Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-DX815BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ Deutsch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-DX815BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ Deutsch
Samsung EF-DX815BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ Deutsch
Samsung EF-DX815BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ Deutsch
Samsung EF-DX815BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ Deutsch
Samsung EF-DX815BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ Deutsch
Samsung EF-DX815BBGGDE Tastatur für Mobilgeräte Schwarz Pogo Pin QWERTZ Deutsch
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-DX815BBGGDE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-DX815BBGGDE
EAN/GTIN:
     8806095086125
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Erledige Dinge ganz einfach mit dem Book Cover Keyboard. Die Tastenkappen in voller Größe, die Funktionstasten und das Trackpad sorgen in Kombination mit dem DeX-Modus für ein PC-ähnliches Erlebnis mit einem einzigen Fingertipp.

Magnetisch haftend für einen mühelosen Austausch
Mit seinem magnetischen Design kannst du die Rückseite einfach anbringen und abnehmen, um dein Gerät zu personalisieren. Ersetze es nach deinen Vorlieben, um es deinen täglichen Bedürfnissen anzupassen.

Aufstellen und die Aussicht genießen
Klappe das Cover bis zu 150° zurück, um das Book Cover Keyboard jetzt noch bequemer zu nutzen. Passe den Winkel auf der Rückseite einfach an, um deine perfekte Position zu finden, für eine entspannte Ansicht, egal ob du zu Hause auf der Couch oder in einem Café arbeitest.

Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy Tab S9+
Produktfarbe:
Schwarz
Abdeckung:
Ja
Maximale Bildschirmgröße:
12.4 "
Winkeleinstellung (max.):
150 °
Übertragungstechnik:
Kabellos
Geräteschnittstelle:
Pogo Pin
Tastaturaufbau:
QWERTZ
Tastatursprache:
Deutsch
Eingabegerät:
Touchpad
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,69*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,25*
€ 165,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,75*
€ 163,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,87*
€ 148,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,69*
€ 135,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.