Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-OA146 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Cover Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-OA146 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Cover Schwarz
Samsung EF-OA146 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Cover Schwarz
Samsung EF-OA146 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Cover Schwarz
Samsung EF-OA146 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Cover Schwarz
Samsung EF-OA146 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Cover Schwarz
Samsung EF-OA146 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Cover Schwarz
Samsung EF-OA146 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Cover Schwarz
Samsung EF-OA146 Handy-Schutzhülle 16,8 cm (6.6 Zoll) Cover Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-OA146TBEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-OA146TBEGWW
EAN/GTIN:
     8806094851489
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Ausweis-Hülle
Ausweis-Schutzhülle
Ausweishülle
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
6.6 Zoll
Etui-Typ:
Cover
Material:
Thermoplastische Polyurethane (TPU)
Produktfarbe:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy A14 5G / A14
Muster:
Kein Muster
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Kartentasche:
Ja
Anzahl der Kartentaschen:
1
Schutzfunktion:
Schlagfest, Kratzresistent
Breite:
80.5 mm
Tiefe:
11.7 mm
Höhe:
170.1 mm
Gewicht:
38 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,98*
€ 11,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,58*
€ 11,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,21*
€ 8,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.