Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EF-QA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EF-QA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Transparent
Samsung EF-QA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Transparent
Samsung EF-QA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Transparent
Samsung EF-QA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Transparent
Samsung EF-QA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Transparent
Samsung EF-QA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Transparent
Samsung EF-QA546 Handy-Schutzhülle 16,3 cm (6.4") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     C1134D-EF-QA546CTEGWW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EF-QA546CTEGWW
EAN/GTIN:
     8806094919394
Suchbegriffe:
Abdeckung für Scherenlager
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Zeige deine Farbe
Das schlanke und robuste Clear Case schützt dein Galaxy A54 5G vor Schäden und bringt durch seine Transparenz das Design deines Samsung Galaxy voll zur Geltung.

Hohe Transparenz und Klarheit
Das Clear Case ist von beiden Seiten beschichtet und somit geschützt vor Kratzern sowie gelblicher Verfärbung. So kann das Erscheinungsbild deines Samsung Galaxy erhalten bleiben.

Dein Case – deine Leinwand für Sticker
Das Clear Case bringt die Farbe deines A54 5G zur Geltung und bietet dir gleichzeitig viel Platz, um deinem Case eine persönliche Note zu verleihen. Beklebe es mit Stickern und mache es so zu einem Unikat.
Weitere Informationen:
Maximale Bildschirmgröße:
6.4 "
Etui-Typ:
Cover
Produktfarbe:
Transparent
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy A54
Muster:
Kein Muster
Oberflächenfärbung:
Monochromatisch
Breite:
79.2 mm
Tiefe:
11.2 mm
Höhe:
160.7 mm
Gewicht:
28 g
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,81*
€ 15,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,13*
€ 14,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.