Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung EP-P2400BBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Drinnen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung EP-P2400BBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Drinnen
Samsung EP-P2400BBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Drinnen
Samsung EP-P2400BBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Drinnen
Samsung EP-P2400BBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Drinnen
Samsung EP-P2400BBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Drinnen
Samsung EP-P2400BBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Drinnen
Samsung EP-P2400BBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Drinnen
Samsung EP-P2400BBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Drinnen
Samsung EP-P2400BBEGEU Ladegerät für Mobilgeräte Smartphone Schwarz USB Drinnen
Artikel-Nr.:
     C1134D-EP-P2400BBEGEU
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     EP-P2400BBEGEU
EAN/GTIN:
     8806092978683
Suchbegriffe:
Handy Netzteil
Mobilgerät Netzteil
Mobiltelefon Netzteil
Netzteil Mobiltelefon
Versorge dein Galaxy schnell mit frischer Energie
Dank der Unterstützung für schnelles induktives Laden mit bis zu 15 Watt erhältst du schnell die benötigte Energie. Dieser Power-Schub ist mit USB-PD- und Adaptive Fast Charging-Reiseadaptern kompatibel und sorgt für eine einfache und schnelle Aufladung.

Lade deine Geräte schnell wieder auf
Das Wireless Charger Pad verfügt über ein eingebautes Kühlsystem mit Lüfter und lädt dein Smartphone noch schneller und mit weniger Stromverbrauch auf.

Lade dein Galaxy sicher auf
Das Wireless Charger Pad mit einer Ladeleistung von bis zu 15 Watt ist eine gute Wahl, um dein kompatibles Galaxy vor hohen Temperaturen und Feuchtigkeit sowie vor Überhitzung beim Laden zu schützen. Es erkennt außerdem automatisch, wenn Objekte während des Ladevorgangs stören und wurde auf Kompatibilität mit Galaxy-Geräten getestet.

Kompaktes Design
Platziere das Wireless Charger Pad einfach dort, wo du ihn brauchst. Mit seinem schlanken, glatten und kompakten Design passt es auch in kleine Räume und ist leicht zu erreichen, wenn dein Smartphone oder deine Kopfhörer neue Energie benötigen.

Erkenne den Ladestatus anhand der Farben
Die LED-Anzeige zeigt dir intuitiv den Ladestatus deines Geräts in verschiedenen Farben an: rot für den Ladevorgang, rot blinkend für einen Ladefehler und grün für vollständig geladen. Wenn es Zeit ist, das Licht auszuschalten, kannst du die LED-Anzeige dimmen, um deinen Schönheitsschlaf nicht zu stören.
Weitere Informationen:
Max. Leistung:
15 W
Produktfarbe:
Schwarz
Warentarifnummer (HS):
85044095
Aufladetyp:
Drinnen
Aufladekompatibilität:
Smartphone
Energiequelle:
USB
Weitere Suchbegriffe: Smartphone Netzteil, Ladekissen, induktive Ladestation, kabellose Ladestation, samsung handy netzteil usb c, handy netzteil samsung, handy netzteil, Ladegerät, Ladegeräte Handy, Aufladegeräte, Aufladegerät, Handyaufladegeräte, Handyaufladegerät, Ladegerät für Mobiltelefone, Aufladegerät für Mobiltelefone
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,49*
€ 27,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,14*
€ 27,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,96*
€ 26,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,12*
€ 25,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.