Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GP-FBP615 Schwarz USB Typ-C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GP-FBP615 Schwarz USB Typ-C
Samsung GP-FBP615 Schwarz USB Typ-C
Samsung GP-FBP615 Schwarz USB Typ-C
Samsung GP-FBP615 Schwarz USB Typ-C
Samsung GP-FBP615 Schwarz USB Typ-C
Samsung GP-FBP615 Schwarz USB Typ-C
Samsung GP-FBP615 Schwarz USB Typ-C
Artikel-Nr.:
     C1134D-GP-FBP615TGABO
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-FBP615TGABO
EAN/GTIN:
     5051794031263
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
Targus Bluetooth Tastatur Für das Samsung Galaxy Tab S6 Lite Schlank, elegant und stilvoll: die Targus Bluetooth Tastatur verfügt über eine integrierte QWERTY Tastatur, damit du ein echtes Laptop-Feeling an deinem Tablet genießen kannst. Und das dünne Frontcover aus Kunstleder schmiegt sich passgenau per Magnetverschluss an dein Galaxy Tab S6 Lite.
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Tab S6 Lite
Produktfarbe:
Schwarz
Abdeckung:
Ja
Breite:
170.6 mm
Tiefe:
20.5 mm
Höhe:
252.3 mm
Gewicht:
450 g
Übertragungstechnik:
Verkabelt
Geräteschnittstelle:
USB Typ-C
Energiequelle:
Akku
Akku-/Batterietyp:
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium Polymer (LiPo)
Tastatur - Tastenanzahl:
64
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,39*
€ 76,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,88*
€ 74,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,87*
€ 71,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,91*
€ 67,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.