Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GP-JKT636TGBBW Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY US Englisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GP-JKT636TGBBW Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY US Englisch
Samsung GP-JKT636TGBBW Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY US Englisch
Samsung GP-JKT636TGBBW Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY US Englisch
Samsung GP-JKT636TGBBW Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY US Englisch
Samsung GP-JKT636TGBBW Tastatur für Mobilgeräte Schwarz QWERTY US Englisch
Artikel-Nr.:
     C1134D-GP-JKT636TGBBW
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GP-JKT636TGBBW
EAN/GTIN:
     5051794042757
Suchbegriffe:
Targus Tastaturen
Keyboard
Tastatur
Docking Tastatur
Weitere Informationen:
Markenkompatibilität:
Samsung
Kompatibilität:
Galaxy Tab Active4 Pro
Produktfarbe:
Schwarz
Breite:
229 mm
Tiefe:
135.1 mm
Höhe:
18.1 mm
Gewicht:
350 g
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Energiequelle:
Dock
Tastaturaufbau:
QWERTY
Tastatursprache:
US Englisch
Eingabegerät:
Trackpad
Tastatur - Tastenanzahl:
64
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 99,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,44*
€ 152,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,24*
€ 150,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 116,94*
€ 139,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.