Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung GU43CU7179U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung GU43CU7179U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU43CU7179U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU43CU7179U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU43CU7179U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU43CU7179U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU43CU7179U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU43CU7179U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU43CU7179U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU43CU7179U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung GU43CU7179U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-GU43CU7179UXZG
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     GU43CU7179UXZG
EAN/GTIN:
     8806094880052
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
PurColor
Satte Farben und faszinierende Dynamik
Die PurColor-Technologie schenkt dir ein faszinierendes Mittendrin-Erlebnis, indem sie die Darstellung einer riesigen Farbpalette ermöglicht.

Crystal Prozessor 4K
4K-Power für satte Farben
Der Crystal Prozessor 4K lässt dich Farbnuancen fast so erleben, wie du sie aus der Realität kennst. Das Gute daran ist: Dank des leistungsstarken 4K Upscaling kannst du viele deiner Lieblingsinhalte in feinster 4K-Qualität sehen.

Smart Hub
All deine Lieblings-Smart-TV-Apps an einem Ort
Der neue Smart Hub von Samsung stellt das Finden und Entdecken von Inhalten in den Vordergrund, damit du weniger Zeit mit der Suche und mehr Zeit mit dem Streamen deiner Lieblingsfilme, -spiele und -serien verbringen kannst. Mit den drei Kategorien „Medien“, „Spiele“ und „Hintergründe“ wird dein Fernseherlebnis optimiert – je nachdem, wie du deinen Fernseher nutzt.

SmartThings
Es kann so einfach sein
Lasse deinen Fernseher alle möglichen Geräte ganz automatisch erkennen, verbinden und anzeigen. Dank SmartThings kannst du deine Geräte, während du fernsiehst, direkt mit der Fernbedienung oder per Sprache steuern.

Contrast Enhancer
Große Tiefenwirkung und hohe Farbkontraste für faszinierende Bilder
Der Contrast Enhancer sorgt dafür, dass Bilder natürlich und detailreich dargestellt werden. Für farbintensive Bilder mit großer Tiefe können bestimmte Bildbereiche analysiert und Kontraste automatisch angepasst werden.

HDR10+
Entdecke spannende Details in verschiedenen Szenen
High Dynamic Range verbessert die Lichtverhältnisse auf deinem Fernseher, sodass du ein enormes Farbspektrum erleben und alle sichtbaren Details genießen kannst.

Gaming Hub
Deine Gaming-Zentrale
Der Samsung Gaming Hub ist die direkte Verbindung zu deinen Cloud-Gaming-Plattformen, Konsolenspielen und Spiele-Apps. Es schlägt dir plattformübergreifend passende Games vor und kann so deinen Auswahlprozess beschleunigen.

Motion Xcelerator
Flüssige Bewegungen für ein klares Bild
Erlebe ein scharfes Bild und eine angepasste Performance dank einer automatischen Erfassung und Wiederherstellung fehlerhafter Frames.

Object Tracking Sound Lite (OTS Lite)
Virtueller Sound, der verschiedenen Bewegungen folgen kann
Der von OTS Lite erzeugte virtuelle 3D Surround Sound lässt dich Klänge nicht nur von vorne, sondern auch von oben hören. Das führt dazu, dass der Sound dich förmlich umfließt und so ins Bild hineinzieht.

Q-Symphony
TV und Soundbar in beeindruckender Harmonie
Genieße die Harmonie zwischen TV und Soundbar. Q-Symphony sorgt dafür, dass TV und Soundbar perfekt aufeinander abgestimmt sind und den Sound gleichzeitig wiedergeben. Das erzeugt einen überzeugenden Surround-Effekt, ohne dass man die Fernsehlautsprecher stummstellen muss.
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
20 W
Audio Kanäle:
2.0 Kanäle
Audio-Vorwahldeskriptor:
Ja
Adaptiver Klang:
Ja
Q-Symphonie:
Ja
Multiraum:
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Analoges Signalformatsystem:
NTSC, PAL, SECAM
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 HD
Anzahl der Tuners:
2 Signalempfänger
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Desktop-Ständer:
Ja
Montageset:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Fernbedienung enthalten:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Common interface (CI):
Ja
Common interface Plus (CI+):
Ja
HDMI-Version:
2.1
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Bildschirmspiegelung:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.3
Universalführung:
Ja
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
54 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
113 kWh
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Gerätebreite (inkl. Fuß):
963.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
192.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
627.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
8300 g
Breite (ohne Standfuß):
963.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
59.6 mm
Höhe (ohne Standfuß):
558.9 mm
Gewicht (ohne Ständer):
8100 g
Breite der Standhalterung:
841.7 mm
Tiefe der Standhalterung:
192.5 mm
Verpackungsbreite:
1081 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
670 mm
Paketgewicht:
11800 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
Bluetooth Low Energy (BLE):
Ja
Webbrowser:
Ja
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
29
Menüsprachen:
ALB, BOS, Bulgarisch, Kroatisch, Tschechisch, Dänisch, Niederländisch, Englisch, Estnisch, Finnisch, Französisch, Griechisch, Ungarisch, Italienisch, Lettisch, Litauisch, MAC, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Rumänisch, Russisch, Slowakisch, Slowenisch, Schwedisch, Ukrainisch
Bild-in-Bild:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Rahmenloses Design:
Ja
Ständertyp:
Beinständer
Standfarbe:
Schwarz
Samsung-Technologien (AV/TV):
Motion Xcelerator Turbo
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Hybrid Log-Gamma (HLG), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Spiel-Modus:
Ja
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Umgebungsmodus:
Ja
Eco-Sensor:
Ja
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
TV-Ton auf mobilem Gerät:
Ja
USB-Aufnahme:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
43 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Reaktionszeit:
8 ms
Wiederholfrequenz:
50 Hz
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Anzahl der Farben des Displays:
1,073 Milliarden Farben
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
108 cm
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 299,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,54*
€ 406,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 340,67*
€ 405,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 331,17*
€ 394,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,86*
€ 387,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 299,40*
€ 356,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.