Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung HAU8000 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung HAU8000 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Samsung HAU8000 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Samsung HAU8000 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Samsung HAU8000 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Samsung HAU8000 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Samsung HAU8000 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Samsung HAU8000 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Artikel-Nr.:
     C1134D-HG43AU800EEXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     HG43AU800EEXEN
EAN/GTIN:
     8806094901238
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Fernbedienung enthalten:
Ja
Fernbedienungstyp:
TM1640A
Mitgelieferte Kabel:
AC
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Desktop-Ständer:
Ja
Akkus/Batterien enthalten:
Ja
HID-Unterstützung:
Ja
Wi-Fi Direct:
Ja
H.Browser-Kompatibilität:
Ja
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert:
Ja
Bildschirmdiagonale:
43 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
LED
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Motion Interpolation Technologie:
PQI (Picture Quality Index) 2200
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
108 cm
Bildverarbeitungsverfahren:
Crystal Processor 4K, Samsung Contrast Enhancer
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
54 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Stromverbrauch (max.):
130 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
54 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
104 kWh
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
ATSC, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Anzeige Kanalmenü:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Anzahl RF Anschlüsse:
3
RJ-12 ports Anzahl:
1
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Common interface (CI):
Ja
Common interface Plus (CI+):
Ja
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Typ der Lünette:
3 Bezel-less
Gastfreundschafts-Startmenü:
Ja
Hotelkanalliste:
Ja
Gastfreundschaft Plug:
Ja
Uhr-Backup-Versorgung:
Ja
Mein-Kanal-Funktion:
Ja
USB-Klonen:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Wecker:
Ja
Content-Management-Lösung:
Samsung LYNK Cloud, Samsung LYNK DRM
Sicherheitsmodus:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
965.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
195.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
600.1 mm
Gewicht (mit Ständer):
8700 g
Breite (ohne Standfuß):
965.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
25.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
559.9 mm
Gewicht (ohne Ständer):
8400 g
RMS-Leistung:
20 W
Anzahl der Lautsprecher:
2
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Digital Plus
Verpackungsbreite:
1093 mm
Verpackungstiefe:
129 mm
Verpackungshöhe:
677 mm
Paketgewicht:
11200 g
Smart-TV:
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Filmmaker Mode, High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Dimmtechnik für Hintergrundbeleuchtung:
UHD Dimming
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
27
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Sleep-Timer:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Energiesparmodus:
Ja
Einschaltmodus:
Ja
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Umgebungsmodus:
Ja
Video-Apps:
Samsung TV Plus
Eco-Sensor:
Ja
Dynamische Kristallfarben-Technologie:
Ja
IPv6-Unterstützung:
Ja
MBR-Unterstützung:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Untertitel:
Yes
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Webbrowser:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 500,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 570,14*
€ 678,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 562,40*
€ 669,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 549,32*
€ 653,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 536,49*
€ 638,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 500,08*
€ 595,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.