Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung HQ60A 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung HQ60A 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Samsung HQ60A 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Samsung HQ60A 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Samsung HQ60A 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Samsung HQ60A 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Samsung HQ60A 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Samsung HQ60A 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Samsung HQ60A 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Samsung HQ60A 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Samsung HQ60A 127 cm (50") 4K Ultra HD Smart-TV Schwarz 20 W
Artikel-Nr.:
     C1134D-HG50Q60AAEUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     HG50Q60AAEUXEN
EAN/GTIN:
     8806092625044
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Lebendige Farben dank Quantum Dot

100% Farbvolumen
Bis zu 100 % Farbvolumen für satte Farben in verschiedenen Helligkeitsbereichen.

Die Quantum-Dot-Technologie sorgt für lebendige Farben mit bis zu 100 % Farbvolumen, die bei verschiedenen Lichtverhältnissen kräftig bleiben – nahezu ohne Farbverlust.

Jede Szene im richtigen Farbton.
Dual LED

Die integrierte Dual LED-Hintergrundbeleuchtung verfügt über einen großen Farbtonbereich dank Einsatz zweier Beleuchtungs-LED-Typen und kann damit den Farbton in hohem Maß an die TV-Inhalte anpassen. Freuen Sie sich auf ein realitätsnahes Filmerlebnis.
* Gilt nicht für den Q60A 32’’

Filmreife Bilder durch satte Kontraste.
Quantum HDR

Quantum HDR bringt Details und Kontraste zur Geltung und lässt Sie die Kraft eines Bilds spüren. Die dynamische Farbdarstellung von HDR10+ begeistert und überzeugt mit tieferen Schwarztönen, lebendigeren Bildern und einem imposanten Detailreichtum.
* Die Bandbreite der Quantum HDR Helligkeit basiert auf internen Teststandards. In Abhängigkeit von Betrachtungsbedingungen und Spezifikationen sind Änderungen vorbehalten.

Erlebe die eindrucksvolle Power des 4K Prozessors.
Quantum Processor Lite 4K

Der leistungsstarke Samsung-Prozessor bietet ein eindrucksvolles Seherlebnis in vielerlei Hinsicht. Leistungsfähiges 4K-Upscaling ermöglicht, dass Ihre Gäste viele ihrer Lieblingsinhalte in 4K-Auflösung erleben können.

Virtueller Sound, der verschiedenen Bewegungen folgen kann.
Object Tracking Sound Lite (OTS Lite)

Virtueller 3D Surround Sound lässt Ihre Gäste den Sound nicht nur von vorne, sondern auch von oben hören.

So filigran und minimalistisch wie noch nie.
AirSlim

Faszinierendes, filigranes Design, das den TV beinahe mit der Wand verschmelzen lässt.

Höhenverstellbarer Standfüße, die sich individuell an Ihre Hotelräume anpassen können.
Adjustable Stand

Passen Sie die Aufstell-Höhe des TVs nach Belieben an. Nutzen Sie den Standfuß auch, um eine Soundbar optisch passend zu integrieren.

PC-Nutzung auf dem TV-Screen
PC on TV

* Die Fernverbindung zum PC wird nur für Windows 10 Professional oder höher und Mac OS 10.5 oder höher unterstützt.
** Für die Verbindung eines Smartphones mit Samsung Dex ist ein kompatibles Mobilgerät erforderlich.
*** Die Verfügbarkeit von Diensten kann sich ohne Vorankündigung ändern.
**** Der TV und der PC müssen mit einem Netzwerk verbunden sein.

Mehrere Inhalte gleichzeitig sehen.
Multi View

Mit Multi View wird das TV-Bild in zwei Hälften geteilt, sodass Gäste auf einer Seite Serien oder Filme schauen können, während auf der anderen Seite das Display eines kompatiblen Smartphones zu sehen ist. So können Gäste den TV im Blick behalten, während sie die aktuellen Sportergebnisse anschauen.

Einfach durch Antippen verbinden.
Tap View
Mit einer kurzen Berührung des TV-Bildschirms können Gäste Filme oder Musik von ihrem kompatiblen Smartphone auf dem TV spiegeln. Wenn der TV mit einem Smartphone angetippt wird, kann der Fernseher die Berührung erkennen und automatisch die Inhalte des Mobilgerätes spiegeln. So können Gäste unterschiedliche Inhalte von Smartphones schnell und komfortabel auf dem TV genießen.

Tap View ist verfügbar für Samsung Galaxy Geräte mit Android OS 8.1. und höher.

Kostenfreie Streaming-Vielfalt
Samsung TV Plus
Mit Samsung TV Plus können Gäste kostenloses TV-Streaming über unsere virtuellen Sender genießen. Sie können einfach aus unserem vielfältigen Programmangebot auswählen, was sie anspricht. Einfach Samsung TV Plus einschalten und entdecken, was gerade angesagt ist.
* Die Inhaltsdienste können je nach Region variieren und sich ohne vorherige Benachrichtigung ändern.

Heißen Sie Ihre Gäste willkommen
Home App
Das Hotel-Display bietet ein erstklassiges Willkommenserlebnis für Gäste. Die intuitive, anpassbare Home-App kann individuelle Willkommensnachrichten, Hotellogos und Brandings sowie andere nützliche Informationen einbinden, um sicherzustellen, dass jeder Gast seinen Aufenthalt richtig beginnt.

Eine praktische Lösung
LYNK Cloud
Samsung LYNK™ Cloud bietet Hotels eine Reihe von leistungsstarken Tools, um den Aufenthalt für die Gäste zu verbessern. LYNK™ Cloud ist eine Content-Management-Lösung, die es ermöglicht, das Nutzungsverhalten der Gäste zu analysieren, um kostbare Einblicke zu gewähren, die Hotelmanagern helfen, optimierte Werbeaktionen bereitzustellen.
Weitere Informationen:
Fernbedienung enthalten:
Ja
Fernbedienungstyp:
TM2180E
Mitgelieferte Kabel:
AC, Daten
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Mini-Wandhalterung enthalten:
Ja
Wi-Fi Direct:
Ja
H.Browser-Kompatibilität:
Ja
Digital Living Network Alliance (DLNA) zertifiziert:
Ja
Samsung-Technologien (AV/TV):
Contrast Enhancer, LED Clear Motion, Music Mode, Samsung TV Plus, Supreme UHD Dimming
Bildschirmdiagonale:
50 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
QLED
Bildschirmform:
Flach
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
125 cm
Bildverarbeitungsverfahren:
Quantum Processor Lite
Farbskala:
100 %
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
70 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
140 W
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
70 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
110 kWh
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50-60 Hz
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
ATSC, DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Anzeige Kanalmenü:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
2
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Anzahl RF Anschlüsse:
3
RJ-12 ports Anzahl:
1
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Common interface (CI):
Ja
Common interface Plus (CI+):
Ja
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Ethernet-Brücke (LAN-Out):
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Typ der Lünette:
3 Bezel-less
Hotelkanalliste:
Ja
Gastfreundschaft Plug:
Ja
Uhr-Backup-Versorgung:
Ja
Mein-Kanal-Funktion:
Ja
USB-Klonen:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Logo-Anzeige mit Timeout-Einstellung (BMP/Film):
Ja
Wecker:
Ja
Content-Management-Lösung:
Samsung LYNK Cloud, Samsung LYNK DRM
Sicherheitsmodus:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1118.3 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
228.8 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
683.6 mm
Gewicht (mit Ständer):
12200 g
Breite (ohne Standfuß):
1118.3 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
25.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
644.5 mm
Gewicht (ohne Ständer):
11500 g
RMS-Leistung:
20 W
Anzahl der Lautsprecher:
2
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Digital Plus
Bluetooth-Audio:
Ja
Verpackungsbreite:
1246 mm
Verpackungstiefe:
137 mm
Verpackungshöhe:
771 mm
Paketgewicht:
15000 g
Smart-TV:
Ja
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG), Quantum HDR
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Menüsprachen:
Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Norwegisch, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, Schwedisch
Anzahl OSD-Sprachen:
28
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
Automatische Abschaltung:
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
HbbTV 2.0.2
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Energiesparmodus:
Ja
Einschaltmodus:
Ja
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Umgebungsmodus:
Ja
Eco-Sensor:
Ja
Klare Digitalansicht:
Ja
IPv6-Unterstützung:
Ja
MBR-Unterstützung:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
WLAN:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Webbrowser:
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 893,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.007,59*
€ 1.199,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.004,58*
€ 1.195,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 975,91*
€ 1.161,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 948,49*
€ 1.128,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 893,30*
€ 1.063,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.