Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Odyssey G5 G55T Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Odyssey G5 G55T Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55T Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55T Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55T Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55T Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55T Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55T Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55T Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55T Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55T Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55T Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55T Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55T Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55T Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55T Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55T Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55T Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55T Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55T Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55T Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LC34G55TWWPXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LC34G55TWWPXEN
EAN/GTIN:
     8806094796315
Suchbegriffe:
144 Hz Monitor
144Hz Monitor
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Markenspezifische Technologien:
Black Equalizer
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Geringe Eingabeverzögerung:
Ja
Spiel-Funktionen:
Screen Size Optimizer, Super Arena Gaming UX
Smart-Modi:
FPS, RPG, RTS
Installiertes Betriebssystem:
Windows 10
Verpackungsbreite:
901 mm
Verpackungstiefe:
441 mm
Verpackungshöhe:
216 mm
Paketgewicht:
7900 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort
Installations-CD:
Ja
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 18 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Kopfhörerausgänge:
1
Service-Port:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
806.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
272.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
475.3 mm
Gewicht (mit Ständer):
5600 g
Breite (ohne Standfuß):
806.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
152.7 mm
Höhe (ohne Standfuß):
380.9 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5200 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
32 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
50 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
32.4 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
55 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Extern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch:
47 kWh
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
Windows 10
Bild für Bild (PbP):
Ja
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Haftungsausschluss:
Ja
Off-Timer Plus:
Ja
Bildschirmdiagonale:
34 "
Display-Auflösung:
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
21:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
UltraWide Quad HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
2500:1
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1000R
Video-Farbmodi:
Kino, Benutzerdefinierung, Dynamic contrast, Sport
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega DCR
Optimierer für die Aktualisierungsrate:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
797.22 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
333.72 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
86 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 264,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 285,07*
€ 339,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 280,13*
€ 333,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,84*
€ 329,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 264,45*
€ 314,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.