Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LF27T450FZUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LF27T450FZUXEN
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Business Monitore
Farben wie im echten Leben
Jetzt kann das ganze Team alle Inhalte optimal sehen, denn dank des IPS-Panels werden alle Farben über den gesamten Bildschirm hinweg scharf und intensiv dargestellt. Bringen Sie Ihre Produktivität auf ein neues Level und geniessen mit einem Sichtfeld von 178° ein präzises Zusammenspiel von klaren Farbtönen und intensiven Schattierungen.

Mehr Bildschirm für mehr Fokus
Das randlose Design maximiert die Konzentration. Genießen Sie den großzügigen Sichtbereich des Monitors, oder wählen Sie eine Dual-Monitor-Konfiguration, die fast lückenlos auf dem Schreibtisch erscheint. Lassen Sie sich nicht ablenken und erledigen Sie Ihre Aufgaben effizienter.

Reibungsloser Klang
Als einziger Business-Monitor mit integrierten Lautsprechern werden keine zusätzlichen Peripheriegeräte mehr benötigt. So wird Platz auf dem Schreibtisch frei für eine ordentliche Arbeitsumgebung, während Sie gleichzeitig alle Inhalte problemlos hören können.

Umfangreiche Kompatibilität
Der Business Monitor kann sich dank seiner vielfältigen Anschlussmöglichkeiten mit 2x HDMI 1.4-Anschlüssen nahtlos in fast jede Arbeitsumgebung einfügen. So lassen sich all Ihre Geräte, wie Laptops, Monitore und Tablets, anschliessen.

Auf Ihre Bedürfnisse abgestimmt
Der in der Höhe verstellbare Monitor kann geschwenkt, gedreht und geneigt werden und bietet dir so im Alltag hohen Komfort, mit dem du immer alles bestens im Blick hast. Das schlanke und elegante Design mit VESA-Unterstützung ergänzt jede Business-Umgebung mit Stil.

Ausgeruhte Augen sehen mehr
Bleiben Sie konzentriert, auch wenn es mal länger wird. Der Eye Saver Modus reduziert Blaulicht-Emissionen, damit Ihre Augen längere Zeit entspannt bleiben. Und die Flicker Free-Technologie bereinigt kontinuierlich störendes Bildschirmflackern, sodass Sie angenehmer arbeiten können.

Energiesparender Monitor
Die Smart Eco Saving-Technologie kann den Stromverbrauch um bis zu 10% verringern, ohne dass die Bildqualität dadurch beeinträchtigt wird. Um dies zu erreichen werden die Helligkeitswerte in den schwarzen Bildbereichen angepasst und gleichzeitig die RGB-Werte optimiert.
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, TCO
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
679357
Verpackungsbreite:
693 mm
Verpackungstiefe:
428 mm
Verpackungshöhe:
147 mm
Paketgewicht:
5800 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI
Installations-CD:
Ja
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-3 - 25 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0
Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
612.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
224 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
391.6 mm
Gewicht (mit Ständer):
4600 g
Breite (ohne Standfuß):
612.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
39.4 mm
Höhe (ohne Standfuß):
363.6 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3200 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieeffizienzklasse (HDR):
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
17 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
17 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Eco Saving Plus:
Ja
Bildgröße:
Ja
Off-Timer Plus:
Ja
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
597.888 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
336.312 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
68 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Display-Helligkeit (mind.):
200 cd/m²
Die besten Konditionen aller 24 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 139,59*
€ 166,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 136,11*
€ 161,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,53*
€ 142,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,56*
€ 135,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.