Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Samsung T45F Computerbildschirm 68,6 cm (27") 1920 x 1080 Pixel Full HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LF27T452FQRXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LF27T452FQRXEN
EAN/GTIN:
     8806090961724
Suchbegriffe:
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
Samsung Business Monitore
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
130 mm
Pivot:
Ja
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-45 - 45 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-3 - 25 °
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
2.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
1.4
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Eco Saving Plus:
Ja
Bildgröße:
Ja
Off-Timer Plus:
Ja
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Full HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
75 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
250 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
597.888 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
336.312 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
68 cm
RGB-Farbraum:
NTSC
NTSC Abdeckung (typisch):
72 %
Display-Helligkeit (mind.):
200 cd/m²
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate:
ENERGY STAR, TCO
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
401475
Verpackungsbreite:
693 mm
Verpackungstiefe:
428 mm
Verpackungshöhe:
147 mm
Paketgewicht:
6200 g
Mitgelieferte Kabel:
AC, HDMI, HDMI-DVI
Installations-CD:
Ja
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Warentarifnummer (HS):
85285210
Gerätebreite (inkl. Fuß):
612.1 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
224 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
391.6 mm
Gewicht (mit Ständer):
4600 g
Breite (ohne Standfuß):
612.1 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
39.4 mm
Höhe (ohne Standfuß):
363.6 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3200 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
D
Energieeffizienzklasse (HDR):
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
17 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
17 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Business
Produktfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 114,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,73*
€ 168,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,91*
€ 166,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,63*
€ 147,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,57*
€ 144,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 114,23*
€ 135,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.