Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung BEC-H BE43C-H Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LED WLAN 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung BEC-H BE43C-H Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LED WLAN 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BEC-H BE43C-H Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LED WLAN 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BEC-H BE43C-H Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LED WLAN 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BEC-H BE43C-H Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LED WLAN 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BEC-H BE43C-H Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LED WLAN 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BEC-H BE43C-H Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LED WLAN 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BEC-H BE43C-H Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LED WLAN 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BEC-H BE43C-H Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LED WLAN 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BEC-H BE43C-H Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LED WLAN 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BEC-H BE43C-H Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LED WLAN 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BEC-H BE43C-H Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LED WLAN 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BEC-H BE43C-H Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LED WLAN 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen
Samsung BEC-H BE43C-H Digital Signage Flachbildschirm 109,2 cm (43") LED WLAN 4K Ultra HD Schwarz Eingebauter Prozessor Tizen
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH43BECHLGUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH43BECHLGUXEN
EAN/GTIN:
     8806094962642
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
43 "
Bildschirmtechnologie:
LED
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
HD-Typ:
4K Ultra HD
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmdiagonale (cm):
107.9 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Wiederholfrequenz:
60 Hz
Ständer enthalten:
Ja
Standfarbe:
Schwarz
Displaybreite:
963.9 mm
Display Tiefe:
59.6 mm
Display Höhe:
558.9 mm
Displaygewicht:
8100 g
Verpackungsbreite:
1081 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
670 mm
Paketgewicht:
11200 g
Zweck:
Kommerziell
TV Tuner integriert:
Ja
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Miracast:
Ja
Browsing:
Ja
Webbrowser:
Ja
Ton-Spiegelung:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
Eco-Sensor:
Ja
Remote power on:
Ja
Webdienst:
Microsoft 365
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
4.2
Common interface (CI):
Ja
Common interface Plus (CI+):
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android, iOS
Tunertyp:
Analog & Digital
Bedienfeldsperre:
Ja
Intelligente Funktionen:
App casting, Bildschirmton auf Handy
VXT player support:
Ja
USB port lock:
Ja
Zertifizierung:
EMCClass B, 60065, 62368-1
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
125 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
54 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
113 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Samsung-Technologien (AV/TV):
Buds Auto Switch, Crystal Processor 4K, Media Home, Samsung Business TV, Workspace
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Bluetooth-Audio:
Ja
Dualer Audioausgang (Bluetooth):
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Multiraum:
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Eingebauter Prozessor:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
Anzahl der USB-Anschlüsse:
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Audio Return Channel (ARC):
Ja
RF-Eingang:
2
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Bildschirmform:
Flach
Typ der Lünette:
3 Bezel-less
Ständertyp:
Beinständer
Mini-Wandhalterung:
Ja
Befestigungstyp:
Wand
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 308,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 348,24*
€ 414,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 347,57*
€ 413,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 338,02*
€ 402,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 334,19*
€ 397,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 308,53*
€ 367,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.