Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung QMC QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung QMC QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0 24/7
Samsung QMC QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0 24/7
Samsung QMC QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0 24/7
Samsung QMC QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0 24/7
Samsung QMC QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0 24/7
Samsung QMC QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0 24/7
Samsung QMC QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0 24/7
Samsung QMC QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0 24/7
Samsung QMC QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0 24/7
Samsung QMC QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0 24/7
Samsung QMC QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0 24/7
Samsung QMC QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0 24/7
Samsung QMC QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0 24/7
Samsung QMC QM65C Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 500 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Tizen 7.0 24/7
Artikel-Nr.:
     C1134D-LH65QMCEBGCXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LH65QMCEBGCXEN
EAN/GTIN:
     8806094973945
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Bildschirmdiagonale:
65 "
Bildschirmtechnologie:
LCD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit:
500 cd/m²
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
LED-Hintergrundbeleuchtung:
Ja
Reaktionszeit:
8 ms
Kontrastverhältnis:
4000:1
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Pixel Abstand:
0.372 x 0.372 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
163 cm
Horizontaler Scanbereich:
30 - 81 kHz
Vertikaler Scanbereich:
48 - 75 Hz
Trübungsrate:
25 %
Pixelfrequenz (max.):
594 MHz
Farbskala:
72 %
Betriebstemperatur:
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Displaybreite:
1456.8 mm
Display Tiefe:
28.5 mm
Display Höhe:
831.9 mm
Displaygewicht:
21500 g
Verpackungsbreite:
1616 mm
Verpackungstiefe:
164 mm
Verpackungshöhe:
945 mm
Paketgewicht:
28000 g
Zweck:
Universal
Betriebszeiten (Stunden/Tage):
24/7
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Bluetooth:
Ja
Flash-Speicher:
16000 MB
Optional features:
WMN-B50SC STN-L4355C
Zertifizierung:
Class B 60950-1, 62368-1
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
187 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
135 kWh
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50/60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Installiertes Betriebssystem:
Tizen 7.0
Produktdesign:
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe:
Schwarz
Unterstützte Positionierung:
Drinnen
VESA-Halterung:
Ja
Bildschirmform:
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle:
400 x 300 mm
Rahmenbreite (unten):
11.5 mm
Rahmenbreite (Seite):
11.5 mm
Rahmenbreite (oben):
11.5 mm
Lünettenfarbe:
Charcoal Black
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
USB Anschluss:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN:
Ja
HDMI-Version:
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen:
3
DisplayPorts in:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Anzahl der USB-Anschlüsse:
2
Audio (L,R) Out:
1
RS232:
Ja
Infrarotport:
Ja
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 871,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 934,86*
€ 1.112,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 933,59*
€ 1.110,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 917,32*
€ 1.091,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 900,70*
€ 1.071,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 871,77*
€ 1.037,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.