Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Odyssey G5 G55C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Odyssey G5 G55C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G5 G55C Computerbildschirm 68,6 cm (27") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS27CG552EUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS27CG552EUXEN
EAN/GTIN:
     8806095337210
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Curved Monitor
Gaming Monitor
Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Markenspezifische Technologien:
Black Equalizer
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Geringe Eingabeverzögerung:
Ja
Spiel-Funktionen:
Super Arena Gaming UX
Smart-Modi:
Benutzerdefinierung, Öko, Spiel, Grafik, Film, Sport, Standard
Verpackungsbreite:
679 mm
Verpackungstiefe:
438 mm
Verpackungshöhe:
188 mm
Paketgewicht:
6000 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC, DisplayPort, HDMI
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
VESA-Halterung:
Ja
Kabelsperre-Slot:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
75 x 75 mm
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 18 °
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Gleichstrom-Anschluss (DC):
Ja
Typ Serviceport:
USB Typ-A
Service-Port:
Ja
Gerätebreite (inkl. Fuß):
616.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
272.6 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
477.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
4100 g
Breite (ohne Standfuß):
614.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
120 mm
Höhe (ohne Standfuß):
382.8 mm
Gewicht (ohne Ständer):
3700 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
26 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
41 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
26 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
40 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung:
19 V
Netzteiltyp:
Extern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Jährlicher Energieverbrauch:
38 kWh
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Vorderer Rahmen:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Zertifizierung:
Windows 11
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Automatischer Quellenwechsel:
Ja
Off-Timer Plus:
Ja
Virtueller AIM-Punkt:
Ja
Bildschirmdiagonale:
27 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
2500:1
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
16,7 Millionen Farben
Helligkeit (typisch):
300 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1000R
Video-Farbmodi:
Benutzerdefinierung, Dynamisch, Öko, Entertain, Spiel, Grafik, Original, Sport, Standard
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega DCR
Optimierer für die Aktualisierungsrate:
Ja
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
68 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 167,48*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 199,06*
€ 236,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 190,08*
€ 226,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,35*
€ 220,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 180,23*
€ 214,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,48*
€ 199,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.