Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Odyssey G52A Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Odyssey G52A Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G52A Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G52A Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G52A Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G52A Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G52A Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G52A Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G52A Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G52A Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G52A Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G52A Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G52A Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G52A Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G52A Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G52A Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G52A Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G52A Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G52A Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G52A Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G52A Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Samsung Odyssey G52A Computerbildschirm 81,3 cm (32") 2560 x 1440 Pixel Quad HD LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS32AG520PUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS32AG520PUXEN
EAN/GTIN:
     8806092784086
Suchbegriffe:
165 Hz Monitor
165Hz Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Go Beyond

Bilder fast so real, wie im echten Leben
QHD-Auflösung & IPS-Panel

Mit seiner QHD-Bildschirmauflösung, was der 1,7-fachen Pixeldichte von Full-HD entspricht, liefert der Monitor extrem scharfe Bilder. Das IPS-Panel kann lebendige Farben erzeugen und dank des 178º Betrachtungswinkels hast du alles bestens im Blick. Freue dich auf Gaming ganz nahe an der Realität – mit mehr Pixeln und feinen Farbnuancen.

Selbst die kleinsten Details erscheinen in klaren Farben
DisplayHDR 400

Alles im Blick: Dank HDR400 kannst du dich auf mehr Kontraste, tiefere Schwarzwerte und helleres Weiss freuen, damit du versteckte Gegner oder Geheimnisse besser erkennen kannst – selbst in dunklen Szenen.

Gaming in Echtzeit
165 Hz Bildwiederholrate & 1 ms (GtG) Reaktionszeit

Bereite dich auf ein neues Gaming-Erlebnis vor. Die superschnelle 165 Hz Bildwiederholrate stellt selbst die rasantesten Szenen komplett flüssig und ohne Verzögerungen dar und dank der Reaktionszeit von nur 1 ms (GtG) kannst du deinen Gegnern einen Schritt voraus sein.

* Wenn die Reaktionszeit auf [Extrem] eingestellt ist, wird eine Bildwiederholrate von 165 Hz empfohlen. Je nach Inhalt kann es möglicherweise zu Ghosting kommen. Dies kann aber behoben werden, indem die Reaktionszeit auf [Schneller] eingestellt wird.

Jede Sekunde zählt
Geringe Eingabeverzögerung

Du hast es in der Hand. Die unglaublich niedrige Eingabeverzögerung von 2 ms lässt dich blitzschnell reagieren, sodass du auch schwierige Gegner zu fassen bekommst. Die Acton beginnt, sobald du den Monitor einschaltest, beinahe ohne Verzögerungen zwischen deinen externen Geräten und dem Spiel.

Flüssiges Gaming
G-Sync kompatibel

Für nahtlose Action: Dank G-Sync laufen deine GPU und der Monitor völlig synchron, um ruckelige Bilder und Screen-Tearing zu verhindern. Gleichzeitig wirken schnelle Actionabläufe und komplexe Spielszenen dank AMD FreeSync Premium Pro stabil und ruckelfrei, sodass du nicht abgelenkt wirst.

Entdecke die feinsten Details in deinen Spielen
Ultrawide Game View

Richte deinen Blick immer auf den Sieg. Stelle deinen Bildschirm auf 21:9 ein, um mit Ultrawide Game View versteckte Bereiche in Spielszenen zu entdecken. Wenn du Fußballspiele spielst, kannst du jetzt mehr vom Spielfeld sehen. Und bei Rennspielen genießt du einen natürlichen und weiten Blick auf die Straße vor dir.

Alles im Visier
Ergonomisches Design

Freue dich auf hohe Flexibilität für noch mehr Komfort und viele Siege: Dein Monitor lässt sich neigen, schwenken und so in der Höhe verstellen, dass du deine Gegner optimal im Blick hast.
Weitere Informationen:
NVIDIA G-SYNC:
Ja
AMD FreeSync:
Ja
NVIDIA G-SYNC-Typ:
G-SYNC Compatible
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync Premium
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Smart-Modi:
Kino, Benutzerdefinierung
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
908829
Verpackungsbreite:
802 mm
Verpackungstiefe:
545 mm
Verpackungshöhe:
176 mm
Paketgewicht:
9700 g
Mitgelieferte Kabel:
AC
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
10 - 80 °C
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Höheneinstellung:
120 mm
Pivot:
Ja
Pivot Winkel:
-15 - 15 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-2 - 92 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-11 - 15 °
Warentarifnummer (HS):
85285210
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Gerätebreite (inkl. Fuß):
714.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
311.1 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
602.9 mm
Gewicht (mit Ständer):
7500 g
Breite (ohne Standfuß):
714.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
91.5 mm
Höhe (ohne Standfuß):
440.6 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5600 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
37 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
66 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
37 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
59 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Bildschirmdiagonale:
32 "
Display-Auflösung:
2560 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LED
HD-Typ:
Quad HD
Panel-Typ:
IPS
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
1000:1
Maximale Bildwiederholrate:
165 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
1 ms
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega Infinity DCR
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Bildschirmdiagonale (cm):
80 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 400
sRGB Abdeckung (klassisch):
99 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 391,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 436,70*
€ 519,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 436,22*
€ 519,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,66*
€ 504,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 419,31*
€ 498,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,89*
€ 466,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.