Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ViewFinity S6 S65UC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung ViewFinity S6 S65UC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65UC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65UC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65UC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65UC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65UC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65UC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65UC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65UC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65UC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65UC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65UC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65UC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65UC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65UC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65UC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65UC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65UC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65UC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65UC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65UC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65UC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS34C652UAUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS34C652UAUXEN
EAN/GTIN:
     8806094974751
Suchbegriffe:
Curved Monitor
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Gestochen scharf und detaillreich
Ultra WQHD in 1000R Krümmung
Erlebe alle Details in den sattesten Farben. Egal ob du ultrahochauflösende Spiele spielst, Filme schaust oder arbeitest – auf dem ultrabreiten 34" Curved Display siehst du einfach mehr von allen Inhalten und kannst Multitasking auf einem neuen Level geniessen.

Eine Milliarde Farben für spektakuläre Bilder
Eine Milliarde Farben mit HDR 10
Geniesse deine Inhalte voller Farbenpracht und Detailreichtum. Mit nahezu unzähligen Farben und Schattierungen sowie HDR10, können dunkle Farben noch dunkler und helle Farben noch heller dargestellt werden, damit alle deine Inhalte voll zur Geltung kommen.

Mehr Platz auf deinem Schreibtisch
Integrierte Lautsprecher
Arbeite, lerne und spiele ohne zusätzliche Peripheriegeräte. Mit den integrierten Lautsprechern sparst du Platz auf dem Schreibtisch. Dank weniger Anschlüsse und Geräte, kannst du eine effizientere Arbeitsfläche schaffen und dazu einen faszinierenden Sound geniessen.

Ein reibungsloses Seherlebnis
100Hz Bildwiederholrate und AMD FreeSync™
Flüssige Action, mit weniger Lags und Schlieren. Die Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und AMD FreeSync™ eliminiert Verzögerungen und Unschärfe und sorgt für flüssige Bilder, wenn du Videos schaust, an deinen Projekten arbeitest oder dein Gaming auf ein neues Level setzen willst.

Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Smart-Modi:
FPS, RPG, RTS
Adaptives Bild:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Ethernet/LAN:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Höheneinstellung:
120 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-30 - 30 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 20 °
Bild-in-Bild:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Eingebaute KVM-Umschaltung:
Ja
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Stromverbrauch (DPMS):
0.5 W
Bild für Bild (PbP):
Ja
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Bildgröße:
Yes
Grau-Gleichgewicht:
No
Werksabstimmung:
No
Automatischer Quellenwechsel:
Ja
Off-Timer Plus:
Ja
Bildschirmdiagonale:
34 "
Display-Auflösung:
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
21:9
HD-Typ:
UltraWide Quad HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1000R
Video-Farbmodi:
Benutzerdefinierung, Öko, Entertain, Spiel, Grafik, Original, Sport, Standard
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega DCR
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
797.22 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
333.72 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
86 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
sRGB Abdeckung (klassisch):
1.15 %
Display-Helligkeit (mind.):
280 cd/m²
Recycelbares Material:
10 %
Nachhaltigkeitszertifikate:
TCO
Ständertyp:
HAT stehend
Verpackungsbreite:
807 mm
Verpackungstiefe:
367 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
10500 g
Mitgelieferte Kabel:
DisplayPort, HDMI, USB Typ-C
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
806.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
241 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
561.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
8000 g
Breite (ohne Standfuß):
806.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
125 mm
Höhe (ohne Standfuß):
369.4 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5200 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
RMS-Leistung:
5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
32 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
52 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
32 W
Stromverbrauch (max.):
200 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Gaming
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, Monitor mit Sync-Technologie, Monitore mit Sync-Technologie, Sync Monitor, Samsung 4K Monitore, Samsung Monitore (4K), Samsung Monitore (UHD), Samsung Monitore (UltraHD), Samsung UHD Monitore, Samsung UltraHD Monitore, Samsung Business Monitore, Samsung Monitore (Business), Samsung Curved Monitore, Samsung Monitore (Curved), Samsung Gaming Monitore, Samsung Monitore (Gaming), Samsung Monitor (Alle), Samsung Monitore (Alle), Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, DQHD Monitor, SuperWide Monitor, UWQHD Monitor, UltraWide Monitor, QHD Monitor, QHD Monitore, Quad HD Monitor, Quad HD Monitore, WQHD Monitor, WQHD Monitore, samsung bildschirm 34", samsung 4k monitore, samsung 4k monitor 34 zoll
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 318,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 342,77*
€ 407,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 336,64*
€ 400,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 332,85*
€ 396,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,70*
€ 379,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.