Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ViewFinity S6 S65VC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung ViewFinity S6 S65VC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65VC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65VC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65VC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65VC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65VC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65VC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65VC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65VC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65VC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65VC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65VC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65VC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65VC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65VC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65VC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65VC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65VC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65VC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Samsung ViewFinity S6 S65VC Computerbildschirm 86,4 cm (34") 3440 x 1440 Pixel UltraWide Quad HD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS34C652VAUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS34C652VAUXEN
EAN/GTIN:
     8806094974010
Suchbegriffe:
Curved Monitor
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
Tief eintauchen
Ultra-WQHD mit 1000R-Krümmung
Tauche ein in deine Spiele, Filme oder Designprojekte. Ein 34-Zoll 1000R Curved Display umgibt dich mit einem Seitenverhältnis von 21:9. Die Krümmung entspricht nahezu dem menschlichen Sichtfeld, sodass du deine Bildschirmfläche vergößern und mit wenig Augenbelastung deine Produktivität auf ein hohes Level setzen kannst.

Eine Milliarde Farben für spektakuläre Bilder
Eine Milliarde Farben mit HDR 10
Genieße Inhalte voller Farbpracht und Detailreichtum. Mit nahezu unzähligen Farben und Schattierungen sowie HDR10, können dunkle Farben dunkel und Farben sehr hell dargestellt werden, sodass deine Inhalte voll zur Geltung kommen.

Pop-up-Kamera
Integrierte Kamera und Windows Hello
Bleib verbunden, wenn du Videoanrufe führst oder streamst – ohne zusätzliche Geräte. Wenn du die Kamera nicht brauchst, kannst du sie in den Monitor einklappen für ein schlankes Design. Windows Hello nutzt die Kamera und biometrische Daten, um dich sicher und ohne Passwort bei vielen Windows 11-Geräten, vielen Apps oder Websites anzumelden.

Viel Platz auf dem Schreibtisch
Integrierte Lautsprecher
Arbeiten, lernen und spielen ohne zusätzliche Peripheriegeräte. Durch die integrierten Lautsprecher hast du viel Platz auf dem Schreibtisch, indem die Anzahl der benötigten Anschlüsse auf ein Minimum reduziert und so eine effiziente Arbeitsumgebung geschaffen wird.

Ruckelfreies Gameplay
100 Hz Bildwiederholfrequenz & AMD FreeSync™
Die Bildwiederholfrequenz von 100 Hz und AMD FreeSync™ können Verzögerungen und Unschärfe verringern. Das kann für flüssige Bilder sorgen, wenn du Videos schaust, an deinen Projekten arbeitest oder dein Gaming auf in neues Level setzen willst.

Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Smart-Modi:
FPS, RPG, RTS
Adaptives Bild:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Ethernet/LAN:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Höheneinstellung:
120 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-30 - 30 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 20 °
Bild-in-Bild:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Eingebaute KVM-Umschaltung:
Ja
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Stromverbrauch (DPMS):
0.5 W
Bild für Bild (PbP):
Ja
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Bildgröße:
Yes
Grau-Gleichgewicht:
No
Werksabstimmung:
No
Automatischer Quellenwechsel:
Ja
Off-Timer Plus:
Ja
Bildschirmdiagonale:
34 "
Display-Auflösung:
3440 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
21:9
HD-Typ:
UltraWide Quad HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
100 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1000R
Video-Farbmodi:
Benutzerdefinierung, Öko, Entertain, Spiel, Grafik, Original, Sport, Standard
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega DCR
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
797.22 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
333.72 mm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10)
sRGB Abdeckung (klassisch):
1.15 %
Display-Helligkeit (mind.):
280 cd/m²
Nachhaltigkeitszertifikate:
TCO
Ständertyp:
HAT stehend
Verpackungsbreite:
807 mm
Verpackungstiefe:
367 mm
Verpackungshöhe:
125 mm
Paketgewicht:
10600 g
Mitgelieferte Kabel:
DisplayPort, HDMI, USB Typ-A auf USB Typ-B
Stromkabellänge:
1.5 m
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
806.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
241 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
561.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
8100 g
Breite (ohne Standfuß):
806.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
125 mm
Höhe (ohne Standfuß):
369.4 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5300 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Integrierte Kamera:
Ja
RMS-Leistung:
5 W
Megapixel (ca.):
5 MP
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
32 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
51 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
32 W
Stromverbrauch (max.):
200 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Monitor-T-Switch, Monitor mit Sync-Technologie, Monitore mit Sync-Technologie, Sync Monitor, Samsung 4K Monitore, Samsung Monitore (4K), Samsung Monitore (UHD), Samsung Monitore (UltraHD), Samsung UHD Monitore, Samsung UltraHD Monitore, Samsung Business Monitore, Samsung Monitore (Business), Samsung Curved Monitore, Samsung Monitore (Curved), Samsung Gaming Monitore, Samsung Monitore (Gaming), Samsung Monitor (Alle), Samsung Monitore (Alle), Bildschirm, Computer Monitore, Computermonitor, Flachbild Monitore, Flachbildschirm, Flatscreen, LCD Monitor, LED Monitor, Monitor, Monitore, TFT, TFT Display, TFT Monitor, TFT-Bildschirm, 4K Monitor, 4K Monitore, UHD Monitor, UHD Monitore, UltraHD Monitor, UltraHD Monitore, DQHD Monitor, SuperWide Monitor, UWQHD Monitor, UltraWide Monitor, QHD Monitor, QHD Monitore, Quad HD Monitor, Quad HD Monitore, WQHD Monitor, WQHD Monitore, Web Cam, Web Kamera, Webcam, samsung bildschirm 34", samsung 4k monitore, samsung 4k monitor 34 zoll
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,48*
€ 451,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 378,78*
€ 450,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 372,90*
€ 443,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 368,41*
€ 438,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,38*
€ 416,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.