Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung ViewFinity S95UC Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel DQHD Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung ViewFinity S95UC Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel DQHD Schwarz
Samsung ViewFinity S95UC Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel DQHD Schwarz
Samsung ViewFinity S95UC Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel DQHD Schwarz
Samsung ViewFinity S95UC Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel DQHD Schwarz
Samsung ViewFinity S95UC Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel DQHD Schwarz
Samsung ViewFinity S95UC Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel DQHD Schwarz
Samsung ViewFinity S95UC Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel DQHD Schwarz
Samsung ViewFinity S95UC Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel DQHD Schwarz
Samsung ViewFinity S95UC Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel DQHD Schwarz
Samsung ViewFinity S95UC Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel DQHD Schwarz
Samsung ViewFinity S95UC Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel DQHD Schwarz
Samsung ViewFinity S95UC Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel DQHD Schwarz
Samsung ViewFinity S95UC Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel DQHD Schwarz
Samsung ViewFinity S95UC Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel DQHD Schwarz
Samsung ViewFinity S95UC Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel DQHD Schwarz
Samsung ViewFinity S95UC Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel DQHD Schwarz
Samsung ViewFinity S95UC Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel DQHD Schwarz
Samsung ViewFinity S95UC Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel DQHD Schwarz
Samsung ViewFinity S95UC Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel DQHD Schwarz
Samsung ViewFinity S95UC Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel DQHD Schwarz
Samsung ViewFinity S95UC Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel DQHD Schwarz
Samsung ViewFinity S95UC Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel DQHD Schwarz
Samsung ViewFinity S95UC Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel DQHD Schwarz
Samsung ViewFinity S95UC Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel DQHD Schwarz
Samsung ViewFinity S95UC Computerbildschirm 124,5 cm (49") 5120 x 1440 Pixel DQHD Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-LS49C950UAUXEN
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LS49C950UAUXEN
EAN/GTIN:
     8806095251233
Suchbegriffe:
Curved Monitor
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Weitere Informationen:
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Smart-Modi:
FPS, RPG, RTS
Adaptives Bild:
Ja
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10
Ethernet/LAN:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Höhenverstellung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Wandmontage:
Ja
Höheneinstellung:
120 mm
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-15 - 15 °
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 11 °
Bild-in-Bild:
Ja
Integrierter USB-Hub:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
USB-Hub-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung bis zu:
90 W
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.4
Eingebaute KVM-Umschaltung:
Ja
HDCP:
Ja
HDCP-Version:
2.2
Stromverbrauch (DPMS):
0.5 W
Bild für Bild (PbP):
Ja
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Bildgröße:
Yes
Grau-Gleichgewicht:
No
Werksabstimmung:
Yes
Automatischer Quellenwechsel:
Ja
Off-Timer Plus:
Ja
Bildschirmdiagonale:
49 "
Display-Auflösung:
5120 x 1440 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
32:9
HD-Typ:
DQHD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Gebogen
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Helligkeit (typisch):
350 cd/m²
Reaktionszeit:
5 ms
Bewertung der Bildschirmkrümmung:
1000R
Video-Farbmodi:
Benutzerdefinierung, Öko, Entertain, Spiel, Grafik, Original, Sport, Standard
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega DCR
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
1191.936 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
335.232 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
124 cm
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
DisplayHDR 400
Farbskala:
92 %
sRGB Abdeckung (klassisch):
1.15 %
Display-Helligkeit (mind.):
280 cd/m²
Recycelbares Material:
10 %
Ständertyp:
HAT stehend
Verpackungsbreite:
1265 mm
Verpackungstiefe:
481 mm
Verpackungshöhe:
343 mm
Paketgewicht:
20600 g
Mitgelieferte Kabel:
HDMI, USB Type-A to Micro USB Type-B, USB Typ-C
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1147.6 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
420.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
568.4 mm
Gewicht (mit Ständer):
15600 g
Breite (ohne Standfuß):
1147.6 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
293.8 mm
Höhe (ohne Standfuß):
363.5 mm
Gewicht (ohne Ständer):
10600 g
Eingebaute Lautsprecher:
Ja
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
10 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
44 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
74 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
44 W
Stromverbrauch (max.):
210 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
AC Eingangsspannung:
100 - 240 V
Netzteiltyp:
Intern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Schwarz
Fußfarbe:
Schwarz
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 783,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 843,42*
€ 1.003,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 843,21*
€ 1.003,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 831,49*
€ 989,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,28*
€ 971,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 783,39*
€ 932,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.