Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung UJ59 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Samsung UJ59 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
Samsung UJ59 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
Samsung UJ59 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
Samsung UJ59 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
Samsung UJ59 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
Samsung UJ59 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
Samsung UJ59 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
Samsung UJ59 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
Samsung UJ59 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
Samsung UJ59 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
Samsung UJ59 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
Samsung UJ59 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
Samsung UJ59 Computerbildschirm 81,3 cm (32") 3840 x 2160 Pixel 4K Ultra HD LCD Grau
Artikel-Nr.:
     752-783477
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     LU32J590UQPXEN
EAN/GTIN:
     8806094771961
Suchbegriffe:
Gaming Monitor
Monitor mit Sync-Technologie
Monitore mit Sync-Technologie
Sync Monitor
32" UHD Monitor im Breitbild-Format
Der 32" UHD Monitor UJ59 liefert dir mit einer 4-fach so hohen Auflösung wie Full HD atemberaubende Bilder. Die dadurch größere Arbeitsfläche führt zu weniger scrollen auf Webseiten und in Dokumenten und auch Multitasking mit mehreren Fenstern und Toolbars wird dir dadurch erleichtert. Genieße Fotos, Videos und auch Spiele in beeindruckender 4k-Auflösung.

Farben wie aus dem echten Leben
Der UJ59 unterstützt eine Milliarde Farbnuancen, was es ihm ermöglicht lebendige und realistische Bilder wiederzugeben. Die präzise Farbwiedergabe sorgt für natürliche und lebensnahe Farben, was diesen Monitor ideal für das Verwenden von Bildbearbeitungsprogrammen und die Anzeige von Fotos und Videos macht. Für Farben wie aus dem echten Leben.

Gaming in atemberaubender Qualität
Spiele deine Spiele im echten Breitbild-Format und mit einer atemberaubenden 4k-Auflösung. Die 8,3 Millionen Pixel des UJ59 unterstützen einen breiten Farbbereich und lösen jedes einzelne Bild mit beeindruckender Klarheit auf. Für ein unvergessliches Gaming-Erlebnis.

Spielspaß ohne lästiges Ruckeln
Die AMD FreeSync-Technologie synchronisiert die Bildwiederholrate deiner Grafikkarte und deines Monitors, um ruckelnde Bilder zu vermeiden. Der Low Input Lag-Modus reduziert die Verzögerung zwischen der Eingabe durch Maus, Tastatur oder Joystick und der darauffolgenden Reaktion auf dem Bildschirm. Für flüssiges Gameplay ohne störendes Ruckeln.

Details machen den Unterschied
Der im UJ59 integrierte Game Mode optimiert unmittelbar den Bildschirmkontrast, um dir einen vielleicht entscheidenden Vorteil beim Spielen zu ermöglichen. Indem selektiv Kontraste in bestimmten Szenen verstärkt werden, enthüllt der Game Mode in dunklen Bereichen mehr Details. Dies kann dir dabei helfen, Gegner schneller zu erkennen.

Tolle Bildqualität auch bei niedrigerer Auflösung
Samsungs UHD-Hochskalierungstechnik beinhaltet eine Signal-Analyse und Detailverbesserungen, welche SD, HD und Full HD-Inhalte umwandeln und diese in einer ähnlichen Bildqualität wie UHD wiedergeben.

Leistungsstarkes Multitasking
Picture-by-Picture (PBP) lässt dich zwei Geräte an den Monitor anschließen und deren originale Qualität beibehalten. Für optimales Multitasking kannst du die zweite Quelle auf bis zu 25% der Bildschirmfläche skalieren und das Bild an jeder gewünschten Stelle positionieren.

Rahmenloses Design
Umrahmt von schlanken Bildschirmrändern und mit einem Finish in Mattschwarz sieht der UJ59 an jedem Arbeitsplatz elegant aus. Der Y-förmige Standfuß im Metallic-Look sieht nicht nur gut aus, sondern liefert auch einen stabilen Halt.

Weitere Informationen:
AMD FreeSync:
Ja
AMD FreeSync-Typ:
FreeSync
Flimmerfreie Technologie:
Ja
Spiel-Modus:
Ja
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
100 x 100 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-2 - 15 °
Bild-in-Bild:
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Plug:
Ja
HDMI:
Ja
Kopfhörerausgang:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
2
HDMI-Version:
1.4/2.0
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
DisplayPorts-Version:
1.2
Kopfhörerausgänge:
1
Gewährleistungsfrist:
2 Jahr(e)
Bild für Bild (PbP):
Ja
Samsung Eye Saver-Modus:
Ja
Samsung Magic Function:
Samsung MagicBright
Eco Saving Plus:
Ja
Bildgröße:
Ja
Off-Timer Plus:
Ja
Bildschirmdiagonale:
32 "
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Bildschirmtechnologie:
LCD
HD-Typ:
4K Ultra HD
Panel-Typ:
VA
Bildschirmform:
Flach
Kontrastverhältnis:
3000:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Anzahl der Farben des Displays:
1,07 Milliarden Farben
Typ der Hintergrundbeleuchtung:
Seiten-LED
Helligkeit (typisch):
270 cd/m²
Reaktionszeit:
4 ms
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega DCR
Bildwinkel, horizontal:
178 °
Bildwinkel, vertikal:
178 °
Sichtbare Größe (horizontal):
698.4 mm
Sichtbare Größe (vertikal):
392.85 mm
Bildschirmdiagonale (cm):
80.1 cm
sRGB Abdeckung (klassisch):
138 %
NTSC Abdeckung (typisch):
97 %
Adobe RGB-Abdeckung:
102 %
Display-Helligkeit (mind.):
225 cd/m²
Code des Europäischen Produktregisters für die Energiekennzeichnung (EPREL):
1403953
Ständertyp:
Einfacher Ständer
Verpackungsbreite:
792 mm
Verpackungstiefe:
491 mm
Verpackungshöhe:
157 mm
Paketgewicht:
8400 g
Ständer enthalten:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
HDMI
Stromadapter enthalten:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Installations-CD:
Ja
Betriebstemperatur:
10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
10 - 80 %
Gerätebreite (inkl. Fuß):
729.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
250.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
534.5 mm
Gewicht (mit Ständer):
6300 g
Breite (ohne Standfuß):
729.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
56.4 mm
Höhe (ohne Standfuß):
427.8 mm
Gewicht (ohne Ständer):
5500 g
Energieeffizienzklasse (SDR):
F
Energieeffizienzklasse (HDR):
Nicht verfügbar
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
31 kWh
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
37 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Stromverbrauch (max.):
59 W
Stromverbrauch (aus):
0.3 W
Netzteiltyp:
Extern
Energieeffizienzskala:
A bis G
Marktpositionierung:
Haus
Produktfarbe:
Grau
Rahmenloses Design:
Ja
Zertifizierung:
CE
Angebote (12)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 752
4
pro Stück
€ 4,90*
ab € 203,94*
€ 228,74*
18 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 3,51*
ab € 215,77*
€ 240,70*
1 Tag
335
pro Stück
€ 7,50*
ab € 215,74*
€ 241,41*
pro Stück
Frei Haus
ab € 218,04*
€ 243,90*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 222,13*
€ 246,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 752
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,74*
€ 272,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 224,75*
€ 267,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 220,74*
€ 262,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 217,82*
€ 259,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 203,94*
€ 242,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 752
Versand: Lager 752
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 752
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.