Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Book3 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Book3 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Graphit
Samsung Galaxy Book3 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Graphit
Samsung Galaxy Book3 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Graphit
Samsung Galaxy Book3 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Graphit
Samsung Galaxy Book3 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Graphit
Samsung Galaxy Book3 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Graphit
Samsung Galaxy Book3 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Graphit
Samsung Galaxy Book3 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Graphit
Samsung Galaxy Book3 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Graphit
Samsung Galaxy Book3 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Graphit
Samsung Galaxy Book3 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Graphit
Samsung Galaxy Book3 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Graphit
Samsung Galaxy Book3 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Graphit
Samsung Galaxy Book3 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Graphit
Samsung Galaxy Book3 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Graphit
Samsung Galaxy Book3 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Graphit
Samsung Galaxy Book3 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Graphit
Samsung Galaxy Book3 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Graphit
Samsung Galaxy Book3 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Graphit
Samsung Galaxy Book3 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Graphit
Samsung Galaxy Book3 Laptop 39,6 cm (15.6") Full HD Intel® Core™ i7 i7-1355U 16 GB LPDDR4x-SDRAM 512 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 11 Home Graphit
Artikel-Nr.:
     C1134D-NP750XFG-KA5DE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     NP750XFG-KA5DE
EAN/GTIN:
     8806094921441
Suchbegriffe:
Cellphone
Handy
Mobiltelefon
mobile phone
Intel® Core™ Prozessor der 13. Generation
Hole viel aus deinem Tag raus mit dem neuesten Intel® Core™ Prozessor der 13. Generation. Er bietet dir schnelle und zuverlässige Leistung für hohe Produktivität und Multitasking.

Mit Leichtigkeit von fast überall arbeiten
Dieser leistungsstarke Laptop mit seinem schlanken und kompakten Aluminiumgehäuse wiegt nur knapp 1,6 kg, so dass er dich bequem fast überallhin begleiten kann. Wähle zwischen den Farben Graphite oder Silver.

Viele Anschlüsse, viele Möglichkeiten
Mit einer breiten Palette integrierter Anschlüsse bist du immer vielseitig unterwegs: HDMI, microSD-Steckplatz und jeweils zwei USB-A und USB-C für schnelle Datenübertragung. Kein Dongle erforderlich.

Ein Akku, der Überstunden machen kann
Mit dem ausdauernden 54 Wh Akku mit bis zu 13 Stunden Laufzeit hast du viele Energiereserven für ereignisreiche Tage. Und wenn du mal eine Kaffeepause machst, kannst du ihn in nur 30 Minuten für weitere 5,2 Stunden Videolaufzeit aufladen. Das kompakte Ladegerät funktioniert auch mit deinen anderen kompatiblen Galaxy Geräten.

Tauche ein in dynamischen Sound
Erweitere die Soundkulisse deines Entertainment-Programms dank der imposanten Tiefe und Klarheit des Audio-Systems mit zwei Stereo-Lautsprechern und Dolby Atmos-Technologie. Sie sorgen für mitreißende Stimmung und lassen dich gefühlt in den Sound eintauchen.

Studio Mode ist dem Videochat beigetreten
Der Studio Mode lässt dich durch smarte Funktionen klar klingen und professionell wirken. Von der intelligenten KI-Geräuschunterdrückung über automatischen Bildausschnitt bis hin zu Hintergrundeffekten.

Networking auf hohem Level
Teile mit schnellem Wi-Fi 6 ein Update zu deinem Projekt und nimm an einem spontanen Video-Meeting teil. Oder verbinde dich via Instant Hotspot-Funktion mit dem Netzwerk deines Smartphones.
Weitere Informationen:
Eingebaute Grafikadapter:
Ja
Separates Grafikkartenmodell:
Nicht verfügbar
Eingebautes Grafikkartenmodell:
Intel Iris Xe Graphics
Hersteller der eingebauten GPU:
Intel
On-Board-Grafikadapterfamilie:
Intel Iris Xe Graphics
4K-Unterstützung durch On-Board Grafikadapter:
Ja
Integrierte 6K-Grafikkarten-Unterstützung:
Ja
Open GL Unterstützung des Graphik-Adapters:
Ja
Gesamtspeicherkapazität:
512 GB
Speichermedien:
SSD
Gesamtkapazität der SSDs:
512 GB
Anzahl SSD installiert:
1
SSD Speicherkapazität:
512 GB
NVMe:
Ja
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Intel® Flex Memory Access:
Ja
Intel® Trusted-Execution-Technik:
Ja
Intel® VT-x mit Extended Page Tables (EPT):
Ja
Execute Disable Bit:
Ja
CPU Konfiguration (max):
1
Intel® Virtualisierungstechnik für direkte I/O (VT-d):
Ja
Intel® Virtualization Technologie (VT-X):
Ja
Batteriekapazität:
54 Wh
Akku-/Batteriebetriebsdauer:
13 h
Produkttyp:
Laptop
Produktfarbe:
Graphit
Formfaktor:
Klappgehäuse
Jahr der Einführung:
2023
Ursprünglicher Markenname:
Samsung
Kabelsperre-Slot:
Ja
Slot-Typ Kabelsperre:
Kensington
Trusted Platform Module (TPM):
Ja
Audio-System:
Dolby Atmos
Anzahl eingebauter Lautsprecher:
2
Lautsprecherleistung:
2 W
Eingebautes Mikrofon:
Ja
Mikrofonanzahl:
2
Frontkamera:
Ja
Auflösung Frontkamera:
1280 x 720 Pixel
Frontkamera HD Typ:
HD
Numerisches Keypad:
Ja
Eingabegerät:
Touchpad
Speicherkapazität:
16 GB
RAM-Speicher maximal:
16 GB
Interner Speichertyp:
LPDDR4x-SDRAM
Memory Formfaktor:
On-board
Gewicht:
1570 g
Breite:
356.6 mm
Tiefe:
229.1 mm
Höhe:
15.4 mm
Netzteilstärke:
45 W
Installiertes Betriebssystem:
Windows 11 Home
Top WLAN-Standard:
Wi-Fi 6 (802.11ax)
Antennentyp:
2x2
Bluetooth:
Ja
Bluetooth-Version:
5.1
Bildschirmdiagonale:
15.6 "
Display-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ:
Full HD
Blendfreier Bildschirm:
Ja
Bildschirmdiagonale (cm):
39.6 cm
Prozessorfamilie:
Intel® Core™ i7
Prozessorhersteller:
Intel
Prozessor:
i7-1355U
Prozessorgeneration:
Intel® Core™ i7 Prozessoren der 13. Generation
Prozessor Boost-Frequenz:
5 GHz
Effizienter Kern maximale Turbofrequenz:
3.7 GHz
Leistungskern maximale Turbofrequenz:
5 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
10
Leistungskerne:
2
Effiziente Kerne:
8
Prozessor-Cache:
12 MB
Prozessor Cache Typ:
Smart Cache
TDP-down konfigurierbar:
12 W
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
2
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Kopfhörerausgänge:
1
Typ Ladeanschluss:
USB Typ-C
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 701,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 776,90*
€ 924,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,88*
€ 912,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 747,47*
€ 889,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 729,72*
€ 868,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 701,90*
€ 835,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.