Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung 3-Türen French Door mit Autofill Water Pitcher und Dual Ice Maker, 674 ℓ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung 3-Türen French Door mit Autofill Water Pitcher und Dual Ice Maker, 674 ℓ
Samsung 3-Türen French Door mit Autofill Water Pitcher und Dual Ice Maker, 674 ℓ
Samsung 3-Türen French Door mit Autofill Water Pitcher und Dual Ice Maker, 674 ℓ
Samsung 3-Türen French Door mit Autofill Water Pitcher und Dual Ice Maker, 674 ℓ
Samsung 3-Türen French Door mit Autofill Water Pitcher und Dual Ice Maker, 674 ℓ
Samsung 3-Türen French Door mit Autofill Water Pitcher und Dual Ice Maker, 674 ℓ
Samsung 3-Türen French Door mit Autofill Water Pitcher und Dual Ice Maker, 674 ℓ
Samsung 3-Türen French Door mit Autofill Water Pitcher und Dual Ice Maker, 674 ℓ
Samsung 3-Türen French Door mit Autofill Water Pitcher und Dual Ice Maker, 674 ℓ
Samsung 3-Türen French Door mit Autofill Water Pitcher und Dual Ice Maker, 674 ℓ
Artikel-Nr.:
     C1134D-RF24BB620EB1EF
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     RF24BB620EB1EF
EAN/GTIN:
     8806095312941
Langlebig und leistungsstark
Die verbesserte Struktur des effizienten Digital-Inverter-Kompressors bedeutet, dass seine Trägheit 4,1-mal höher ist als bei bestehenden Digital-Inverter-Kompressoren. Das führt nicht nur zu einer konstanten Innentemperatur, sondern kann auch die Energieeffizienz und Langlebigkeit des Kompressors steigern. Deshalb geben wir auf Digital Inverter Kompressor 20 Jahre Garantie.

Viel Platz für deine Vorräte
Jede Menge Platz für deine Lebensmittel bei gleichen Außenmaßen. Die SpaceMax™-Technologie verwendet eine spezielle Isolierung, die es ermöglicht, die Wanddicke des Gefrierschranks zu verringern ohne die Energieeffizienz zu beeinträchtigen. Dadurch wird viel Stauraum im Inneren geschaffen, ohne die Außenmaße des Gerätes zu vergrößern. Somit hast du viel Platz für deinen Wocheneinkauf.

Noch mehr Optionen für das Lieblingsgetränk zuhause
Dank des Dual Ice Makers liegen nicht nur herkömmliche Ice Cubes, sondern auch Ice Bites™ fast immer bereit. Durch ihren kleinen Durchmesser kühlen Ice Bites™ Getränke schnell. Mit dem Dual Ice Maker können somit alle Lieblingsgetränke kühl zuhause genossen werden. Mit den zwei unterschiedlichen Eistypen, in Kombination mit dem Dual Water Dispenser, sollte man für jeden Anlass gerüstet sein.

Bequeme Lagerung von großen Lebensmitteln
Die Großraumschublade bietet großen Stauraum und schafft Ordnung für viele unterschiedliche Lebensmittel wie Fleisch, Geflügel oder Fisch. Sogar Getränkedosen oder kleinere Verpackungen wie Hafermilch können aufrecht gelagert werden.

Genieße gekühltes und natürlich aromatisiertes Wasser
Genieße schnellen und einfachen Zugang zu erfrischendem und aromatisiertem Wasser. Das Gerät verfügt über einen spülmaschinenfesten griffbereiten BPA-freien Pitcher, der automatisch mit gefiltertem Wasser aufgefüllt und mit Früchten oder Kräutern aromatisiert werden kann. Er hat eine Kapazität von 1,4 Litern.

Fügt sich harmonisch und stilvoll in deine Küche ein
Bring etwas frischen Wind in deine Küche – mit einem Kühlschrank im modernen Look, der sich nahtlos in deine Küche einfügt und mit anderen Geräten stilvoll harmoniert. Das minimalistische Design zeichnet sich durch seine flachen Türen, die eingelassenen Türgriffe, ein integriertes Display und den internen Wasserfilter aus.

Verlängert Frische und Geschmack
Zwei getrennte Kühlkreisläufe sorgen dafür, dass zwischen Kühl- und Gefrierbereich kein Luftaustausch stattfindet. Dadurch kann die Geruchs- und Geschmacksübertragung von Kühl- in Gefrierteil reduziert werden und trockene Luft im Gefrierteil gelangt nicht in den Kühlbereich. Somit kann eine ideale Luftfeuchtigkeit gehalten werden und Obst und Gemüse lange frisch bleiben.

Überwache und steuere deine Kühl- und Gefriergeräte von fast überall
Über die SmartThings-App kannst du deine Kühl- und Gefriergeräte von fast überall über dein Smartphone oder Tablet starten und steuern. Du kannst die Kühlmodi ändern z.B. Speed Frost einstellen oder Benachrichtigungen erhalten, wenn die Tür offen ist. Mit SmartThings Energy kannst du den Energieverbrauch überwachen und Tipps zum Energiesparen erhalten.

SmartThings Cooking
Mit Assist Cook mit künstlicher Intelligenz und einem externen Sensor komfortabel kochen. Über die SmartThings Cooking App kannst du dir ein Rezept aussuchen und die passenden Kocheinstellungen an dein Induktionskochfeld senden. Der externe Sensor misst die Temperatur, indem du ihn in deine Lebensmittel oder das Wasserbad einführst. Die Daten sendet der intelligente Sensor via Bluetooth an dein Kochfeld, das daraufhin automatisch die Leistungsstufe und Garzeit anpasst. Auch Sous-Vide-Garen wird durch die Stabilität der Temperatur möglich. Mit Assist Cook in Kombination mit dem Assist Sensor kannst du verschiedenste Gerichte zubereiten.

SmartThings AI Energy Mode
Mit AI Energy Mode in SmartThings Energy kannst du ganz einfach deinen täglichen, wöchentlichen und monatlichen Stromverbrauch überprüfen. Im benutzerdefinierten Modus schätzt der AI Energy Mode deine monatliche Stromrechnung und wird automatisch aktiviert, wenn diese dein voreingestelltes Ziel überschreitet. Bei aktiviertem AI Energy Mode merkt sich das Kühlgerät Nutzerverhalten und optimiert basierend darauf die Kompressorgeschwindigkeit und die automatische Abtaufunktion im Gefrierteil. So kann bis zu 10% Energie gespart werden.

SmartThings Home Care
Mit SmartThings Home Care kannst du den Status des Geräts überprüfen und wirst an bestimmte Hinweise, wie den Wechsel des Wasserfilters erinnert. SmartThings Home Care kann dir Fehlermeldungen des Gerätes auf dein Smartphone oder Tablet senden und gibt nützliche Tipps.
Weitere Informationen:
Samsung-Technologien (Lebensmittellagerung):
No Frost+, SpaceMax™-Technologie, Twin Cooling Plus™
Geräteplatzierung:
Freistehend
Produktdesign:
French door
Produktfarbe:
Edelstahl
Eingebautes Display:
Ja
Regalmaterial:
Gehärtetes Glas
Türanschlag:
Links/Rechts
Türschließ-Erinnerungs-Alarm:
Ja
Verstellbare Füße:
Ja
Kabellänge:
2.1 m
WLAN:
Ja
Nutzinhalt Kühlschrank:
487 l
NoFrost-Funktion (Kühleinheit):
Ja
Multi Airflow System (Kühlschrank):
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe:
3
Anzahl der Gemüseschubladen:
2
Super Kühlungs-Funktion:
Ja
Kühlschrank - Anzahl der Kompressoren:
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit:
Ja
Lampentyp:
LED
Nutzinhalt Gesamteinheit:
674 l
Klimaklasse:
ST-T
Lärmemissionsklasse:
C
Geräuschpegel:
38 dB
Wasserspender:
Ja
Eiswürfelbereiter:
Ja
Urlaubsschaltung:
Ja
Minimale Betriebstemperatur:
10 °C
Maximale Betriebstemperatur:
43 °C
Energieeffizienzklasse:
E
Jährlicher Energieverbrauch:
338 kWh
Energieeffizienzskala:
A bis G
Anschlusswert:
2400 W
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 Hz
Stromstärke:
16 A
Nutzinhalt Gefrierfach:
187 l
Gefrierfachposition:
Unten
Gefrierkapazität:
12 kg/24h
Lagerzeit bei Störung:
19 h
Sternekennzeichnung:
4*
NoFrost-Funktion (Gefriereinheit):
Ja
Anzahl der Gefrierschubladen:
2
Schnellfrost-Funktion:
Ja
Breite:
908 mm
Tiefe:
730 mm
Höhe:
1778 mm
Gewicht:
136000 g
Fresh Zone Fach:
Ja
Verpackungsbreite:
972 mm
Verpackungstiefe:
776 mm
Verpackungshöhe:
1925 mm
Paketgewicht:
146000 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.493,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.702,58*
€ 2.026,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.677,75*
€ 1.996,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.590,48*
€ 1.892,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.539,96*
€ 1.832,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.493,10*
€ 1.776,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.