Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A03 SM-A035G 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 11 4G Mikro-USB 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A03 SM-A035G 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 11 4G Mikro-USB 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A03 SM-A035G 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 11 4G Mikro-USB 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A03 SM-A035G 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 11 4G Mikro-USB 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A03 SM-A035G 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 11 4G Mikro-USB 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A03 SM-A035G 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 11 4G Mikro-USB 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A03 SM-A035G 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 11 4G Mikro-USB 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A03 SM-A035G 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 11 4G Mikro-USB 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A03 SM-A035G 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 11 4G Mikro-USB 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A03 SM-A035G 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 11 4G Mikro-USB 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A035GZKGEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A035GZKGEUB
EAN/GTIN:
     8806092886797
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Ein Display für großartige Seherlebnisse
Erlebe begeisternde Details auf dem 16,55 cm / 6,5-Zoll-Infinity-V-Display des Galaxy A03 und erfreue dich an mitreißenden Inhalten. Dank der HD+ Technologie sehen deine Inhalte gut aus - scharf, knackig und beeindruckend.

Ein echter Hingucker
Das Design des Galaxy A03 kombiniert das klassische Schwarz mit einem komfortablen Grip. Raffinierte Abrundungen sorgen für einen angenehmen Halt und bieten eine intuitive Benutzung.

Dual-Kamera für vielseitigen Foto-Spaß
Mit der 48 MP-Hauptkamera des Galaxy A03 kannst du bei Tag und Nacht Fotos aufnehmen und mit der 2 MP Tiefenkamera lassen sich Motive mit dem Live Fokus leicht hervorheben.

Eine Kamera mit Tiefgang
Die 2 MP-Tiefenkamera macht es möglich, die Tiefenschärfe vor und nach der Aufnahme einzustellen. So kannst du die Hintergrundunschärfe nach deinen Wünschen anpassen, damit dein Motiv so gut wie möglich in Szene gesetzt wird.

Teile schöne Selfies
Die 5 MP-Frontkamera des Galaxy A03 kann fantastische Bokeh-Aufnahmen machen, die dich in den Vordergrund rücken und den Hintergrund verschwimmen lassen.

Mit Dolby Atmos einfach imposanten Sound genießen
Schließe einfach deine Kopfhörer an und tauche tief in Musik und Filme ein. Mit Dolby Atmos kannst du dich auf einen vollen, lautstarken Sound freuen, sodass du denkst, du wärst mittendrin.

Viel Speicher für wichtige Erinnerungen
Der leistungsstarke Octa-Core-Prozessor und 4 GB RAM ermöglicht eine hohe Performance bei grafikintensiven Spielen und Livestreams. Mit einem internem Speicher von 64 GB und der Möglichkeit, den Speicher um weitere 1 TB zu erweitern, bietet dir das Galaxy A03 viel Platz, um deine Bilder, Videos, Musik oder Dateien zu speichern.

Leistungsstarker Akku für deinen Lifestyle
Du brauchst ein Smartphone, das vieles mitmacht. Der riesige 5.000 mAh (typisch) Akku des Galaxy A03 hat eine Menge Energie, damit du vieles von dem tun kannst, was du liebst.

Schlank und intuitiv
Mit One UI Core kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren, denn die Hardware und Software arbeiten harmonisch zusammen, damit du schnell findest, was du brauchst. Zusätzlich sorgen der Dark Mode und das minimalistische Design der Benutzeroberfläche für viel Freude bei der Benutzung deines Galaxy A03.

Ein Android™-Erlebnis so, wie man es sich wünscht
Hol mit den neuen Google Apps für Android viel aus deinem Galaxy A03 heraus.

Halte dein Smartphone in einem guten Zustand
Mit der eingebauten Diagnose-Funktion in der Members App kannst du für einen angepassten Betrieb deines Samsung Galaxy Smartphones sorgen und den Kundenservice erreichen, wenn du zusätzlichen Support benötigst.
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
1.6 GHz
Prozessorfamilie:
Unisoc
Prozessor:
UMS9230
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.5 "
Display-Auflösung:
720 x 1600 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Display-Typ:
LCD
Panel-Typ:
LCD
Display Glasart:
Panda Glass
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Kontrastverhältnis:
1200:1
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Helligkeit:
400 cd/m²
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
269 ppi
Abgerundete Displayecken:
Ja
Grafikkarte:
Mali-G57
Gesichtserkennung:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
48 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
2 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,4
Objektivelemente der Rückfahrkamera:
6-Element-Objektiv
Objektivelemente der zweiten Rückfahrkamera:
3-Element-Objektiv
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate:
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi:
1080p
Zeitraffer-Modus:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 11
Betriebssystem-Gabel:
One UI 3.1
RAM-Kapazität:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
46.9 GB
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
USB-Massenspeicher:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP52
Gehäusematerial:
Kunststoff
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
Mikro-USB
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Touchscreen:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.0
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
Tethering (Modem-Modus):
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
199 g
Breite:
75.9 mm
Tiefe:
9.2 mm
Höhe:
166.6 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung:
3.85 V
Akkuladezeit:
4 h
Batteriegewicht:
67.9 g
Warentarifnummer (HS):
85171300
Kopf-SAR (EU):
0.79 W/kg
Körper-SAR (EU):
0.84 W/kg
Extremitäten SAR (EU):
2.18 W/kg
Lautsprecher:
Mono
Audio-System:
Dolby Atmos
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.0
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 103,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,61*
€ 157,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,93*
€ 155,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,30*
€ 145,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,63*
€ 138,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,39*
€ 123,03
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.