Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A04s SM-A047F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A04s SM-A047F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A04s SM-A047F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A04s SM-A047F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A04s SM-A047F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A04s SM-A047F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A04s SM-A047F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A04s SM-A047F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A04s SM-A047F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A04s SM-A047F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A04s SM-A047F 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 4G USB Typ-C 3 GB 32 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A047FZKUEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A047FZKUEUB
EAN/GTIN:
     8806094581874
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Ein Display für jede Menge Action
Das 16,55 cm / 6,5-Zoll Infinity-V Display des Galaxy A04s bietet dir eine große Displayfläche für beeindruckende Erlebnisse. Genieße dank der HD+-Technologie alle deine Inhalte in scharf, klar und kontrastreich.

Minimalistischer Look, hochwertiges Design
Entdecke das komfortable, nahtlose und elegante Design des Galaxy A04s, das moderne Ästhetik mit klassischem, zeitlosem Schwarz verbindet.

Triple-Kamera für gelungene Fotos
Halte schöne Momente mit der 50 MP-Weitwinkelkamera fest und fülle deine Galerie mit Fotos, die deine kreative Seite zeigen.

Detailreiche Nahaufnahmen mit der Makrokamera
Mit der 2 MP-Makrokamera kannst du bei Fotos aus der Nähe auch kleine Details einfangen, die du sonst vielleicht übersehen hättest. Und mit dem Bokeh-Effekt kannst du den Hintergrund verschwimmen lassen und so dein Motiv hervorheben.

Eine Kamera mit Tiefgang
Die 2 MP-Tiefenkamera macht es möglich, die Tiefenschärfe vor und nach der Aufnahme einzustellen. So kannst du die Hintergrundunschärfe nach deinen Wünschen anpassen, damit du dein Motiv so gut wie möglich in Szene setzen kannst.

Die Frontkamera für beeindruckende Selfies
Zeige dich mit der 5 MP-Frontkamera des Galaxy A04s von deinen schönsten Seiten und lass mit dem Live-Fokus den Hintergrund verschwimmen, damit du im Vordergrund bist.

Jede Menge Power
Mit dem ausdauernden 5.000 mAh Akku des Galaxy A04s kannst du stundenlang genau das tun, was dir Spaß macht. Außerdem lernt das intelligente Akku-Management deine Nutzungsgewohnheiten kennen und passt den Energieverbrauch an, um noch mehr Power herauszuholen.

Leistungsstarke Hardware für schnelles Tempo
Der leistungsstarke Octa-Core-Prozessor des Galaxy A04s und bis zu 3 GB RAM bieten eine starke Performance für fast alles, was du vorhast. Freue dich außerdem auf 32 GB internen Speicher, den du mit einer microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitern kannst.

Imposantes Klangerlebnis mit Dolby Atmos
Verbinde einfach deine Kopfhörer mit dem Galaxy A04s und genieße einen Sound, der dich mitten in deine Musik und deine Filme hineinversetzten kann. Mit Dolby Atmos kannst du einen vollen, satten Klang erleben, der dich zu umgeben scheint.

Starker Schutz für deine privaten Daten
Samsung Knox ist sowohl in die Software als auch in die Hardware deines Galaxy A04s integriert und bietet starken Schutz ab dem ersten Einschalten. So kann die mehrschichtige Sicherheitsplattform deine privaten Daten vor fremden Blicken und Schadsoftware schützen.

Dein Fingerabdruck ist der Schlüssel
Der Fingerabdruckscanner ist in den Power-Button eingebaut, sodass du dein Smartphone in einer nahtlosen Bewegung entsperren kannst.

Your Galaxy. Your way.
Passe dein Galaxy A04s mit One UI Core 4.1 an deinen Look und deine Bedürfnisse an. So kannst du eine angepasste Benutzeroberfläche gestalten, auf der du rasch findest, was du suchst, und deine Aufgaben schnell erledigen kannst.

Service, der für dich da ist
Wenn du dich für ein Samsung Galaxy-Smartphone entscheidest, kannst du beruhigt sein. Mit der interaktiven Diagnose- und Optimierungsfunktion der Samsung Members App kannst du die Leistung deiner Geräte ganz einfach anpassen und unsere Hotline hilft dir bei der Behebung von Problemen, wenn du zusätzliche Unterstützung benötigst.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
850
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.5 "
Display-Auflösung:
1600 x 720 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Panel-Typ:
PLS
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass 3
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis:
20:9
Kontrastverhältnis:
1200:1
Maximale Bildwiederholrate:
90 Hz
Helligkeit:
400 cd/m²
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
269 ppi
Abgerundete Displayecken:
Ja
Videoanruf:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
2 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
2 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate:
30 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi:
1080p
Autofokus:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12
Betriebssystem-Gabel:
One UI 4.1
RAM-Kapazität:
3 GB
Interne Speicherkapazität:
32 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
19.2 GB
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Speicherkartensteckplatz-Typ:
Hybrid-Steckplatz
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Polycarbonat (PC)
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.0
Bluetooth-Profile:
A2DP
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600 MHz
Tethering (Modem-Modus):
Ja
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
195 g
Breite:
76.7 mm
Tiefe:
9.1 mm
Höhe:
164.7 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Sprechzeit (4G):
54 h
Browsingzeit (WLAN):
21 h
Browsingzeit (4G):
21 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
90 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
22 h
Lautsprecher:
Mono
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Index der Reparierbarkeit:
7.9
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,33*
€ 134,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,10*
€ 133,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,42*
€ 124,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,12*
€ 119,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,99*
€ 109,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.