Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A05s 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A05s 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A05s 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A05s 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A05s 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A05s 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A05s 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A05s 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A05s 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A05s 17 cm (6.7") Dual-SIM Android 13 4G USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A057GZKUEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A057GZKUEUB
EAN/GTIN:
     8806095268408
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Tauche ein in brillante Action
Genieße deine Inhalte in brillanter Klarheit. Dank dem 6,7-Zoll FHD+ Display erlebst du deine Lieblingsinhalte und Games in beeindruckender, nahtloser und lebendiger Bildqualität.

Hebe das Wesentliche hervor
Genieße eine edle Verarbeitung und ein Finish, das überzeugt. Erhältlich in klassischem, zeitlosen Black setzt das Galaxy A05s stilisichere Akzente.

Genieße und teile schöne Momente
Schnapp dir was das Leben zu bieten hat. Mit der 50 MP Hauptkamera kannst du atemberaubende Landschaften einfangen. Entdecke Details mit der 2 MP Makrokamera, verleihe Porträts Tiefe durch die 2 MP Tiefenkamera und setze dich selbst mit der 13 MP Frontkamera perfekt in Szene. Alles in einem, für unvergessliche Momente.

Ausgerüstet für starke Performance
Genieße den Moment. Dank des kraftvollen Snapdragon® 680 Prozessors und 4 GB RAM mit 64 GB internem Speicher erlebst du mit dem Galaxy A05s flüssiges Gaming und kannst deine Erfolge anschließend nahtlos mit deinen sozialen Netzwerken teilen.

Power für dich und deinen Alltag
Mit dem 5.000 mAh-Akku das machen, was du liebst. Streame, teile und spiele. Dank der 25 W Super-Schnellladung lässt sich das Galaxy A05s schnell wieder voll aufladen.

Seitlicher Fingerabdrucksensor
Das Galaxy A05s verfügt über einen seitlich integrierten Fingerabdrucksensor, damit deine Daten geschützt sind und du dein A05s bequem entsperren kannst.

Einstecken und loslegen
Immer da, wenn du sie brauchst. Die 3,5 mm Kopfhörerbuchse ist eine einfache Lösung, stets bereit bietet sie Zugang für deinen Lieblings-Sound.

Smart Switch
Mit Smart Switch kannst du ganz unkompliziert deine kompatiblen Daten von deinem alten Smartphone auf dein neues übertragen.

One UI
One UI verleiht deinem Galaxy Gerät einen individuellen Look und ermöglicht dir deine Benutzeroberfläche nach deinen Vorstellungen anzupassen.

Samsung Members
Hol dir Tipps und Tricks, wie du das Potenzial deines Galaxy Gerätes voll entfalten kannst.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Qualcomm
Prozessor:
680
Prozessor-Taktfrequenz:
1.9 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.7 "
Display-Auflösung:
1080 x 2400 Pixel
Panel-Typ:
PLS
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
90 Hz
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
2 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
2 MP
Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Autofokus:
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 13
RAM-Kapazität:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C auf USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
4G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standards:
LTE
5G-Standard:
Nicht unterstützt
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.1
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
195 g
Breite:
77.8 mm
Tiefe:
8.8 mm
Höhe:
168 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Kopf-SAR (EU):
0.58 W/kg
Kopf-SAR-Kategorie (EU):
B
Lautsprecher:
Stereo
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 98,30*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,37*
€ 145,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,11*
€ 134,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,52*
€ 129,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,30*
€ 116,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.