Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Weiß
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Weiß
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Weiß
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Weiß
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Weiß
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Weiß
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Weiß
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Weiß
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Weiß
Samsung Galaxy A23 5G SM-A236B 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 4 GB 64 GB 5000 mAh Weiß
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A236BZWUEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A236BZWUEUB
EAN/GTIN:
     8806094534023
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
HyperSchnelle Geschwindigkeit mit 5G
Mit dem aktuell schnellsten Mobilfunkstandard der neuen Generation bist du einfach schnell unterwegs: Dank 5G kannst du Inhalte schnell teilen, Serien schnell herunterladen und deine Streams und Games flüssig genießen.

Leistung, die viel auf einmal möglich macht
Das Galaxy A23 5G kombiniert einen starken Snapdragon®-Mobilprozessor mit 4 GB RAM, um dir starke Leistung zur Verfügung zu stellen. Freue dich auf 64 GB internen Speicher, den du mit einer optional erhältlichen microSD-Karte um bis zu 1 TB erweitern kannst.

Beeindruckendes Display, flüssiges Scrollen
Behalte alles im Blick auf dem 16,72 cm / 6,6 Zoll großen Infinity-V Display des Galaxy A23 5G. Dank FHD+ und einer Bildwiederholrate von 120 Hz werden deine Inhalte flüssig und scharf dargestellt.

Einfach schnörkellos schön
Im Ambient Edge-Design des Galaxy A23 5G verbindet sich die Kamera mit der matten Oberfläche auf der Rückseite zu einem eleganten, aber schlichten Look. Es ist in Black, White und Light Blue erhältlich, sodass du eine Farbe finden kannst, die zu deinem Stil passt.

Die Multi-Kamera für vielseitige Aufnahmen
Das leistungsstarke Kamerasystem des Galaxy A23 5G versetzt dich mit seinen Aufnahmen ins Staunen. Freue dich über scharfe, klare Aufnahmen mit der 50 MP Weitwinkel-Kamera mit Videostabilisierung, passe deinen Blickwinkel mit der Ultra-Weitwinkelkamera an, stelle den Fokus mit der Tiefenkamera ein und gehe mit der Makrokamera ganz nah an Details heran.

Actiongeladene Videos – kein Problem!
Nimm deine Welt unterwegs auf. Dank der Videostabilisierung des Galaxy A23 5G kannst du verwackelte Videos vermeiden und auch bei schlechten Lichtverhältnissen kleine Details einfangen.

Erweitere deinen Horizont mit der Ultra-Weitwinkelkamera
Ähnlich wie das menschliche Auge, nimmt die 5 MP Ultra-Weitwinkelkamera die Welt mit einem Sichtbereich von 123° wahr, sodass du mit ihr faszinierende Panoramen festhalten kannst.

Stelle mit der Tiefenkamera deine Motive in den Vordergrund
Passe mit der 2 MP-Tiefenkamera die Tiefenschärfe in deinen Fotos an. Du kannst ganz einfach einstellen, wie stark der Hintergrund verschwimmen soll, damit dein Motiv in den Vordergrund rücken kann.

Nutze die Frontkamera für gelungene Selfies
Nimm mit der 8 MP-Frontkamera beeindruckende Selfies auf und lasse mit dem Bokeh-Effekt den Hintergrund sanft verschwimmen, um dich in Szene zu setzen.

Jede Menge Power für dich
Mit dem ausdauernden 5.000 mAh Akku des Galaxy A23 5G kannst du stundenlang genau das tun, was dir Spaß macht.

Spiele mit dem Game Booster auf einem hohen Level
Den Sieg im Blick! Der Game Booster kann sich deinem Nutzungsverhalten anpassen und den Akku-Verbrauch, die Temperatur und die RAM-Nutzung darauf abstimmen. Und damit du immer konzentriert bleibst, kannst du verschiedene Hintergrundaktivitäten und Benachrichtigungen blockieren.

Fantastisches Klangerlebnis mit Dolby Atmos
Verbinde einfach deine Kopfhörer mit dem Galaxy A23 5G und genieße einen Sound, der sich mitten in deine Musik und deine Filme hineinversetzt. Mit Dolby Atmos kannst du einen vollen, satten Klang erleben, der dich zu umgeben scheint.

Starker Schutz für deine privaten Daten
Samsung Knox ist sowohl in die Software als auch in die Hardware deines Galaxy A23 5G integriert und bietet starken Schutz ab dem ersten Einschalten. So kann die mehrschichtige Sicherheitsplattform deine privaten Daten vor fremden Blicken und Schadsoftware schützen.

Dein Fingerabdruck ist der Schlüssel
Der Fingerabdruckscanner ist in den Power-Button eingebaut, sodass du dein Smartphone in einer nahtlosen Bewegung entsperren kannst.

Deine Privatsphäre bleibt privat
Bewahre deine persönlichen Fotos, Videos, Dateien, Apps und Daten im Sicheren Ordner, der durch die Sicherheitsplattform Samsung Knox vor bösartigen Angriffen geschützt wird. Damit nur du Zugriff auf deine Daten hast, kannst du diesen Ordner mit einem Passwort oder deinem Fingerabdruck sichern.

Your Galaxy. Your way.
Passe dein Galaxy mit One UI 4.1 an deinen Look und deine Bedürfnisse an. So kannst du eine maßgeschneiderte Benutzeroberfläche gestalten, auf der du rasch findest, was du suchst, und deine Aufgaben schnell erledigen kannst.

Einfach hin und hör
Unerhört aufmerksam

Die nahtlose Audio-Verbindung der Galaxy Buds2 lenkt deine Ohren auf das, worauf du dich konzentrieren solltest. Wenn du dir auf deinem Tablet einen Film ansiehst, wechseln die verbundenen Ohrhörer bei einem eingehenden Anruf nahtlos zu deinem Smartphone, damit du ihn annehmen kannst. Lege auf und du bist sofort wieder da, wo du weiterschauen willst.

Zusammen hören, macht mehr Spaß
Dank Music Share bist du mit deinen Feundinnen im Gleichklang, denn ihr könnt zusammen eure Lieblingssongs hören, wenn ihr unterwegs seid.

Service, der für dich da ist
Wenn du dich für ein Samsung Galaxy-Smartphone entscheidest, kannst du beruhigt sein. Mit der interaktiven Diagnose- und Optimierungsfunktion der Samsung Members App kannst du die Leistung deiner Geräte ganz einfach prüfen und gegebenenfalls anpassen und unsere Hotline hilft dir bei der Behebung von Problemen, wenn du zusätzliche Unterstützung benötigst.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
695
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2.2 GHz
Bildschirmdiagonale:
6.6 "
Display-Auflösung:
1080 x 2408 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Panel-Typ:
PLS
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass 5
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis:
20:9
Kontrastverhältnis:
1200:1
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Helligkeit:
480 cd/m²
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
401 ppi
Abgerundete Displayecken:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Quad-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
8 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
5 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
2 MP
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
2 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Maximale Framerate:
120 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@120fps, 1920x1080@30fps
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p
Autofokus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12
Betriebssystem-Gabel:
One UI 4.1
RAM-Kapazität:
4 GB
Interne Speicherkapazität:
64 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
45.5 GB
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Speicherkartensteckplatz-Typ:
Hybrid-Steckplatz
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Weiß
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
UMTS, WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.1
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
197 g
Breite:
76.9 mm
Tiefe:
8.4 mm
Höhe:
165.4 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Sprechzeit (4G):
44 h
Browsingzeit (WLAN):
23 h
Browsingzeit (4G):
22 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
157 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
24 h
Kopf-SAR (EU):
1.492 W/kg
Körper-SAR (EU):
1.251 W/kg
Extremitäten SAR (EU):
2.84 W/kg
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.1
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 172,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,23*
€ 250,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 207,02*
€ 246,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,95*
€ 233,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 185,96*
€ 221,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,80*
€ 205,63
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.