Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Samsung Galaxy A25 5G SM-A256B 16,5 cm (6.5") Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 128 GB 5000 mAh Schwarz, Blau
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A256BZKDEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A256BZKDEUB
EAN/GTIN:
     8806095152578
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
1280
Prozessor-Taktfrequenz:
1.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.5 "
Display-Auflösung:
1080 x 2340 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Panel-Typ:
AMOLED
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
2 MP
Autofokus:
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 14
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Schnellstartübersicht:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C auf USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Netzteilstärke:
25 W
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz, Blau
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standards:
LTE
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.1
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
197 g
Breite:
76.5 mm
Tiefe:
8.3 mm
Höhe:
161 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Kopf-SAR (EU):
0.458 W/kg
Kopf-SAR-Kategorie (EU):
B
Lautsprecher:
Stereo
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 169,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,90*
€ 235,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,51*
€ 227,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,18*
€ 219,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,45*
€ 213,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 169,84*
€ 202,11
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.