Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A33 5G Enterprise Edition SM-A336BZKGEEE Smartphone 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A33 5G Enterprise Edition SM-A336BZKGEEE Smartphone 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A33 5G Enterprise Edition SM-A336BZKGEEE Smartphone 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A33 5G Enterprise Edition SM-A336BZKGEEE Smartphone 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A33 5G Enterprise Edition SM-A336BZKGEEE Smartphone 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A33 5G Enterprise Edition SM-A336BZKGEEE Smartphone 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A33 5G Enterprise Edition SM-A336BZKGEEE Smartphone 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A33 5G Enterprise Edition SM-A336BZKGEEE Smartphone 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A33 5G Enterprise Edition SM-A336BZKGEEE Smartphone 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A33 5G Enterprise Edition SM-A336BZKGEEE Smartphone 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A33 5G Enterprise Edition SM-A336BZKGEEE Smartphone 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A336BZKGEEE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A336BZKGEEE
EAN/GTIN:
     8806094268133
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Mit 5G bereit für die Zukunft
Erlebe mit 5G-Geschwindigkeiten eine rasante Performance – von flüssigen Games und Streaminginhalten bis hin zu ultraschnellem Teilen und Herunterladen.

Starke Prozessorleistung
Mit einem 5 nm Octa-Core-Prozessor ist dein Galaxy A33 5G für anspruchsvolles Multitasking gerüstet. RAM Plus erkennt dein Nutzungsverhalten und bietet zusätzlichen virtuellen Arbeitsspeicher für einen Energie-Schub.

Viel Platz für deine Erinnerungen
Das ist eine ganze Menge. Mit 128 GB internem Speicher und Unterstützung für eine microSD-Karte mit bis zu 1 TB hast du ordentlich Platz für alle deine kostbaren Momente.

Ein Design, das auffällt
Manchmal ist weniger eben mehr: Dein Galaxy A33 5G ist dank seinem schlanken, matten Rahmen rundherum schön und durch das komfortable Design ist die Kamera nahtlos mit ins Gehäuse integriert.

Lässt sich nicht unterkriegen
Das Galaxy A33 5G ist nach IP67 wasser- und staubresistent und hält bis zu 30 Minuten in 1 Meter tiefem Süßwasser stand.¹ Mit dem zusätzlichen Schutz durch Gorilla Glass 5 ist dein Smartphone widerstandsfähiger und weniger anfällig für Kratzer.

Beeindruckendes Display, klare Darstellung
Das FHD+ Super AMOLED-Display des Galaxy A33 5G ist ein wahrer Augenschmaus. Genieße mit dem großen 6,4 Zoll Infinity-U Display deine Lieblingsinhalte in einer lebendigen und realistischen Farbqualität – auch im Freien.

Flüssiges Scrollen
Auf dem Super AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von bis zu 90 Hz deines Galaxy A33 5G kannst du dich von atemberaubender Display-Technologie überzeugen. Alle Inhalte werden dir flüssig und mit wenig Unschärfe und einem phänomenalen Kontrast angezeigt.

Eine Kamera, die vieles kann
Die leistungsstarke Kamera des Galaxy A33 5G versetzt dich mit jeder Aufnahme ins Staunen. Erziele scharfe, klare Aufnahmen mit der 48 MP Weitwinkel-Kamera mit OIS, passe deinen Blickwinkel mit der Ultra-Weitwinkel-Kamera an und den Fokus mit der Tiefenkamera an und gehe mit der Makrokamera nah an Details heran.

Entdecke OIS bei deinem Galaxy A33 5G
Für flüssige Aufnahmen unterwegs: Mit OIS kann dein Galaxy A33 5G Videos flüssiger aufnehmen und fängt selbst bei schlechten Lichtverhältnissen noch feine Details ein.

Nimm schöne Fotos auf
Die leistungsstarke KI verbessert deine Fotos automatisch, sodass du beeindruckende Aufnahmen direkt nach dem Klick hast.

Viel Spaß mit dem Fun-Modus
Halte deine lustigsten Momente mit neuen Snapchat-Linsen fest, die regelmäßig im Fun-Modus aktualisiert werden. Stöbere und probiere deine Favoriten aus, halte deinen besten Look fest und teile ihn mit deinen Freunden.

Starker Klang zum Anfassen
Für ein räumliches Erlebnis ist kein Studio mehr nötig. Tauche in deine Lieblingsfilme, -songs und -videos mit Dolby Atmos ein und erlebe jede Note mit unglaublichen Details und außergewöhnlicher Klarheit.

Imposanter Akku für langanhaltenden Spaß
Erlebe den 5.000 mAh (typisch)1 starken Akku für mehr Zeit zum Streamen, Teilen, Spielen und mehr. Erwecke dein Galaxy A33 5G schnell wieder zum Leben mit der 25 Watt Schnellladefunktion und aktiviere adaptives Energiesparen, um die Gesamtleistung des Akkus zu verbessern.

Der Game Booster verpasst dir den Leistungsschub
Gehe auf Nummer sicher. Der Game Booster verfolgt dein Spielverhalten, um die Akkulaufzeit, die Temperatur und den Speicher deines Galaxy A33 5G anzupassen, und blockiert gleichzeitig Hintergrundaktivitäten und Benachrichtigungen, damit du nicht die Konzentration verlierst.

Schütze, was dir wichtig ist
Samsung Knox ist sowohl in die Software als auch in die Hardware deines Galaxy A33 5G integriert und bietet starke Sicherheit ab dem ersten Einschalten. So kann die mehrschichtige Sicherheitsplattform deine privaten Daten vor fremden Blicken und Schadsoftware schützen.

Der Schlüssel bist du
Das Galaxy A33 5G verfügt über einen im Display integrierten optischen Fingerabdruckscanner, sodass du dein Smartphone mit einer einfachen Berührung entsperren kannst. Und mit Samsung Pass kannst du deinen Fingerabdruck auch verwenden, um dich sicher bei Apps und auf Webseiten anzumelden.

Deine Privatsphäre bleibt privat
Bewahre deine persönlichen Fotos, Videos, Dateien, Apps und Daten sicher im Sicheren Ordner mit der Samsung Knox Sicherheitsplattform auf, die deine Informationen vor bösartigen Angriffen schützt. Füge dein Passwort oder deinen Fingerabdruck hinzu, damit nur du auf deine Daten zugreifen kannst.

Intuitive Bedienung mit One UI
Mit One UI kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren und dein Smartphone genauso komfortabel wie intuitiv bedienen. Passe die Benutzeroberfläche deines Galaxy A33 5G nach deinen Bedürfnissen an und finde schnell, was du suchst.

Einfach mühelose Aufmerksamkeit
Buds Auto Switching lenkt deine Ohren auf das, worauf du dich konzentrieren solltest. Wenn du dir auf deinem Tablet einen Film ansiehst, wird ein eingehender Anruf an dein Smartphone nahtlos weitergeleitet, damit du ihn annehmen kannst. Lege auf und du bist sofort wieder da, wo du aufgehört hast.

Teile die Musik mit deinen Freunden
Buds Together bietet dir das einfache, aber unschlagbare Erlebnis, unterwegs gemeinsam Lieblingssongs zu hören.

Dein Smartphone bleibt stabil
Wenn du dich für ein Samsung Galaxy-Smartphone entscheidest, kannst du beruhigt sein. Mit der interaktiven Diagnose- und Optimierungsfunktion der Samsung Members App kannst du die Leistung deiner Geräte ganz einfach optimieren und unsere Hotline hilft dir bei der Behebung von Problemen, wenn du zusätzliche Unterstützung benötigst.

Perfekt für Ihr Unternehmen
Einfache Einrichtung, mehr Kontrolle und Schutz, um ihre Geschäfte immer und überall am Laufen zu halten.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
1280
Prozessor-Taktfrequenz:
2.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.4 "
Display-Auflösung:
1080 x 2400 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Panel-Typ:
OLED
Display Glasart:
Corning Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass 5
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis:
20:9
Maximale Bildwiederholrate:
90 Hz
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Rückkamera-Typ:
Quad-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
48 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
5 MP
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
2 MP
Auflösung Rückkamera:
3840 x 2160 Pixel
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Autofokus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Plattform:
Android
RAM-Kapazität:
6 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
102 GB
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
USB-Massenspeicher:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Schutzfunktion:
Wasserdicht
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Touchscreen:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.1
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,850,900,1500,1800,1900,2100,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1800,2100,2600 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
186 g
Breite:
74 mm
Tiefe:
8.1 mm
Höhe:
159.7 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Sprechzeit (4G):
40 h
Browsingzeit (WLAN):
18 h
Browsingzeit (4G):
17 h
Kontinuierliche Audio-Wiedergabezeit (Display aus):
18 h
Kabellose Audiowiedergabezeit:
54 h
Kabellose Videowiedergabezeit:
18 h
Kopf-SAR (EU):
0.574 W/kg
Körper-SAR (EU):
1.59 W/kg
Extremitäten SAR (EU):
3.23 W/kg
Lautsprecher:
Stereo
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.2
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 253,77*
€ 301,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,14*
€ 292,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 230,74*
€ 274,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 222,45*
€ 264,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 206,79*
€ 246,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.