Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A33 5G SM-A336B 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A33 5G SM-A336B 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A33 5G SM-A336B 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A33 5G SM-A336B 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A33 5G SM-A336B 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A33 5G SM-A336B 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A33 5G SM-A336B 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A33 5G SM-A336B 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A33 5G SM-A336B 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A33 5G SM-A336B 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A33 5G SM-A336B 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A336BZKGEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A336BZKGEUB
EAN/GTIN:
     8806094068177
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
1280
Prozessor-Taktfrequenz:
2.4 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.4 "
Display-Auflösung:
1080 x 2400 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Panel-Typ:
OLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis:
20:9
Kontrastverhältnis:
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate:
90 Hz
Helligkeit:
420 cd/m²
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
407 ppi
Zweites Display Gorilla-Glass-Ausführung:
Gorilla Glass 5
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Ursprungsland:
China
Rückkamera-Typ:
Quad-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
48 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
5 MP
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
2 MP
Auflösung Rückkamera:
3840 x 2160 Pixel
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Digitaler Zoom:
10 x
Auflösung Frontkamera:
3840 x 2160 Pixel
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Autofokus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12
RAM-Kapazität:
6 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
102 GB | 100 MB
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
USB-Massenspeicher:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Schutzfunktion:
Wasserdicht
Gehäusematerial:
Polycarbonat (PC)
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Touchscreen:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Gyroskop:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standards:
LTE
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.1
Bluetooth-Profile:
A2DP
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1700,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1700,1800,1900,2000,2100,2300,2400,2500,2600,3400,3500,3600,3700,3800 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz
3G-Datenrate (max.):
42.2 Mbit/s
4G Datenrate (max.):
1200 Mbit/s
Tethering (Modem-Modus):
Ja
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
186 g
Breite:
74 mm
Tiefe:
8.1 mm
Höhe:
159.7 mm
Verpackungsbreite:
78.5 mm
Verpackungstiefe:
30 mm
Verpackungshöhe:
164 mm
Paketgewicht:
354 g
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung:
3.88 V
Akkuladezeit:
1.8 h
Batteriegewicht:
63.5 g
Sprechzeit (4G):
40 h
Browsingzeit (WLAN):
18 h
Browsingzeit (4G):
17 h
Kontinuierliche Audio-Wiedergabezeit (Display aus):
54 h
Kabellose Audiowiedergabezeit:
54 h
Kabellose Videowiedergabezeit:
18 h
Warentarifnummer (HS):
85171300
Breite des Versandkartons:
305 mm
Höhe des Versandkartons:
179 mm
Palettenhöhe netto:
120 mm
Pallettenlänge netto:
1200 mm
Pallettenbreite netto:
800 mm
Kopf-SAR (EU):
0.574 W/kg
Körper-SAR (EU):
1.59 W/kg
Extremitäten SAR (EU):
3.23 W/kg
Lautsprecher:
Stereo
Audio-System:
Dolby Atmos
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.2
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS):
8517120000
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 225,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,29*
€ 316,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 262,18*
€ 311,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,89*
€ 291,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,98*
€ 285,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 225,51*
€ 268,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.