Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A33 5G SM-A336B 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A33 5G SM-A336B 16,3 cm (6.4") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A336BZKGEUE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A336BZKGEUE
EAN/GTIN:
     8806094067989
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessor-Taktfrequenz:
2.4 GHz
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
1280
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.4 "
Display-Auflösung:
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Panel-Typ:
OLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass 5
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis:
20:9
Maximale Bildwiederholrate:
90 Hz
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
412 ppi
Abgerundete Displayecken:
Ja
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Sprachbefehl:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Quad-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
48 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
5 MP
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
2 MP
Auflösung Rückkamera:
6000 x 8000 Pixel
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Digitaler Zoom:
10 x
Auflösung Frontkamera:
3840 x 2160 Pixel
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Blitz-Typ:
LED
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Autofokus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Multi-Shot:
Ja
Selbstauslöser:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12
Betriebssystem-Gabel:
One UI 4.1
App-Verteilungsplattform:
Google Play
Office-Unterstützung:
Ja
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
RAM-Kapazität:
6 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
USB-Massenspeicher:
Ja
Schnellstartübersicht:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Awesome Black
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Schutzfunktion:
Wasserdicht
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Touchscreen:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Magnetsensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standards:
LTE
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.1
Bluetooth-Profile:
A2DP
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,900,1800,2100,2600,3500 MHz
Tethering (Modem-Modus):
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
186 g
Breite:
74 mm
Tiefe:
8.1 mm
Höhe:
159.7 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung:
3.88 V
Akkuladezeit:
1.33 h
Batteriegewicht:
66 g
Sprechzeit (4G):
40 h
Browsingzeit (WLAN):
18 h
Browsingzeit (4G):
17 h
Kabellose Audiowiedergabezeit:
54 h
Kabellose Videowiedergabezeit:
18 h
Kopf-SAR (EU):
0.574 W/kg
Körper-SAR (EU):
1.59 W/kg
Extremitäten SAR (EU):
3.23 W/kg
Lautsprecher:
Stereo
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
WLAN basierte Ortung:
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.2
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 247,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 300,69*
€ 357,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,04*
€ 351,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 275,63*
€ 328,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 270,17*
€ 321,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,27*
€ 294,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.