Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A35 5G Entreprise Edition 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Navy


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A35 5G Entreprise Edition 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Navy
Samsung Galaxy A35 5G Entreprise Edition 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Navy
Samsung Galaxy A35 5G Entreprise Edition 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Navy
Samsung Galaxy A35 5G Entreprise Edition 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Navy
Samsung Galaxy A35 5G Entreprise Edition 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Navy
Samsung Galaxy A35 5G Entreprise Edition 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Navy
Samsung Galaxy A35 5G Entreprise Edition 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Navy
Samsung Galaxy A35 5G Entreprise Edition 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Navy
Samsung Galaxy A35 5G Entreprise Edition 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Navy
Samsung Galaxy A35 5G Entreprise Edition 16,8 cm (6.6") Hybride Dual-SIM Android 14 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Navy
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A356BZKBEEB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A356BZKBEEB
EAN/GTIN:
     8806095525655
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor-Taktfrequenz:
2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2.4 GHz
Bildschirmdiagonale:
6.6 "
Display-Auflösung:
1080 x 2340 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Panel-Typ:
AMOLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass Victus+
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Helligkeit:
1000 cd/m²
Maximale Anzeigehelligkeit (Außenbereich):
1650 cd/m²
Pixeldichte:
389 ppi
Markenspezifische Technologien:
Immer eingeschaltetes Display
Schnellladung:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Sensorgröße der Rückkamera:
1/1.96 "
Sensorgröße der zweiten Rückkamera:
1/4 "
Sensorgröße der dritten Rückkamera:
1/5 "
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
8 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
5 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Pixelgröße Rückfahrkamera:
0.8 µm
Pixelgröße zweite Rückfahrkamera:
1.12 µm
Pixelgröße dritte Rückfahrkamera:
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Rückfahrkamera:
80 °
Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückfahrkamera:
120 °
Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera:
78 °
Digitaler Zoom:
10 x
Sensorgröße Frontkamera:
1/3.06 "
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Pixelgröße Frontkamera:
1.12 µm
Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera:
80 °
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate:
240 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@30fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@30fps
Autofokus:
Ja
Kameramodus mit hohem Dynamikbereich (HDR):
Ja
Zeitraffer-Modus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Makrofotografie:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 14
RAM-Kapazität:
6 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
108 GB
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Navy
Name der Farbe:
Awesome Navy
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Gehäusematerial:
Glas, Metall
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
3G-Standards:
UMTS, WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.3
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Modulation:
1024-QAM
Gewicht:
209 g
Breite:
78 mm
Tiefe:
8.2 mm
Höhe:
161.7 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,19*
€ 331,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,27*
€ 328,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,17*
€ 313,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,21*
€ 308,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,44*
€ 293,26
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.