Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A53 5G Enterprise edition SM-A536B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A53 5G Enterprise edition SM-A536B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A53 5G Enterprise edition SM-A536B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A53 5G Enterprise edition SM-A536B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A53 5G Enterprise edition SM-A536B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A53 5G Enterprise edition SM-A536B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A53 5G Enterprise edition SM-A536B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A53 5G Enterprise edition SM-A536B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A53 5G Enterprise edition SM-A536B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A53 5G Enterprise edition SM-A536B 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM Android 12 USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A536BZKNEEB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A536BZKNEEB
EAN/GTIN:
     8806094268119
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
1280
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2.4 GHz
Bildschirmdiagonale:
6.5 "
Display-Auflösung:
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Panel-Typ:
OLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass 5
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis:
20:9
Kontrastverhältnis:
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Helligkeit:
420 cd/m²
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
407 ppi
Abgerundete Displayecken:
Ja
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Grafikkarte:
Mali-G68 MP4
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Geeignet für Hörgeräte:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Quad-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
64 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
32 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
5 MP
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
5 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Blitz-Typ:
LED
Videoaufnahme-Modi:
2160p, 4320p
Autofokus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Multi-Shot:
Ja
Selbstauslöser:
Ja
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12
App-Verteilungsplattform:
Google Play
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
RAM-Kapazität:
6 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
101.5 GB
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Schnellstartübersicht:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Schutzfunktion:
Wasserdicht
Gehäusematerial:
Polycarbonat (PC)
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
USB Typ-C
Touchscreen:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.1
Bluetooth-Profile:
A2DP
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,900,1800,2100,2600,3500 MHz
Tethering (Modem-Modus):
Ja
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
189 g
Breite:
74.8 mm
Tiefe:
8.1 mm
Höhe:
159.6 mm
Verpackungsbreite:
91.1 mm
Verpackungstiefe:
27 mm
Verpackungshöhe:
176.6 mm
Paketgewicht:
291.8 g
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung:
3.88 V
Akkuladezeit:
1.33 h
Batteriegewicht:
66 g
Sprechzeit (4G):
42 h
Browsingzeit (WLAN):
18 h
Browsingzeit (4G):
16 h
Kabellose Audiowiedergabezeit:
60 h
Kabellose Videowiedergabezeit:
18 h
Warentarifnummer (HS):
85171300
Breite des Versandkartons:
192 mm
Höhe des Versandkartons:
280 mm
Kopf-SAR (EU):
0.885 W/kg
Körper-SAR (EU):
1.597 W/kg
Lautsprecher:
Stereo
Audio-System:
Dolby Atmos
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.2
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS):
8517120000
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 223,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 252,44*
€ 300,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 250,50*
€ 298,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,51*
€ 283,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,17*
€ 279,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 223,26*
€ 265,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.