Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy A53 5G Enterprise edition 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy A53 5G Enterprise edition 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A53 5G Enterprise edition 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A53 5G Enterprise edition 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A53 5G Enterprise edition 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A53 5G Enterprise edition 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A53 5G Enterprise edition 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A53 5G Enterprise edition 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A53 5G Enterprise edition 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A53 5G Enterprise edition 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Samsung Galaxy A53 5G Enterprise edition 16,5 cm (6.5") Hybride Dual-SIM USB Typ-C 6 GB 128 GB 5000 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-A536BZKNEEE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-A536BZKNEEE
EAN/GTIN:
     8806094268096
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Innovation erreicht uns schneller als wir denken
Mit 5G wird deine Welt zu einer Galaxie. Die hyperschnelle Geschwindigkeit bedeutet entspanntes Streaming und Teilen mit Freunden und Familie.

Starke Prozessorleistung
Zeit, sich an die Arbeit zu machen. Mit einem 5 nm Octa-Core-Prozessor ist dein Galaxy A53 5G für anspruchsvolles Multitasking gerüstet. RAM Plus erkennt dein Nutzungsverhalten und bietet zusätzlichen virtuellen Arbeitsspeicher für einen Energie-Schub.

Behalte deine Erinnerungen
Das ist eine ganze Menge. Mit 128 GB internem Speicher und Unterstützung für eine microSD-Karte mit bis zu 1 TB hast du ordentlich Platz für alle deine kostbaren Momente.

Ein Blick auf deine Welt, wie durch Kinokulissen
Das FHD+ Super AMOLED-Display ist ein wahrer Augenschmaus. Genieße mit dem großen 6,5 Zoll Infinity-O Display eine lebendige und farbenfrohe Sicht im Freien mit bis zu 800 Nits und reduziere gleichzeitig blaues Licht mit der Augenkomfort-Funktion.

Beeindruckendes Display, flüssiges Scrollen
Auf dem Super AMOLED-Display mit einer Bildwiederholrate von bis zu 120 Hz deines Galaxy A53 5G kannst du dich von beeindruckender Display-Technologie überzeugen. Alle Inhalte werden dir flüssig und mit wenig Unschärfe und einem phänomenalen Kontrast angezeigt.

Eine Kamera, die vieles kann
Die leistungsstarke Kamera des Galaxy A53 5G versetzt dich mit jeder Aufnahme ins Staunen. Erziele scharfe, klare Aufnahmen mit der 64 MP Weitwinkel-Kamera mit OIS, passe deinen Blickwinkel mit der Ultra-Weitwinkel-Kamera an und den Fokus mit der Tiefenkamera und gehe mit der Makrokamera nah an Details heran.

Actiongeladene Videos – kein Problem!
Nimm deine Welt unterwegs auf. Mit der optischen Bildstabilisierung des Galaxy A53 5G sind deine Videos nicht verwackelt und du kannst auch bei schlechten Lichtverhältnissen feine Details einfangen.

Nimm schöne Fotos auf
Die leistungsstarke KI verbessert deine Fotos automatisch, sodass du beeindruckende Aufnahmen direkt nach dem Klick hast.

Viel Spaß mit dem Fun-Modus
Halte deine lustigsten Momente mit neuen Snapchat-Linsen fest, die regelmäßig im Fun-Modus aktualisiert werden. Stöbere und probiere deine Favoriten aus, halte deinen besten Look fest und teile ihn mit deinen Freunden.

Halte deine besten Momente fest
Mit Bokeh-Effekten und zwei Objektiven für eine KI-gestützte Tiefenkamera kannst du die feinen Merkmale einfangen, die jedes Gesicht einzigartig machen. Lass den Hintergrund verschwimmen und konzentriere dich auf die Details, die das Leben im Bild zum Vorschein bringen.

Imposanter Akku für langanhaltenden Spaß
Erlebe den 5.000 mAh (typisch) starken Akku für viel Zeit zum Streamen, Teilen, Spielen und mehr. Erwecke dein Galaxy A53 5G schnell wieder zum Leben mit der 25 Watt-Schnellladefunktion und aktiviere adaptives Energiesparen, um die Gesamtleistung des Akkus zu verbessern.

Ein hartnäckiges Smartphone
Das Galaxy A53 5G ist nach IP67 wasser- und staubdicht und hält bis zu 30 Minuten in 1 Meter tiefem Süßwasser stand. Mit dem zusätzlichen Schutz durch Gorilla Glass 5 ist dein Smartphone jetzt noch widerstandsfähiger und weniger anfällig für Kratzer.

Starker Klang zum Anfassen
Für ein räumliches Erlebnis ist kein Studio mehr nötig. Tauche in deine Lieblingsfilme, -songs und -videos mit Dolby Atmos ein und erlebe jede Note mit unglaublichen Details und außergewöhnlicher Klarheit.

Der Game Booster verpasst dir den Leistungsschub
Gehe auf Nummer sicher. Der Game Booster verfolgt dein Spielverhalten, um die Akkulaufzeit, die Temperatur und den Speicher deines Galaxy A53 5G anzupassen, und blockiert gleichzeitig Hintergrundaktivitäten und Benachrichtigungen, damit du nicht die Konzentration verlierst.

Schütze, was dir wichtig ist
Samsung Knox ist sowohl in die Software als auch in die Hardware deines Galaxy A53 5G integriert und bietet starke Sicherheit ab dem ersten Einschalten. So kann die mehrschichtige Sicherheitsplattform deine privaten Daten vor fremden Blicken und Schadsoftware schützen.

Der Schlüssel bist du
Das Galaxy A53 5G verfügt über einen im Display integrierten optischen Fingerabdruckscanner, sodass du dein Smartphone mit einer einfachen Berührung entsperren kannst. Und mit Samsung Pass kannst du deinen Fingerabdruck auch verwenden, um dich sicher bei Apps und auf Webseiten anzumelden.

Deine Privatsphäre bleibt privat
Bewahre deine persönlichen Fotos, Videos, Dateien, Apps und Daten sicher im Sicheren Ordner mit der Samsung Knox Sicherheitsplattform auf, die Ihre Informationen vor bösartigen Angriffen schützt. Fügen Sie Ihr Passwort oder Ihren Fingerabdruck hinzu, damit nur Sie auf Ihre Daten zugreifen können.

Intuitive Bedienung mit One UI
Mit One UI kannst du dich auf das Wesentliche konzentrieren und dein Smartphone genauso komfortabel wie intuitiv bedienen. Passe die Benutzeroberfläche deines Galaxy A53 5G nach deinen Bedürfnissen an und finde schnell, was du suchst.

Einfach mühelose Aufmerksamkeit
Buds Auto Switching lenkt deine Ohren auf das, worauf du dich konzentrieren solltest. Wenn du dir auf deinem Tablet einen Film ansiehst, wird ein eingehender Anruf an dein Smartphone nahtlos weitergeleitet, damit du ihn annehmen kannst. Lege auf und du bist sofort wieder da, wo du aufgehört hast.

Teile die Musik mit deinen Freunden
Buds Together bietet dir das einfache, aber beeindruckende Erlebnis, unterwegs gemeinsam Lieblingssongs zu hören.

Nutze die Apps deines Galaxy A53 5G auf deinem PC
Mit Link zu Windows kannst du auf deine Nachrichten, Benachrichtigungen und andere mobile Anwendungen direkt auf deinem PC zugreifen.

Dein Smartphone bleibt stabil
Wenn du dich für ein Samsung Galaxy-Smartphone entscheidest, kannst du beruhigt sein. Mit der interaktiven Diagnose- und Optimierungsfunktion der Samsung Members App kannst du die Leistung deiner Geräte ganz einfach optimieren, und unsere Hotline hilft dir bei der Behebung von Problemen, wenn du zusätzliche Unterstützung benötigst.

Galaxy Enterprise Edition
Perfekt für Ihr Unternehmen

Einfache Einrichtung, mehr Kontrolle und Schutz, um ihre Geschäfte immer und überall am Laufen zu halten.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
1280
Anzahl Prozessorkerne:
8
Prozessor Boost-Frequenz:
2.4 GHz
Bildschirmdiagonale:
6.5 "
Display-Auflösung:
2400 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Super AMOLED
Panel-Typ:
OLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass 5
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis:
20:9
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Abgerundete Displayecken:
Ja
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Grafikkarte:
Mali-G68 MP4
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Rückkamera-Typ:
Quad-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
64 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
32 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
12 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
5 MP
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
5 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate:
240 fps
Videoaufnahme-Modi:
2160p
Autofokus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Plattform:
Android
RAM-Kapazität:
6 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
101 GB
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Speicherkartensteckplatz-Typ:
Hybrid-Steckplatz
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Name der Farbe:
Awesome Black
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP67
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserdicht
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
USB Typ-C
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Hybride Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.1
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500 MHz
Tethering (Modem-Modus):
Ja
Wi-Fi Direct:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
189 g
Breite:
74.8 mm
Tiefe:
8.1 mm
Höhe:
159.6 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Sprechzeit (4G):
42 h
Browsingzeit (WLAN):
18 h
Browsingzeit (4G):
16 h
Kabellose Audiowiedergabezeit:
60 h
Kabellose Videowiedergabezeit:
18 h
Kopf-SAR (EU):
0.885 W/kg
Körper-SAR (EU):
1.597 W/kg
Lautsprecher:
Stereo
Audio-System:
Dolby Atmos
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.2
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 224,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,05*
€ 316,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,61*
€ 311,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,69*
€ 293,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 239,10*
€ 284,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 224,05*
€ 266,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.