Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy XCover7 Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual-SIM Android 14 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
picture_4
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-G556BZKDEEB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G556BZKDEEB
EAN/GTIN:
     8806095382616
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Beeindruckende Power, um viel zu erledigen
Das Galaxy Xcover7 bietet einen Octa-Core-Prozessor mit 6 GB Arbeitsspeicher, damit du deine Aufgaben schnell und effizient erledigen kannst. Außerdem verfügt es über einen internen Speicher von 128 GB und kann um bis zu 1 TB mit einer microSD-Karte erweitert werden.

Rasante Verbindungen – auch unterwegs
Mit dem XCover7 bist du schnell verbunden. Ob unterwegs oder im Büro, das XCover7 unterstützt sowohl 5G als auch Wi-Fi 5 für eine rasante Verbindung.

Details im Blick
Das große 6,6-Zoll-FHD+-Display bietet dir viel Platz, um deine Inhalte klar und deutlich darzustellen. Eine Helligkeit von 500 Nits sorgt zudem für eine gute Sichtbarkeit auch bei hellen Lichtverhältnissen.

Ein hohes Level an Robustheit
Das XCover7 ist nach IP68 wasser- und staubgeschützt und nach MIL-STD 810H widerstandsfähig und kann vielseitig genutzt werden. Es kann auch versehentliche Stürze überstehen und ganz einfach mit Desinfektionsmittel gereinigt werden.

Nahtloses Swipen auch bei rauen Bedingungen
Dank der hohen Berührungsempfindlichkeit kann das XCover7 auch dann noch auf Berührungen reagieren, wenn deine Hände feucht sind oder du Handschuhe trägst.

Austauschbarer Akku für extra Power
Mit seinem austauschbaren Akku mit einer Kapazität von ca. 4.050 mAh bietet das Galaxy XCover7 viel Energie. Wenn du einen schnellen Energieschub brauchst, kannst du einfach einen voll aufgeladenen austauschbaren Akku einsetzen oder das 15 W Schnellladegerät verwenden. Außerdem lässt es sich mit dem POGO-Pin schnell und bequem aufladen.

Up to date
4 Generationen von Betriebssystem-Upgrades und bis zu 5 Jahre Sicherheitsupdates ab globaler Markteinführung sorgen dafür, dass die Software deines Galaxy XCover7 up to date und deine Daten durch Samsung Knox geschützt bleiben.

Richte deinen Go-to-Key ein
Mach dir das Leben leicht. Passe die XCover Taste für deine Aufgaben und häufig verwendete Apps an, indem du sie für bestimmte Zwecke einstellst, z. B. zum Öffnen bestimmter Apps , zum Barcode-Scannen mit Knox Capture und mehr.

Für hohe Produktivität deiner Mitarbeiterinnen
Ob Wartungstechnikerin, Sachbearbeiterin oder Sicherheitsingenieurin, der SAP Service and Asset Manager deckt die wichtigsten Prozesse und Dienstleistungen mit optimierten Funktionen auf dem Galaxy XCover7 ab.

Ein hohes Level an Robustheit
Das XCover7 ist nach IP68 wasser- und staubgeschützt und nach MIL-STD 810H widerstandsfähig und kann vielseitig genutzt werden. Es kann auch versehentliche Stürze überstehen und ganz einfach mit Desinfektionsmittel gereinigt werden.

Ein hohes Level an Robustheit
Das XCover7 ist nach IP68 wasser- und staubgeschützt und nach MIL-STD 810H widerstandsfähig und kann vielseitig genutzt werden. Es kann auch versehentliche Stürze überstehen und ganz einfach mit Desinfektionsmittel gereinigt werden.

Scan-and-go mit Knox Capture
Mit Knox Capture verwandelt sich dein Galaxy XCover7 in einen Barcode-Scanner. Halte dein Smartphone auf den Barcode als würdest du ein Foto machen, und die erfassten Barcode-Daten werden automatisch in deine Geschäftsanwendungen integriert.

Maximiere die Produktivität deiner Mitarbeiterinnen
Egal ob Filialleiterin oder Mitarbeiterin, die SAP In-Store Merchandising-Apps ermöglichen es, die wichtigen Aufgaben des Personals in der Filiale mit optimierten Funktionen auf dem Galaxy XCover7 zu erfüllen.

Für hohe Produktivität deiner Mitarbeiterinnen
Mit Zoho Lens auf Samsungs Rugged Devices kannst du Objekte in der realen Welt mit einem Live-Kamera-Stream markieren oder mit Anmerkungen versehen, Entfernungen im Raum messen oder geführte Reparaturschritte durchführen.

Für hohe Produktivität deiner Mitarbeiterinnen
Erhalte Fernsupport für dein Smartphone direkt von Technikexpertinnen. Zoho Assist bietet erweiterte Funktionen wie z.B. generative AI-unterstützte Lösungen.

Für hohe Produktivität deiner Mitarbeiterinnen
Mit der nahtlosen Integration von Wrike kannst du auf Samsungs Rugged Devices in Echtzeit zusammenarbeiten. Verwalte Aufgaben, verfolge den Fortschritt und kommuniziere mühelos zusammen mit deinem Team. Dank Multi-Instance und Datei-Drag & Drop kannst du auch unter anspruchsvollen Bedingungen produktiv bleiben.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
MediaTek
Prozessor-Taktfrequenz:
2.2 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.6 "
Display-Auflösung:
2408 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Panel-Typ:
PLS
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass Victus+
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis:
20:9
Maximale Bildwiederholrate:
60 Hz
Helligkeit:
500 cd/m²
Abgerundete Displayecken:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Rückkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
5 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
2
Video-Auflösung:
1920 x 1080 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1920x1080@30fps
Autofokus:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 14
RAM-Kapazität:
6 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
109.7 GB
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
Wasserdicht bis:
1.5 m
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
2.0
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.3
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
2100,1900,1800,850,2600,900,700,800,1500,2300,2500 MHz
5G-Bänder unterstützt:
2100,1800,850,2600,900,800,700,600,2300,2500,3700,3500 MHz
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
240 g
Breite:
80.1 mm
Tiefe:
10.2 mm
Höhe:
169 mm
Akku-/Batteriekapazität:
4050 mAh
Austauschbare Batterie:
Ja
Sprechzeit (4G):
38 h
Browsingzeit (WLAN):
21 h
Browsingzeit (4G):
20 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
85 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
18 h
Lautsprecher:
Mono
Unterstützte Video-Modi:
1080p
Lautsprecherleistung:
1.2 W
Unterstützte Audioformate:
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, Mittel, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
Unterstützte Videoformate:
MP4, M4V, 3GP, 3G2, AVI, FLV, MKV, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,97*
€ 303,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,85*
€ 302,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,00*
€ 290,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,52*
€ 286,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,58*
€ 273,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.