Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy Xcover6 Pro Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual-SIM 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy Xcover6 Pro Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual-SIM 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Xcover6 Pro Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual-SIM 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Xcover6 Pro Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual-SIM 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Xcover6 Pro Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual-SIM 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Xcover6 Pro Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual-SIM 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Xcover6 Pro Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual-SIM 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Xcover6 Pro Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual-SIM 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Xcover6 Pro Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual-SIM 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Xcover6 Pro Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual-SIM 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Xcover6 Pro Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual-SIM 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Xcover6 Pro Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual-SIM 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz
Samsung Galaxy Xcover6 Pro Enterprise Edition 16,8 cm (6.6") Dual-SIM 5G USB Typ-C 6 GB 128 GB 4050 mAh Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-G736BZKDEEE
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-G736BZKDEEE
EAN/GTIN:
     8806094373479
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Beeindruckende Power, um noch mehr zu erledigen
Das Galaxy Xcover6 Pro bietet einen Octa-Core-Prozessor mit 6 GB Arbeitsspeicher, damit du deine Aufgaben schnell und effizient erledigen kannst. Ausserdem verfügt es über einen internen Speicher von 128 GB und kann um bis zu 1 TB mit einer microSD-Karte erweitert werden.

Rasante Verbindungen – egal wo du gerade bist
Mit dem Galaxy XCover6 Pro bist du einen Schritt voraus. Ob unterwegs oder im Büro, das XCover6 Pro unterstützt sowohl 5G als auch Wi-Fi 6E für eine blitzschnelle Verbindung – überall und zu jeder Zeit.

Optimierte Wiedergabe dank großem Display und ruckelfreiem Scrollen
Das 6,6 Zoll große Display des Galaxy XCover6 Pro bietet dir genug Platz, um alle deine Inhalte gut im Blick zu haben. Und mit der FHD+-Technologie und einer hohen Bildwiederholfrequenz von 120 Hz sehen sie dazu noch flüssig und scharf aus.

Ein neues Level an Robustheit
Das Galaxy XCover6 Pro ist nach IP68 staub- und wasserresistent und nach MIL-STD 810H widerstandsfähig und kann nahezu überall genutzt werden.

Austauschbarer Akku für extra Power
Mit seinem austauschbaren Akku mit einer Kapazität von 4.050 mAh (typisch) bietet das Galaxy XCover6 Pro unglaublich viel Energie. Wenn du einen schnellen Energieschub brauchst, kannst du einfach den voll aufgeladenen austauschbaren Akku einsetzen oder das 15-W-Schnellladegerät verwenden. Außerdem lässt es sich mit den POGO-Pins schnell und bequem aufladen.

Nahtloses Swipen auch bei rauen Bedingungen
Kein Angst vor Regen oder Schnee: Dank der erhöhten Berührungsempfindlichkeit reagiert das Galaxy XCover6 Pro auch dann noch auf Berührungen, wenn deine Hände feucht sind oder du Handschuhe trägst.

Schützt, was dir wichtig ist
Samsung Knox ist sowohl in die Software als auch in die Hardware deines Galaxy XCover6 Pro integriert und bietet starke Sicherheit ab dem ersten Einschalten. So kann die mehrschichtige Sicherheitsplattform deine privaten Daten vor fremden Blicken und Schadsoftware schützen.

Richte deinen Go-to-Key ein
Mach dir das Leben leichter. Der XCover Key kann für deine Aufgaben und häufig verwendeten Apps angepasst werden, indem du ihn für bestimmte Zwecke einstellst, z. B. Push-to-Talk, Barcode-Scannen, bestimmte Apps und mehr.

Multitasking ohne Hektik
Mit Samsung DeX hast du dein Büro immer dabei. Das Galaxy XCover6 Pro ermöglicht dir ganz bequem deine Smartphone-Inhalte auf einem grossen Bildschirm anzeigen zu lassen, wo immer du gerade arbeitest. Schliesse dein Gerät einfach an ein externes Display an und arbeite an einem grossen Bildschirm weiter.

Bleibe auch im Aussendienst in Verbindung
Die Kommunikation mit PTT auf dem Galaxy XCover6 Pro ist klar und nahtlos, da die Lautsprechers jetzt lauter als je zuvor sind. So können du und dein Team bei der Arbeit einfach im Austausch bleiben.

Scannen und loslegen mit Knox Capture
Mit Knox Capture wird dein Galaxy XCover6 Pro ganz einfach zum Barcode-Scanner für dein Unternehmen. Scanne Artikel einfach, wie als würdest du ein Foto machen und die erfassten Barcode-Daten werden automatisch in deine Business-Apps übertragen.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
778G
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.6 "
Display-Auflösung:
2408 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Panel-Typ:
PLS
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Abgerundete Displayecken:
Ja
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Fingerabdruckscanner:
Ja
Push-to-talk-Funktion:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dual-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
13 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
8 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,2
Digitaler Zoom:
10 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Video-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate:
240 fps
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
1280x720@240fps, 3840x2160@30fps
Videoaufnahme-Modi:
720p, 1080p, 2160p
Autofokus:
Ja
Plattform:
Android
RAM-Kapazität:
6 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash)
Benutzerspeicher:
101.5 GB
Max. Speicherkartengröße:
1000 GB
Speicherkartensteckplatz-Typ:
Hybrid-Steckplatz
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss:
3,5 mm
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
3G-Standards:
UMTS
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.2
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1800,2100,2300,2500,2600,3500 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Modulation:
1024-QAM
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
235 g
Breite:
79.9 mm
Tiefe:
9.9 mm
Höhe:
168.8 mm
Akku-/Batteriekapazität:
4050 mAh
Austauschbare Batterie:
Ja
Sprechzeit (4G):
44 h
Browsingzeit (WLAN):
18 h
Browsingzeit (4G):
18 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
115 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
20 h
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, AWB, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Elektronischer Kompass:
Ja
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 355,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 398,91*
€ 474,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 393,48*
€ 468,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 378,01*
€ 449,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 371,54*
€ 442,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,68*
€ 423,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.