Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S22 SM-S901B 15,5 cm (6.1") Dual-SIM Android 12 5G USB Typ-C 8 GB 128 GB 3700 mAh Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
picture_1
picture_1
picture_2
picture_3
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-S901BZKDEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S901BZKDEUB
EAN/GTIN:
     8806092878648
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Erlebe epische Nächte mit Nightography

KAMERA FÜR HOHE ANSPRÜCHE
Schieß die Fotos für den ganzen Gruppenchat

Entdecke eine kleine Fotoausrüstung, die in eine Hand passt. Die Triple-Kamera auf der Rückseite und die Frontkamera begeistern mit smarter Hard- und Software, sodass du mit dem Teilen toller Bilder gar nicht mehr so schnell nachkommst.

NIGHTOGRAPHY
Stürze dich ins Nachtleben mit #nightography

Die Nacht hält viele besondere Momente bereit, die du mit der Kamera des Galaxy S22+ gut festhalten kannst: Der große Pixelsensor fasst mehrere Pixel zusammen, um viel Licht einzufangen, sowie Streulicht-Effekte (Lens Flare) reduzieren zu können – alles, damit deine Nachtaufnahmen fast so klar werden, als hättest du sie bei Tageslicht aufgenommen.

Wenn die Kamera erkennt, dass du in der Dunkelheit fotografieren willst, tritt der um 23 % größere Pixelsensor in Aktion Er verbindet mehrere Pixel zu einem größeren Pixel und kann so viel Licht einfangen, um dein Foto hell zu machen. Zusätzlich sorgt die Technologie zur Rauschunterdrückung für scharfe Bilder. Kurz gesagt: Große Pixel = viel Licht = helle, klare Fotos.

Die Glasabdeckung des Weitwinkelobjektivs ist mit einer Nano-Beschichtung ausgestattet. Diese hilft dabei, Reflexionen zu vermeiden und kann so Lens Flare-Effekte in der Dunkelheit reduzieren.

VIDEOAUFNAHMEN BEI NACHT
Nightography begleitet dich durch die ganze Nacht

Die Inspiration wartet nicht, bis das Licht richtig ist – und du musst jetzt auch nicht warten. Die Kamera kann die Lichtsituation in deiner Umgebung erkennen und automatisch die Bildfrequenz (fps) daraufhin anpassen - zusätzlich reduziert der 4 nm Prozessor das Bildrauschen. So kannst du dich über helle, lebendige Aufnahmen freuen – egal, ob in der Sonne oder unter den Sternen.

PORTRÄTS BEI NACHT
Mit Nightography siehst du Porträts in einem neuen Licht

Mit der neuen Haupt- und Frontkamera kannst du auch bei Dunkelheit epische Porträts und Selfies schießen, denn beide fangen mehr Licht ein und sorgen so für lebendige Farben und viele Details in deinen Meisterwerken.

GESCHMEIDIGE VIDEOAUFNAHMEN
Auf alle Fälle Action

Das Leben steht selten still. Aber deine Videos schon. Denn mit der Kamera des Galaxy S22+ kannst du nahezu ruckelfreie, scharfe Videos aufnehmen, auch wenn du dich selbst bewegst.

Wie das funktioniert? Die Kamera kann Verwacklungen in einem großen Winkel von bis zu 58 % ausgleichen und mit schnellem Motion Sampling dein Video stabilisieren. Noch epischer wird es mit Super HDR, das 64-mal mehr Farbinformationen aufnehmen kann, selbst wenn du dein Video mit Gegenlicht aufnimmst.

Teile mit Quick Share Fotos, Videos und Daten im Handumdrehen. Öffne Quick Share, zeige mit deinem Smartphone auf das Gerät, an das du die Daten senden willst, drücke auf ”Senden”, fertig!

HOHE AUFLÖSUNG
Lass dir die Details nicht entgehen

Drücke einfach auf den Auslöser und fülle deine Galerie mit beeindruckend scharfen Fotos. Der hochauflösende Sensor wird dabei von der KI unterstützt, durch die die Pixel in Abhängigkeit der Lichtverhältnisse automatisch angepasst werden können.

Schalte die Detailoptimierung ein, bevor du ein Foto schießt und entdecke, wie Schatten und Highlights in deinen Aufnahmen angepasst werden können.

Die intelligente Kamera kann die Lichtsituation in der Umgebung erkennen und so zwischen dem hochauflösenden Modus mit 50 MP und dem hochempfindlichen Modus mit 12 MP wechseln oder verwendet beide gleichzeitig und kombiniert die Bilder direkt zu einem hellen, scharfen Foto.

So leicht kannst du eine Menge aus deinen Fotos herausholen: Aktiviere die Detailoptimierung im hochauflösenden Modus, bevor du eine Aufnahme machst, und entdecke, wie mit KI-Unterstützung deinen Fotos Tiefe und Detailreichtum verliehen werden kann.

OBJEKTRADIERER
Zeige nur, was du willst

Von deinem Talent soll nichts ablenken. Entferne unerwünschte Personen und Objekte manuell aus deinen Schnappschüssen, so das nur das zu sehen ist, was du deinen Followern auch zeigen willst.

EINE FASZINIERENDE KAMERA
Vielfältig und innovativ


Space Zoom
Egal, ob 3-fach, 30-fach, oder irgendwo zwischendrin – mit der Zoomfunktion kannst du Motive in der Ferne detailreich festhalten

Auto Framing
Der Bildfokus in deinen Videos ist automatisch richtig ausgerichtet, auch wenn du dich bewegst und Menschen ins Bild kommen, oder es verlassen

Regieansicht
Nimm mit allen Kameras gleichzeitig auf und fange die Action zusammen mit deiner Reaktion ein. Ändere dann den Winkel für eine neue Perspektive und speichere deinen Film, um ihn später zu bearbeiten.

Single Take
Verschiedene Möglichkeiten? Die hast du. Nimm eine Szene bis zu 20 Sekunden lang auf und deine Galerie füllt sich daraufhin automatisch mit unterschiedlichen Formaten – Fotos, Video-Loops, Zeitraffervideos und mehr

Hier gibt es was zu sehen

DISPLAY
Hellauf begeisternd

Entdecke das helle Infinity-O Display des Galaxy S22 und das noch hellere des Galaxy S22+. Die atemberaubenden Dynamic AMOLED-Displays mit bis zu 120 Hz Bildwiederholrate wurden entwickelt, um dir auch draußen im hellen Sonnenlicht eine geeignete Sicht auf deine Inhalte zu bieten

GALAXY TAB S8+
Einzeln stark. Zusammen noch besser

Wechsele zu einem noch größeren Display, oder verwende beide Geräte gleichzeitig, wenn du noch mehr Platz brauchst.11 Mit einem Samsung Account ist es ganz einfach, auf dem Smartphone etwas zu beginnen und es dann nahtlos auf dem Galaxy Tab S8+ zu Ende zu bringen.

Teile dein Leben mit einer Berührung

VIDEOCALLS
Gemeinsam Spaß im Gruppencall

Triff alle deine Freunde auf Google Duo. Dort könnt ihr euch zusammen Videos anschauen, fast so als würdet ihr euch im Wohnzimmer treffen. Wenn du den Videocall auf deinen kompatiblen TV spiegelst, kannst du auch alle Teilnehmer gleichzeitig sehen

APP-ÜBERTRAGUNG
Multitasking bei deiner Premiere auf dem TV

Lass deine bei Nacht aufgenommenen Video auf dem großen TV-Bildschirm richtig zur Geltung kommen. Verwende Smart View, um das Video an einen kompatiblen TV zu senden und spiegele es entweder auf dein Smartphone, oder verwende andere Apps, ohne das Video zu unterbrechen

LINK ZU WINDOWS
So schnell ist dein Smartphone auf deinem PC

Es ist einfacher, als du vielleicht denkst, deine Mobile-Apps auf dem PC zu öffnen. Die zuletzt verwendeten Apps zeigen die drei Apps, die du zuletzt geöffnet hast, sodass du auf dem PC schnell auf sie zugreifen kannst.

Schnell. Stark. Lange

4 NM PROZESSOR
Unser bisher schnellster Prozessor in einem Galaxy-Smartphone

Ob du deinen Tag in einem Vlog festhältst, die ganze Nacht mit Gamen verbringst, oder einfach durch deinen Feed scrollst – der 4 nm Prozessor unterstützt dich immer mit seiner starken Leistung.

AKKU
Ausgehen ohne ans Aufladen zu denken

Du lebst dein Leben schnell und willst dich nicht ausbremsen lassen? Der intelligente Akku kann lernen, wie du dein Smartphone verwendest, und spart so Energie für lange Tage.

Einfach schnell: Bringe mit dem 25 Watt-Schnellladeadapter für das Galaxy S22 oder dem 45 Watt-Schnellladeadapter für das Galaxy S22+ deinen Akku schnell wieder auf 100 %

Wer soviel hat, kann auch teilen. Lade kabellos die kompatiblen Smartphones deiner Freunde auf oder lege deine Galaxy Watch oder Galaxy Buds auf die Rückseite, um ihnen einen Energieschub zu geben

25 Watt-Schnellladen für das Galaxy S22 und 45 Watt-Schnellladen für das Galaxy S22+ wurden als konform mit den USB-IF-Standards zertifiziert

45 Watt-Schnellladeadapter
Für den schnellen Energieschub

Verwende für optimale Ergebnisse den 25 Watt-Schnellladeadapter für das Galaxy S22 und den 45 Watt-Schnellladeadapter für das Galaxy S22+

WIDERSTANDSFÄHIGKEIT
Dieses Samsung Galaxy ist hart im Nehmen

In diesem Fall musst du dir kaum Sorgen machen. Denn das Galaxy S22 und S22+ sind auf der Vorder- und Rückseite mit robustem Corning Gorilla Glass Victus+ geschützt. Außerdem sind die Seiten von einem stabilen, polierten Rahmen aus Armor Aluminum umgeben und dank Wasserschutz nach IP68, dürfen die Smartphones auch nass werden

Unser erstes Smartphone mit Corning Gorilla Glass Victus+. Die Front- und die Rückseite des Galaxy S22 Ultra sind mit Corning Gorilla Glass Victus+ vor Stürzen, Stößen und Kratzern geschützt.

Stell es dir wie eine Rüstung vor. Der stabile Armor Aluminum-Rahmen macht seinem Namen alle Ehre und kann die Seiten des Smartphones schützen, wenn es auf den Boden fällt.

Wasser marsch! Dank der IP68-Zertifizierung können Wasser und Staub dem Galaxy S22 & S22+ fast nichts anhaben – auch wenn dich ein Wolkenbruch bei deiner Tour durch die Nacht überrascht

SICHERHEIT
Damit Privates auch privat bleibt

Schütze mit Samsung Knox deine sensiblen Daten von dem Moment an, in dem du dein Smartphone anschaltest. Knox Vault schützt deine biometrischen Authentifizierungsdaten, während der Sichere Ordner deine privaten Daten vor fremden Zugriffen schützt. Und das neue Dashboard für Berechtigungen zeigt dir genau, welche App welche Berechtigung oder Zugriff auf deine Daten hat und gibt dir die Möglichkeit diese nach deinen Wünschen zu verwalten

Eine smarte Art zu wechseln
Auspacken, einrichten, loslegen. Mit Smart Switch kannst du deine Daten und Apps ganz komfortabel von deinem alten Smartphone auf dein neues Samsung Galaxy übertragen – von deiner Galerie über deine Notizen bis zu deinen Kontakten und vielem mehr. Und das klappt selbst, wenn du ein anderes Betriebssystem verwendet hast.

EINFACH SAMSUNG GALAXY. EINFACH GROSSARTIG
Wir wissen, was du willst


5G
So schnell verbreitest du Inhalte

Hyperfast 5G bietet Download- und Upload-Geschwindigkeiten, sodass du dein aktuelles Vlog posten und gleich weiterstreamen kannst, während die ersten Kommentare eintreffen.

WI-FI 6E
Superschnelles Wi-Fi

Teile und streame nahezu ohne Verzögerungen. Wi-Fi 6E kann die 6 GHz-Frequenzbänder verwenden und so eine bis zu 2-mal schnellere, zuverlässige Verbindung auch über einen öffentlichen Hotspot bieten.

SPEICHER
Viel Platz für deine Kreativität

Mit bis zu 256 GB internem Speicherplatz hast du deine Fotos, die du nachts geschossen hast, immer dabei.

ULTRASCHALL-FINGERABDRUCKSCANNER
Du bist der Schlüssel

Greife sicher auf deine Daten zu, auch wenn es dunkel ist. Mit dem großen Ultraschall-Fingerabdruckscanner im Display kannst du dein Smartphone jederzeit einfach und schnell entsperren.

ONE UI
Dein Samsung Galaxy. Auf deine Art.

Personalisiere deinen digitalen Lifestyle und zeige deinen Stil mit der OneUI-Benutzeroberfläche, die du auf allen Samsung Galaxy-Geräten findest.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Samsung Exynos
Prozessor:
2200
Prozessor-Taktfrequenz:
2.8 GHz
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.1 "
Display-Auflösung:
2340 x 1080 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Panel-Typ:
OLED
Display Glasart:
Gorilla Glass
Gorilla Glass-Ausführung:
Gorilla Glass 7
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Natives Seitenverhältnis:
19.5:9
Kontrastverhältnis:
1000000:1
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Helligkeit:
500 cd/m²
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus)
Art des Touchscreens:
Kapazitiv
Pixeldichte:
425 ppi
Abgerundete Displayecken:
Ja
Videoanruf:
Ja
Schnellladung:
Ja
Kabelloses Aufladen:
Ja
Grafikkarte:
AMD Voyager
Fingerabdruckscanner:
Ja
Gesichtserkennung:
Ja
Freisprecheinrichtung:
Ja
Ursprungsland:
Vietnam
Vibrationsalarm:
Ja
Rückkamera-Typ:
Dreifach-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
50 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
10 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
10 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
12 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,8
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
2,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,2
Optischer Zoom:
3 x
Digitaler Zoom:
30 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Blitz-Typ:
LED
Video-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit:
3840x2160@60fps, 7680x4320@24fps
Videoaufnahme-Modi:
2160p, 4320p
Autofokus:
Ja
Video-Stabilisator:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Nachtmodus:
Ja
Panorama:
Ja
Plattform:
Android
Installiertes Betriebssystem:
Android 12
Betriebssystem-Gabel:
One UI 4.1
App-Verteilungsplattform:
Google Play
Virtueller Assistent:
Samsung Bixby
RAM-Kapazität:
8 GB
Interne Speicherkapazität:
128 GB
Benutzerspeicher:
100 GB
Schnellstartübersicht:
Ja
Garantiekarte:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
Gehäusematerial:
Aluminium, Glas
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Kopfhörer-Anschluss:
USB Typ-C
Touchscreen:
Ja
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Voice over LTE (VoLTE) unterstützt:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Bluetooth-Version:
5.2
Bluetooth-Profile:
A2DP
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1700,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
850,900,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1800,2100,2300,2600,3500,3700 MHz
Tethering (Modem-Modus):
Ja
MIMO:
Ja
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
167 g
Breite:
70.6 mm
Tiefe:
7.6 mm
Höhe:
146 mm
Verpackungsbreite:
87.3 mm
Verpackungstiefe:
27.5 mm
Verpackungshöhe:
163.6 mm
Paketgewicht:
285 g
Akku-/Batteriekapazität:
3700 mAh
Akku-/Batterietechnologie:
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung:
3.88 V
Akkuladezeit:
1.17 h
Batteriegewicht:
48.8 g
Drahtlose Stromverteilung:
Ja
Warentarifnummer (HS):
85171300
Breite des Versandkartons:
185 mm
Höhe des Versandkartons:
292 mm
Palettenhöhe netto:
1254 mm
Pallettenlänge netto:
1200 mm
Pallettenbreite netto:
800 mm
Kopf-SAR (EU):
1.21 W/kg
Körper-SAR (EU):
1.59 W/kg
Extremitäten SAR (EU):
2.71 W/kg
Audio-System:
Dolby Atmos
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.2
Warenklassifizierungssystem zur automatisierten Nachverfolgung (CCATS):
8517120000
Abonnement-Typ:
Kein Abonnement
SMS (Kurznachrichtendienst):
Ja
MMS (Multimedia-Nachrichtenübermittlung Service):
Ja
E-Mail:
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 350,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,56*
€ 475,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 395,30*
€ 470,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 374,99*
€ 446,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,29*
€ 439,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 350,06*
€ 416,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.