Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Galaxy S24 Ultra 17,3 cm (6.8") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz, Titan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Galaxy S24 Ultra 17,3 cm (6.8") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz, Titan
Samsung Galaxy S24 Ultra 17,3 cm (6.8") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz, Titan
Samsung Galaxy S24 Ultra 17,3 cm (6.8") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz, Titan
Samsung Galaxy S24 Ultra 17,3 cm (6.8") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz, Titan
Samsung Galaxy S24 Ultra 17,3 cm (6.8") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz, Titan
Samsung Galaxy S24 Ultra 17,3 cm (6.8") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz, Titan
Samsung Galaxy S24 Ultra 17,3 cm (6.8") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz, Titan
Samsung Galaxy S24 Ultra 17,3 cm (6.8") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz, Titan
Samsung Galaxy S24 Ultra 17,3 cm (6.8") Dual-SIM 5G USB Typ-C 12 GB 256 GB 5000 mAh Schwarz, Titan
Artikel-Nr.:
     C1134D-SM-S928BZKGEUB
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     SM-S928BZKGEUB
EAN/GTIN:
     8806095308234
Suchbegriffe:
Android Smartphones
Dual-SIM Handy
Dual-SIM Mobiltelefon
Cellphone
Einfach ausgezeichnet
Das Galaxy S24 Ultra hat verschiedene Fachredaktionen überzeugt und hervorragende Ergebnisse erhalten.

Einfach verständigen mit der Live-Übersetzung
Dank der Live-Übersetzung kannst du dir deine Telefongespräche und Chats jetzt in Echtzeit übersetzen lassen, z. B., wenn du im Urlaub bist und die Sprache nicht verstehst. Du kannst sogar in deiner Sprache antworten, denn auch dies wird automatisch übersetzt.

Einkreisen, suchen, finden. Es kann so einfach sein.
Eine moderne Art der Suche mit Circle to Search. Zeichne einfach ein Objekt nach, um die Google-Suchergebnisse aufzurufen. Du musst nichts eintippen.

Einfach Größe und Position optimieren
In deinem Foto ist nicht alles an der richtigen Stelle? Dann kannst du es im Nachhinein zurechtrücken. Mit den neuen AI-Bildbearbeitungsfunktionen kannst du einzelne Objekte einfach verschieben, und die leeren Bereiche, die sie hinterlassen, werden automatisch aufgefüllt.

Ein Dolmetscher in deiner Tasche
Du willst einen Einheimischen um eine Empfehlung bitten? Keine Sorge! Es gibt einen Dolmetscher in deiner Tasche. Nutze ihn auch im Flugzeugmodus ohne Wi-Fi.

Mit AI deine Notizen im Handumdrehen zusammenfassen
Wenn du einen längeren Text geschrieben hast, kann dir der Notizen-Assistent dabei helfen, schnell zum Punkt zu kommen. Die AI fasst Textinhalte übersichtlich zusammen, sodass jeder schnell versteht, worauf es ankommt. Und wenn du nach einer alten Notiz suchst, helfen dir die neuen Deckblätter, auf denen automatisch eine kurze Zusammenfassung der Inhalte abgebildet wird. So bleibst du immer gut organisiert und behältst den Überblick.

Gut geschützt mit Titan
Freue dich auf ein starkes Upgrade: Widerstandsfähiges Titan ist direkt in den Rahmen integriert und schützt dein Smartphone. Corning® Gorilla® Armor hilft dabei, dein Display vor Kratzern zu schützen, sodass dein Smartphone länger wie neu aussieht. Und lass dich nicht vom Regen aufhalten: Das Galaxy S24 Ultra ist mit IP68 gegen Wasser und Staub geschützt, damit du immer neue Abenteuer erleben kannst.

Schlage mit dem S Pen ein neues Kapitel auf
Entdecke, wie einfach und präzise du auf dem neuen, flachen Display schreiben, tippen und navigieren kannst. Das Erbe des Galaxy Note lebt weiter.

200 MP: fast so detailreich wie die Wirklichkeit
Mit 200 Megapixeln und AI-Unterstützung beeindruckt das Galaxy S24 Ultra in Sachen Bildqualität – und zwar jedes Mal, wenn du auf den Auslöser drückst. Außerdem erkennt die neue ProVisual-Engine Bildobjekte und kann den Farbton verbessern, Rauschen reduzieren und Details mehr zur Geltung bringen.

Unser bisher bestes Quad-Teleobjektiv
Lass dich von großen Entfernungen nicht abschrecken. Jetzt kannst du mit 2-fachem, 3-fachem, 5-fachem und sogar 10-fachem optischen Zoom immer ganz nah herankommen. Außerdem stabilisiert unser neuer, verbesserter Tele-OIS deine Aufnahmen, sodass sie schärfer werden, je näher du hereinzoomst.

Nightography Zoom fängt auch nachts klare Details ein
Mit dem Nightography Zoom bist du ganz nah dran – selbst mitten in der Nacht. Dank 1,6-mal größeren Pixeln und einem verbesserten Tele-OIS werden deine Aufnahmen hell und klar, und auch entfernte Objekte erscheinen atemberaubend deutlich.

Realitätsnahes Gameplay in deiner Hand
Sichere dir den Sieg mit dem neuen Snapdragon® 8 Gen 3 for Galaxy-Prozessor, der dir die Leistung bietet, die du für dein Gameplay brauchst. Erlebe atemberaubende Grafik-Effekte in Echtzeit – mit Raytracing für hyperrealistische Schatten und Reflexionen. Und damit du cool bleiben kannst, wenn es heiß hergeht, haben wir beim Galaxy S24 Ultra die Größe der Vapor Chamber verdoppelt. So wird die Hitze besser abgeführt und du kannst mit flüssigerer Grafik weiterspielen.

Ausdauernder Akku zum Spielen und Weiterspielen
Mit großerer Kapazität und höherer Energieeffizienz gibt dir der Akku des Galaxy S24 Ultra zusätzliche Lebensdauer, wenn es darauf ankommt – z. B. beim anstehenden Boss Battle, auf das du dich vorbereitet hast.

Unser hellstes adaptives Smartphone-Display mit bis zu 2.600 Nits punktueller Spitzenhelligkeit
Das immersive Display hat zwei neue Vorteile: Das Corning® Gorilla® Armor Glass kann Reflexionen reduzieren, sodass deine Inhalte auch bei direkter Sonneneinstrahlung klar zu erkennen sind. Und die optimierte Vision Booster-Technologie verstärkt Kontraste und lässt Farben neu erstrahlen – für ein außergewöhnliches Erlebnis.

Quick Share ohne Hindernisse
Quick Share ist nicht nur für Galaxy Smartphones verfügbar. Verwende QR-Codes und gespeicherte Kontakte, um Dateien mit iOS-Nutzerinnen oder Freundinnen sowie deiner Familie in der Ferne zu teilen.

Problemlos von iOS wechseln
Behalte mit Smart Switch deine Fotos, Kontakte, Kalender und Apps – auch wenn du von iOS zu Samsung Galaxy wechselst.
Weitere Informationen:
Prozessorfamilie:
Qualcomm Snapdragon
Prozessor:
8 Gen 3
Anzahl Prozessorkerne:
8
Bildschirmdiagonale:
6.8 "
Display-Auflösung:
3120 x 1440 Pixel
Bildschirmform:
Flach
Marketingname Displaytechnologie:
Dynamic AMOLED 2X
Display Glasart:
Gorilla Glass
Anzahl der Farben des Displays:
16 Millionen Farben
Maximale Bildwiederholrate:
120 Hz
Fingerabdruckscanner:
Ja
Geeignet für Hörgeräte:
Ja
Rückkamera-Typ:
Quad-Kamera
Auflösung Rückkamera (numerisch):
200 MP
Frontkamera-Typ:
Einzelne Kamera
Auflösung Frontkamera (numerisch):
12 MP
Rückkamera-Blitz:
Ja
Auflösung zweite Rückkamera (numerisch):
50 MP
Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
12 MP
Vierte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch):
10 MP
Rückkamera Blendenzahl:
1,7
Zweite Rückkamera Blendenzahl:
3,4
Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,2
Vierte Rückfahrkamera Blendenzahl:
2,4
Optischer Zoom:
10 x
Digitaler Zoom:
100 x
Frontkamera Blendenzahl:
2,2
Video-Auflösung:
7680 x 4320 Pixel
Maximale Framerate:
240 fps
Autofokus:
Ja
Bildstabilisator:
Ja
Bildstabilisator Typ:
Optical Image Stabilization (OIS)
Plattform:
Android
RAM-Kapazität:
12 GB
Interne Speicherkapazität:
256 GB
Mitgelieferte Kabel:
USB Typ-C
Sim Karten Auswerfer:
Ja
Formfaktor:
Balken
Produktfarbe:
Schwarz, Titan
Internationale Schutzart (IP-Code):
IP68
Schutzfunktion:
Staubresistent, Wasserfest
USB Anschluss:
Ja
USB-Stecker:
USB Typ-C
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Annäherungssensor:
Ja
Beschleunigungsmesser:
Ja
Umgebungslichtsensor:
Ja
Gyroskop:
Ja
Barometer:
Ja
Geomagnetischer Sensor:
Ja
Hallsensor:
Ja
SIM-Kartensteckplätze:
Dual-SIM
Mobilfunknetzgenerierung:
5G
SIM-Kartentyp:
NanoSIM + eSIM
3G-Standards:
WCDMA
4G-Standards:
LTE-TDD & LTE-FDD
5G-Standard:
Sub6 FDD, Sub6 SDL, Sub6 TDD
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
WLAN-Standards:
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be)
Bluetooth-Version:
5.3
unterstützte 3G-Bandbreiten:
850,900,1900,2100 MHz
unterstützte 4G-Bandbreiten:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600 MHz
5G-Bänder unterstützt:
700,800,850,900,1500,1800,1900,2100,2300,2500,2600,3500,3700 MHz
Wi-Fi Direct:
Ja
MIMO:
Ja
Modulation:
4096-QAM
Nahfeldkommunikation (NFC):
Ja
Gewicht:
232 g
Breite:
79 mm
Tiefe:
8.6 mm
Höhe:
162.3 mm
Akku-/Batteriekapazität:
5000 mAh
Browsingzeit (WLAN):
28 h
Browsingzeit (4G):
27 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit:
95 h
Kontinuierliche Videowiedergabe:
30 h
Lautsprecher:
Stereo
Unterstützte Audioformate:
3GA, AAC, AMR, APE, AWB, DFF, DSF, FLAC, IMY, M4A, Mittel, MIDI, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, XMF
Unterstützte Videoformate:
3G2, 3GP, AVI, FLV, M4V, MKV, MP4, WEBM
Standort-Position:
Ja
GPS:
Ja
GLONASS:
Ja
BeiDou:
Ja
Galileo:
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS):
Ja
Index der Reparierbarkeit:
8.5
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 886,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 946,13*
€ 1.125,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 943,26*
€ 1.122,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 922,68*
€ 1.097,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 906,97*
€ 1.079,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 886,74*
€ 1.055,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Apple
MMTN2ZM/A
ab € 12,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.