Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung Series 7 UE43CU7170U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung Series 7 UE43CU7170U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung Series 7 UE43CU7170U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung Series 7 UE43CU7170U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung Series 7 UE43CU7170U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung Series 7 UE43CU7170U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung Series 7 UE43CU7170U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung Series 7 UE43CU7170U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung Series 7 UE43CU7170U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung Series 7 UE43CU7170U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung Series 7 UE43CU7170U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung Series 7 UE43CU7170U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung Series 7 UE43CU7170U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung Series 7 UE43CU7170U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung Series 7 UE43CU7170U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung Series 7 UE43CU7170U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung Series 7 UE43CU7170U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung Series 7 UE43CU7170U 109,2 cm (43") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-UE43CU7170UXZT
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     UE43CU7170UXZT
EAN/GTIN:
     8806094875713
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
20 W
Eingebaute Audio-Decoder:
Dolby Digital, Dolby Digital Plus
Audio-Vorwahldeskriptor:
Ja
Adaptiver Klang:
Ja
Q-Symphonie:
Ja
Multiraum:
Ja
Multiroom-Audiotechnologie:
Samsung Multiroom Link
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Automatische Kanalsuchlauf:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Fernbedienung enthalten:
Ja
Fernbedienungstyp:
TM2240
E-Handbuch:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Common interface (CI):
Ja
Common interface Plus (CI+):
Ja
Audio Return Channel (ARC):
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Optischer Audio-Digitalausgang:
1
Anzahl RF Anschlüsse:
3
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV):
Ja
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) Version:
2.0.3
Universalführung:
Ja
Video-Apps:
Samsung TV Plus
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
54 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
54 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
113 kWh
Stromverbrauch (max.):
125 W
AC Eingangsspannung:
220-240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Gerätebreite (inkl. Fuß):
963.9 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
192.5 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
627.8 mm
Gewicht (mit Ständer):
8300 g
Breite (ohne Standfuß):
963.9 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
59.6 mm
Höhe (ohne Standfuß):
558.9 mm
Gewicht (ohne Ständer):
8100 g
Breite der Standhalterung:
841.7 mm
Tiefe der Standhalterung:
192.5 mm
Verpackungsbreite:
1081 mm
Verpackungstiefe:
143 mm
Verpackungshöhe:
670 mm
Paketgewicht:
11800 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
Sprachanleitung:
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
29
Automatische Abschaltung:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Typ der Lünette:
3 Bezel-less
Ständertyp:
Beinständer
Samsung-Technologien (AV/TV):
Micro Dimming, Motion Xcelerator
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Geräuschunterdrückung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Spiel-Modus:
Ja
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Eco-Sensor:
Ja
Helligkeitserkennung:
Ja
TV-Schlüssel-Unterstützung:
Ja
Spiel-Funktionen:
Auto-Low-Latency-Modus (ALLM), Game Bar
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
Drahtlose Dex-Unterstützung:
Ja
MBR-Unterstützung:
Ja
ConnectShare (HDD):
Ja
ConnectShare (USB):
Ja
Bildschirmdiagonale:
43 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
LED
Bildschirmform:
Flach
Natives Seitenverhältnis:
16:9
Wiederholfrequenz:
50 Hz
Dynamisches Kontrastverhältnis Marketingbezeichnung:
Mega-Kontrast
Bildschirmdiagonale (cm):
108 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 308,07*
€ 366,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 303,87*
€ 361,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,73*
€ 350,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 291,39*
€ 346,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,82*
€ 313,95
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.