Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Samsung UE55CU7172UXXH Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Samsung UE55CU7172UXXH Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung UE55CU7172UXXH Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung UE55CU7172UXXH Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung UE55CU7172UXXH Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung UE55CU7172UXXH Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung UE55CU7172UXXH Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung UE55CU7172UXXH Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung UE55CU7172UXXH Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Samsung UE55CU7172UXXH Fernseher 139,7 cm (55") 4K Ultra HD Smart-TV WLAN Schwarz
Artikel-Nr.:
     C1134D-UE55CU7172UXXH
Hersteller:
     Samsung
Herst.-Nr.:
     UE55CU7172UXXH
EAN/GTIN:
     8806094853483
Suchbegriffe:
Fernseher
Fernsehgerät
Fernsehgeräte
Flachbildfernseher
Weitere Informationen:
Anzahl der Lautsprecher:
2
RMS-Leistung:
20 W
Audio Kanäle:
2.0 Kanäle
Q-Symphonie:
Ja
Adaptiver Klang+:
Ja
Verbesserter Audio-Rückkanal (eARC):
Ja
Tunertyp:
Analog & Digital
Digitales Signalformatsystem:
DVB-C, DVB-S2, DVB-T2
Desktop-Ständer:
Ja
Mitgelieferte Kabel:
AC
Fernbedienung enthalten:
Ja
Fernbedienungstyp:
TM2240
E-Handbuch:
Ja
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
3
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse:
1
Common interface (CI):
Ja
Common interface Plus (CI+):
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Anzahl RF Anschlüsse:
1
Common Interface Plus (CI+) Version:
1.4
Unterhaltungselektronik-Kontrolle (CEC):
Anynet+
Smart-TV:
Ja
Internet-TV:
Ja
Installiertes Betriebssystem:
Tizen
Ton-Spiegelung:
Ja
Video-Apps:
Amazon Prime Video, Apple TV, DAZN, Disney+, Netflix, RTL XL, Rakuten TV, Samsung TV Plus, YouTube
Stromverbrauch (Standardbetrieb):
145 W
Stromverbrauch (Standby):
0.5 W
Energieeffizienzklasse (SDR):
G
Energieeffizienzklasse (HDR):
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden:
83 kWh
Energieverbrauch (HDR) pro 1.000 Stunden:
139 kWh
AC Eingangsspannung:
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz:
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala:
A bis G
Gerätebreite (inkl. Fuß):
1230.5 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß):
250.2 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß):
783.3 mm
Gewicht (mit Ständer):
14200 g
Breite (ohne Standfuß):
1230.5 mm
Tiefe (ohne Standfuß):
59.9 mm
Höhe (ohne Standfuß):
707.2 mm
Gewicht (ohne Ständer):
13900 g
Breite der Standhalterung:
1030.1 mm
Tiefe der Standhalterung:
250.2 mm
Verpackungsbreite:
1386 mm
Verpackungstiefe:
158 mm
Verpackungshöhe:
843 mm
Paketgewicht:
19500 g
WLAN:
Ja
Bluetooth:
Ja
Ethernet/LAN:
Ja
WLAN-Standards:
Wi-Fi 5 (802.11ac)
Bluetooth-Version:
5.2
Sprachanleitung:
Ja
Elektronischer Programmführer (EPG):
Ja
On-Screen-Display (OSD):
Ja
Anzahl OSD-Sprachen:
28
Automatische Abschaltung:
Ja
Funktioniert mit Amazon Alexa:
Ja
Produktfarbe:
Schwarz
VESA-Halterung:
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200 mm
Rahmenloses Design:
Ja
Ständertyp:
Beinständer
Standfarbe:
Schwarz
Samsung-Technologien (AV/TV):
Ultimate UHD Dimming
High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung:
Ja
Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR):
High Dynamic Range 10 (HDR10), High Dynamic Range 10+ (HDR10 Plus), Hybrid Log-Gamma (HLG)
Verbesserung des Videotexts:
Ja
Untertitelfunktion:
Ja
Spiel-Funktionen:
HGiG
Unterstützung der SmartThings-App:
Ja
MBR-Unterstützung:
Ja
Bildschirmdiagonale:
55 "
HD-Typ:
4K Ultra HD
Display-Auflösung:
3840 x 2160 Pixel
Bildschirmtechnologie:
LED
Bildschirmform:
Flach
Wiederholfrequenz:
50 Hz
Bildschirmdiagonale (cm):
138 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 444,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 508,33*
€ 604,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 503,69*
€ 599,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 489,79*
€ 582,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 479,46*
€ 570,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 444,07*
€ 528,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.