Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Everyday ™ Schwarz Toner von Xerox, kompatibel mit HP 37A (CF237A), Standardkapazität


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Everyday ™ Schwarz Toner von Xerox, kompatibel mit HP 37A (CF237A), Standardkapazität
Everyday ™ Schwarz Toner von Xerox, kompatibel mit HP 37A (CF237A), Standardkapazität
Artikel-Nr.:
     C1136-006R03642
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     006R03642
EAN/GTIN:
     0095205894684
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Mit Everyday Toner von Xerox sparen Sie 50 bis 60 % im Vergleich zum Original – und das mit der Leistung, Qualität und Zuverlässigkeit, die Sie von Xerox gewohnt sind. Und obendrein gibt es noch sorgenfreies Drucken dank der lebenslangen Garantie. Das nennen wir unbezahlbar.
Weitere Informationen:
Drucktechnologie:
Laserdrucken
Typ:
Kompatibel
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
HP
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
HP LaserJet Enterprise MFP M632|HP LaserJet Enterprise M608|HP LaserJet Enterprise MFP M631|HP LaserJet Enterprise M609|HP LaserJet Enterprise MFP M633|HP LaserJet Enterprise M607
Schwarztoner Seitenleistung:
11000 Seiten
OEM-Code:
CF237A
Ursprungsland:
China
Verpackungsbreite:
295 mm
Verpackungstiefe:
355 mm
Verpackungshöhe:
155 mm
Paketgewicht:
1980 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 57,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,86*
€ 91,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,68*
€ 68,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.