Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox GENUINE 5 CYAN COLORSTIX 8200 INK Tinten Colorstick


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox GENUINE 5 CYAN COLORSTIX 8200 INK Tinten Colorstick
Xerox GENUINE 5 CYAN COLORSTIX 8200 INK Tinten Colorstick
Artikel-Nr.:
     C1136-016204500
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     016204500
EAN/GTIN:
     0042215485999
Suchbegriffe:
Colorsticks
Farbsticks
Festtinte
Inkstix
Weitere Informationen:
Paketgewicht:
0.220 g
Verpackungshöhe:
5 mm
Verpackungsbreite:
9 mm
Verpackungstiefe:
26.500 mm
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
Phaser 8200; Phaser 8200 B; Phaser 8200 DP; Phaser 8200 DX; Phaser 8200 MB; Phaser 8200 MDP; Phaser 8200 MDX; Phaser 8200 MN; Phaser 8200 N; Phaser 8200 Series
Weitere Suchbegriffe: Solid Ink Sticks, xerox colorsticks cyan, xerox colorsticks, solid ink sticks, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 162,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,14*
€ 242,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,39*
€ 236,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,11*
€ 220,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,53*
€ 205,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,13*
€ 192,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.