Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Xerox ® VersaLink® B600/B610 Drucker​/​B605/B615 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (46700 Seiten) - 106R03944


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Xerox ® VersaLink® B600/B610 Drucker​/​B605/B615 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (46700 Seiten) - 106R03944
Xerox ® VersaLink® B600/B610 Drucker​/​B605/B615 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (46700 Seiten) - 106R03944
Xerox ® VersaLink® B600/B610 Drucker​/​B605/B615 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (46700 Seiten) - 106R03944
Xerox ® VersaLink® B600/B610 Drucker​/​B605/B615 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (46700 Seiten) - 106R03944
Xerox ® VersaLink® B600/B610 Drucker​/​B605/B615 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (46700 Seiten) - 106R03944
Xerox ® VersaLink® B600/B610 Drucker​/​B605/B615 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (46700 Seiten) - 106R03944
Xerox ® VersaLink® B600/B610 Drucker​/​B605/B615 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (46700 Seiten) - 106R03944
Xerox ® VersaLink® B600/B610 Drucker​/​B605/B615 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (46700 Seiten) - 106R03944
Xerox ® VersaLink® B600/B610 Drucker​/​B605/B615 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (46700 Seiten) - 106R03944
Xerox ® VersaLink® B600/B610 Drucker​/​B605/B615 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (46700 Seiten) - 106R03944
Xerox ® VersaLink® B600/B610 Drucker​/​B605/B615 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (46700 Seiten) - 106R03944
Xerox ® VersaLink® B600/B610 Drucker​/​B605/B615 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (46700 Seiten) - 106R03944
Artikel-Nr.:
     C1136-106R03944
Hersteller:
     Xerox
Herst.-Nr.:
     106R03944
EAN/GTIN:
     4058154248997
Suchbegriffe:
Lasertoner
Original-Toner
Toner
Toner Cartridge
Xerox Xerox® VersaLink® B600/B610 Drucker​/​B605/B615 Multifunktionsdrucker Extra hohe Kapazität-Tonermodul Schwarz (46700 Seiten) - 106R03944 wurde eigens für unsere Produkte konzipiert und getestet. Es gewährleistet optimale Druckqualität und höchste Zuverlässigkeit beim Druckvorgang. Darauf können Sie sich verlassen Seite für Seite. Original-Verbrauchsmaterialien von Xerox und Systeme von Xerox sind füreinander gemacht. Akzeptieren Sie keine Imitationen. Kompatible Toner können einen Ausfall von Xerox-Druckern verursachen und zu schlechter Druckqualität und schwachen Farben führen. Dank mehr als 75 Jahren Erfahrung sind Original-Tonermodule von Xerox etwas, auf das Sie sich verlassen können.
Weitere Informationen:
Typ:
Original
Druckfarben:
Schwarz
Markenkompatibilität:
Xerox
Versorgungstyp:
Einzelpackung
Kompatibilität:
B605V_S|B605V_X|B605V_XL|B615V_X|B615V_XL|B600V_DN|B610V_DN
Schwarztoner Seitenleistung:
46700 Seiten
Anzahl der schwarzen Tonerkartuschen:
1
Tintenpatronenkapazität:
Extrahohe (Super-) Ausbeute
Ursprungsland:
Vietnam
Verpackungsbreite:
126 mm
Verpackungstiefe:
126 mm
Verpackungshöhe:
336 mm
Paketgewicht:
1127.6 g
Exportkontroll-Klassifizierungsnummer (ECCN):
EAR99
Warentarifnummer (HS):
84439990

Kompatible Geräte:
Xerox:
VersaLink B 600; VersaLink B 600 DN; VersaLink B 600 Series; VersaLink B 605; VersaLink B 605 S; VersaLink B 605 SM; VersaLink B 605 ST; VersaLink B 605 X; VersaLink B 605 XL; VersaLink B 605 XLM; VersaLink B 605 XM; VersaLink B 605 ZM; VersaLink B 610; VersaLink B 610 DN; VersaLink B 610 Series; VersaLink B 615; VersaLink B 615 ST; VersaLink B 615 X; VersaLink B 615 XL; VersaLink B 615 XLM; VersaLink B 615 XM
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 340,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,22*
€ 459,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,71*
€ 442,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 356,80*
€ 424,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 352,94*
€ 420,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 340,63*
€ 405,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.