Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Büroklammer 32mm Norica


Menge:  Schachtel  
Produktinformationen:
Büroklammer 32mm Norica
Büroklammer 32mm Norica
Büroklammer 32mm Norica
Büroklammer 32mm Norica
Büroklammer 32mm Norica
Büroklammer 32mm Norica
Büroklammer 32mm Norica
Artikel-Nr.:
     1682-176039994
Hersteller:
     ALCO Albert
Herst.-Nr.:
     2225
EAN/GTIN:
     4007735022259
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
WEDO® Büroklammer 32 mm (Norica 575). Mit Kugelenden, galvanisiert, Schachtel mit 100 Stück.
Weitere Informationen:
Farbe:
silber
Werkstoff:
Metall, galvanisiert
Ausführung der Form:
glatt, rund, mit Kugelenden
Beschreibung der Besonderheiten:
Sie schützen das Schriftgut beim Abziehen der Klammer
Ausführung des Gebindes:
Karton
Länge:
32
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1682
138
pro Schachtel
€ 5,95*
ab € 0,90*
€ 1,71*
8 Tage
90
pro Schachtel
€ 5,87*
ab € 0,89*
€ 1,72*
1 Tag
200
pro Schachtel
€ 5,49*
ab € 0,95*
€ 1,79*
pro Schachtel
€ 4,30*
ab € 0,97*
€ 1,83*
pro Schachtel
€ 6,95*
ab € 0,99*
€ 1,89*
Menge:  Schachtel  
Preise: Lager 1682
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Schachtel
€ 1,71*
€ 2,03
pro Schachtel
ab 10 Schachteln
€ 1,42*
€ 1,69
pro Schachtel
ab 50 Schachteln
€ 1,21*
€ 1,44
pro Schachtel
ab 100 Schachteln
€ 1,17*
€ 1,39
pro Schachtel
ab 200 Schachteln
€ 1,12*
€ 1,33
pro Schachtel
ab 30000 Schachteln
€ 0,90*
€ 1,07
pro Schachtel
1 Schachtel enthält 100 Stück (ab € 0,009* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1682
Versand: Lager 1682
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 85,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1682
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.