| |
|
| Artikel-Nr.: C1137-67801 Herst.-Nr.: 67801 EAN/GTIN: 4003801791746 |
| |
|
| | |
| WEDO® Taschenlocher aus Kunststoff. Mit Metallstanzen, Anschlag und Zentimetereinteilung, für 8 cm Lochung geeignet. Dieser flache Locher lässt sich sehr gut überall verstauen oder auf Wunsch sogar abheften. Optimal für Schule, Studium und Beruf, passt er in jede Tasche. Maße (zusammengeklappt) 12,9 cm x 6,7 cm x 0,8 cm.Lieferung in SB-Karton mit Euroloch, Farbe schwarz Weitere Informationen: | | Produkt-Typbezeichnung: | mit 12 cm Skala | Artikelbezeichnung: | 2-fach-Locher abheftbar | Lochung: | 2-fach | Farbe: | schwarz | Werkstoff: | Kunststoff | Beschreibung der Besonderheiten: | Extrem flach und abheftbar. Er ist mit Metallstanzen, Anschlag, Anlagepunkt und Zentimetereinteilung ausgestattet. | max. Anzahl der Blätter: | 3 | max. Einstell-Format: | unbegrenzt | Anzahl der Stanzsegmente: | 2 | max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang: | 0.35 | Garantie gewährt: | Ja | Garantiedauer: | 24 Monate | Anschlagschiene vorhanden: | Nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringbuchmappe, Tagungsmappe, Bürolocher, Handlocher, Locher, Standardlocher, Taschen-Locher, Taschenlocher, konferenzmappe schwarz pp, arbeitsmappe, arbeitsmappe schwarz |
| | |
| |