Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlocher 8cm rot Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlocher 8cm rot Kunststoff
Taschenlocher 8cm rot Kunststoff
Taschenlocher 8cm rot Kunststoff
Taschenlocher 8cm rot Kunststoff
Taschenlocher 8cm rot Kunststoff
Taschenlocher 8cm rot Kunststoff
Taschenlocher 8cm rot Kunststoff
Taschenlocher 8cm rot Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C1137-67802
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     67802
EAN/GTIN:
     4003801856155
Suchbegriffe:
Taschen-Locher
Taschenlocher
taschenlocher wedo
taschen locher
WEDO® Taschenlocher. Mobiler 2fach-Locher aus Kunststoff mit 12 cm Skala. Locht bis zu 3 Blätter (80 g/qm) gleichzeitig. Dieser flache Locher lässt sich überall verstauen und auch abheften. Optimal für Schule, Studium und Beruf. Ausgestattet mit Metallstanzen, Anschlag, Anlagepunkt und Zentimetereinteilung. Maße (zusammengeklappt) 12,9 cm x 6,7 cm x 0,8 cm. Lieferung in SB-Karton mit Euroloch, Farbe ICE-Rot.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
2-fach-Locher abheftbar
Werkstoff:
Kunststoff
Produkt-Typbezeichnung:
mit 12 cm Skala
Lochung:
2-fach
Farbe:
rot
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Einstell-Format:
unbegrenzt
Garantie gewährt:
Ja
max. Anzahl der Blätter:
3
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem flach und abheftbar. Er ist mit Metallstanzen, Anschlag, Anlagepunkt und Zentimetereinteilung ausgestattet.
Anschlagschiene vorhanden:
Nein
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
0.35
Garantiedauer:
24 Monate
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,75*
€ 2,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,70*
€ 2,02
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.