Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlocher 8cm pi Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlocher 8cm pi Kunststoff
Taschenlocher 8cm pi Kunststoff
Taschenlocher 8cm pi Kunststoff
Taschenlocher 8cm pi Kunststoff
Taschenlocher 8cm pi Kunststoff
Taschenlocher 8cm pi Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C1137-67809
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     67809
EAN/GTIN:
     4003801801247
Suchbegriffe:
Bürolocher
Handlocher
Locher
Standardlocher
WEDO® Taschenlocher aus Kunststoff. Mit Metallstanzen, Anschlag und Zentimetereinteilung, für 8 cm Lochung geeignet. Dieser flache Locher lässt sich sehr gut überall verstauen oder auf Wunsch sogar abheften. Optimal für Schule, Studium und Beruf, passt er in jede Tasche. Maße (zusammengeklappt) 12,9 cm x 6,7 cm x 0,8 cm. Lieferung auf SB-Karte, Farbe ICE-Pink
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
mit 12 cm Skala
Artikelbezeichnung:
2-fach-Locher abheftbar
Farbe:
pink
Werkstoff:
Kunststoff
Lochung:
2-fach
max. Einstell-Format:
unbegrenzt
max. Anzahl der Blätter:
3
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem flach und abheftbar. Er ist mit Metallstanzen, Anschlag, Anlagepunkt und Zentimetereinteilung ausgestattet.
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Garantie gewährt:
Ja
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
0.35
Garantiedauer:
24 Monate
Anschlagschiene vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
mit 12 cm Skala
max. Einstellformat:
unbegrenzt
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
0.35
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,99*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,26*
€ 1,50
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.