Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlocher 8cm apfelgrün Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlocher 8cm apfelgrün Kunststoff
Taschenlocher 8cm apfelgrün Kunststoff
Taschenlocher 8cm apfelgrün Kunststoff
Taschenlocher 8cm apfelgrün Kunststoff
Taschenlocher 8cm apfelgrün Kunststoff
Taschenlocher 8cm apfelgrün Kunststoff
Taschenlocher 8cm apfelgrün Kunststoff
Taschenlocher 8cm apfelgrün Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C1137-67811
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     67811
EAN/GTIN:
     4003801856186
Suchbegriffe:
Taschen-Locher
Taschenlocher
taschenlocher wedo
taschen locher
WEDO® Taschenlocher. Mobiler 2fach-Locher aus Kunststoff mit 12 cm Skala. Locht bis zu 3 Blätter (80 g/qm) gleichzeitig. Dieser flache Locher lässt sich überall verstauen und auch abheften. Optimal für Schule, Studium und Beruf. Ausgestattet mit Metallstanzen, Anschlag, Anlagepunkt und Zentimetereinteilung. Maße (zusammengeklappt) 12,9 cm x 6,7 cm x 0,8 cm. Lieferung in SB-Karton mit Euroloch, Farbe ICE-Grün.
Weitere Informationen:
Artikelbezeichnung:
2-fach-Locher abheftbar
Lochung:
2-fach
Farbe:
apfelgrün
Produkt-Typbezeichnung:
mit 12 cm Skala
Werkstoff:
Kunststoff
Anzahl der Stanzsegmente:
2
max. Einstell-Format:
unbegrenzt
Beschreibung der Besonderheiten:
Extrem flach und abheftbar. Er ist mit Metallstanzen, Anschlag, Anlagepunkt und Zentimetereinteilung ausgestattet.
max. Anzahl der Blätter:
3
Garantie gewährt:
Ja
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
0.35
Garantiedauer:
24 Monate
Anschlagschiene vorhanden:
Nein
Produkttypbezeichnung:
mit 12 cm Skala
max. Einstellformat:
unbegrenzt
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
0.35
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 24 Stück
€ 1,54*
€ 1,83
pro Stück
ab 36 Stück
€ 1,50*
€ 1,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.