Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlocher 8cm f.sort Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlocher 8cm f.sort Kunststoff
Taschenlocher 8cm f.sort Kunststoff
Taschenlocher 8cm f.sort Kunststoff
Taschenlocher 8cm f.sort Kunststoff
Taschenlocher 8cm f.sort Kunststoff
Taschenlocher 8cm f.sort Kunststoff
Taschenlocher 8cm f.sort Kunststoff
Taschenlocher 8cm f.sort Kunststoff
Taschenlocher 8cm f.sort Kunststoff
Taschenlocher 8cm f.sort Kunststoff
Taschenlocher 8cm f.sort Kunststoff
Taschenlocher 8cm f.sort Kunststoff
Artikel-Nr.:
     C1137-67899
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     67899
EAN/GTIN:
     4003801049533
Suchbegriffe:
Taschen-Locher
Taschenlocher
taschenlocher wedo
taschen locher
WEDO® Taschenlocher. Mobiler 2fach-Locher aus Kunststoff mit 12 cm Skala. Locht bis zu 3 Blätter (80 g/qm) gleichzeitig. Dieser flache Locher lässt sich überall verstauen und auch abheften. Optimal für Schule, Studium und Beruf. Ausgestattet mit Metallstanzen, Anschlag, Anlagepunkt und Zentimetereinteilung. Maße (zusammengeklappt) 12,9 cm x 6,7 cm x 0,8 cm. Lieferung auf SB-Karte, farbig sortiert in ICE-Farben.
Weitere Informationen:
Farbe:
farbig sortiert
Produkt-Typbezeichnung:
mit 12 cm Skala
Lochung:
2-fach
Artikelbezeichnung:
2-fach-Locher abheftbar
Anzahl der Stanzsegmente:
2
Werkstoff:
Kunststoff
max. Einstell-Format:
unbegrenzt
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
extrem flach und abheftbar
max. Anzahl der Blätter:
3
Anschlagschiene vorhanden:
Nein
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
0.35
Garantiedauer:
24 Monate
max. Einstellformat:
unbegrenzt
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
0.35
Produkttypbezeichnung:
mit 12 cm Skala
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,83*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,30*
€ 2,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 1,37*
€ 1,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.