Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Taschenlocher Business 4-fach-Lochung schwarz, Metall mit Lineal


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Taschenlocher Business 4-fach-Lochung schwarz, Metall mit Lineal
Taschenlocher Business 4-fach-Lochung schwarz, Metall mit Lineal
Taschenlocher Business 4-fach-Lochung schwarz, Metall mit Lineal
Taschenlocher Business 4-fach-Lochung schwarz, Metall mit Lineal
Taschenlocher Business 4-fach-Lochung schwarz, Metall mit Lineal
Taschenlocher Business 4-fach-Lochung schwarz, Metall mit Lineal
Taschenlocher Business 4-fach-Lochung schwarz, Metall mit Lineal
Taschenlocher Business 4-fach-Lochung schwarz, Metall mit Lineal
Taschenlocher Business 4-fach-Lochung schwarz, Metall mit Lineal
Artikel-Nr.:
     C1137-679401
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     679401
EAN/GTIN:
     4003801802572
Suchbegriffe:
Bürolineal
Flachlineal
Schullineal
Taschen-Locher
WEDO® Taschenlocher Business mit 4fach-Lochung. Dieser flache Locher mit robuster Metallschiene ist der perfekte Profi-Locher für unterwegs. Er lässt sich leicht verstauen und dank Universallochung auch überall abheften. Ausgestattet mit Anlegekante, vier Metallstanzen für DIN-Lochungen und einem praktischen Auffangbehälter der Papierschnipsel. Bis zu 3 Blätter (80 g/qm) können auf einmal gelocht werden. Durch die 28 Skala ist der Taschenlocher zusätzlich als abheftbares Lineal nutzbar. Maße: 29,7 x 6,6 x 1,4 cm, Farbe: schwarz. Lieferung im bebilderten Einzelkarton mit SB-Aufhängung.
Weitere Informationen:
Produkt-Typbezeichnung:
Business
Artikelbezeichnung:
Taschenlocher 4-fach-Lochung abheftbar mit Lineal
Farbe:
schwarz
Lochung:
DIN-Lochung
Werkstoff:
Kunststoff
max. Einstell-Format:
A4
Anzahl der Stanzsegmente:
4
max. Anzahl der Blätter:
3
Beschreibung der Besonderheiten:
abheftbar, ausgestattet mit Anlegekante, vier Metallstanzen für DIN-Lochungen und praktischem Auffangbehälter der Papierschnipsel, zusätzlich als abheftbares Lineal nutzbar (28 cm Skala)
Garantie gewährt:
Ja
max. Stärke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
0.35
Material der Anschlagschiene:
metall
Anschlagschiene vorhanden:
Ja
Garantiedauer:
24 Monate
Produkttypbezeichnung:
Business
max. Einstellformat:
A4
max. Dicke des Stapels je Lochungsarbeitsgang:
0.35
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,05*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,34*
€ 7,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,60*
€ 6,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,43*
€ 6,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.