Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DURABLE BRIEFKLAMMERN, 26 mm, verzinkt


Menge:  Satz  
Produktinformationen:
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 26 mm, verzinkt
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 26 mm, verzinkt
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 26 mm, verzinkt
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 26 mm, verzinkt
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 26 mm, verzinkt
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 26 mm, verzinkt
DURABLE BRIEFKLAMMERN, 26 mm, verzinkt
Artikel-Nr.:
     467-#DURA120725
Hersteller:
     Durable
Herst.-Nr.:
     120725
EAN/GTIN:
     4005546102030
Suchbegriffe:
Akten-Klammer
Aktenklammer
Brief-Klammer
Briefklammer
Qualität: verzinkt. Größe: 26 mm. Inhalt pro Packung: 1000 Stck. • Briefklammern verzinkt • Größe: 26 mm
Weitere Informationen:
Artikelnummer:
1207
Außenmaße (Länge):
26 mm
Farbe:
Verzinkt
Material:
Metall
Materialzusatz:
verzinkt
Weitere Suchbegriffe: Büro-Klammer, Büroklammer, durable aktenklammern, akten klammer, briefklammer, heftklammer, kreuzklammer, schmetterlingsklammer, akten-klammer, aktenklammer, papierklammer, büroklammern, büroklammer, briefklammern, klammer
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
10
pro Satz
€ 5,87*
ab € 1,51*
€ 2,24*
4 Tage
unbekannt
10
pro Satz
€ 4,50*
ab € 1,688*
€ 2,595*
1 Tag
187
1
pro Satz
€ 5,49*
ab € 1,51*
€ 2,76*
3
pro Satz
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 3,06*
1
pro Satz
€ 6,78*
ab € 1,92*
€ 3,47*
Menge:  Satz  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Sätze
€ 2,24*
€ 2,67
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 2,12*
€ 2,52
pro Satz
ab 50 Sätze
€ 2,00*
€ 2,38
pro Satz
ab 100 Sätze
€ 1,86*
€ 2,21
pro Satz
ab 250 Sätze
€ 1,85*
€ 2,20
pro Satz
ab 15000 Sätze
€ 1,51*
€ 1,80
pro Satz
1 Satz enthält 1.000 Stück (ab € 0,00151* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Sätze
Mindestbestellmenge: 10 Sätze ( entspricht € 22,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1709051060
ab € 5,42*
Zubehör
Durable
1709051540
ab € 5,56*
Zubehör
Durable
1709051400
ab € 5,51*
Zubehör
Durable
772301
ab € 2,30*
Zubehör
Durable
771323
ab € 6,92*
Zubehör
Durable
771301
ab € 6,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.